カテゴリ
- 制御機器(3)
- 医療(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ヘルスケア(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「myoware」の検索結果
![心電計用電極 [ケンドール・ソフトE] メドトロニック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41133103-161011-02.jpg)
心電計用電極 [ケンドール・ソフトE]
メドトロニック(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(30個)当日出荷から翌々日出荷ソフトクロス素材と全面導電性粘着ゲルを採用した肌にやさしい電極です。 かぶれやかゆみを防ぎ、安定したモニタリングを行うことができます。 貼り直しができ、ゲルを拭き取る手間が不要です。材質ソフトクロス・ハイドロファインゲル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007LD005A医薬品医療機器等法一般医療機器
チップ用ヒートシンク
アイネックス(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷VGAチップ等の熱暴走対策に最適です。 高純度アルミで高い放熱効果。 背高タイプで放熱効果アップ!!付属品熱伝導シール材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応![MATLABで学ぶ生体信号処理 コロナ社[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52595674-191226-02.jpg)
MATLABで学ぶ生体信号処理
コロナ社[事務用品]¥3,000税込¥3,3001冊10日以内出荷プログラミングの基礎を履修済みの学生や研究者に向けて,脳波,心電図,筋電図,fNIRSの解析方法について丁寧に解説。ダウンロード可能なサンプルプログラムで実践的にMATLABプログラミングの基礎が習得できる一冊。初版年月2018/10/01分類専門判型B5ページ数166ジャンル医学薬学著者名小野弓絵
フィッシャー ヒートシンク DIP用
Fischer Elektronik¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷仕様併用可能製品:DIP、PLCC●長さ:10mm●幅:8mm●高さ:6mm●寸法:10 x 8 x 6mm●熱抵抗:71K/W●カラー:黒RoHS指令(10物質対応)対応![ヒートシンク アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38637557-250825-02.jpg)
ヒートシンク
アーテック[学校教材・教育玩具](14件のレビュー)¥646税込¥7111個当日出荷ペルチェ素子に温度差を与え発電する実験に最適です。細かくフィンが切られているので、効率良く実験できます。 ペルチェ素子に温度差を与え発電する実験で、ペルチェ素子の片面に熱エネルギーを効率良く伝えることができます。材質:アルミ。サイズ:37×37×24mm用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質アルミ寸法(mm)40×40×25質量(g)27
貼るヒートシンク
サンハヤト(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個欠品中本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。用途放熱仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)厚さ(mm)0.13寸法(mm)120×250色黒色(表面)使用環境温度(℃)-25~120使用環境湿度(%)0~85熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
BSリユーザブルECGリード線 クリップ-DIN 42802コネクター
bitstrong(ビットストロング)¥3,398税込¥3,7381袋(1個)欠品中・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEC020-3AI、日本光電、フクダ電子、GE Multi-LinkなどのDIN 42802 3穴ソケット付きの中継ケーブルと接続して使用します。用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:100コネクタ形状電極:クリップコネクタECG側:ECG側DIN 42802プラグリード線3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000011医薬品医療機器等法一般医療機器




![心電計用電極 [ケンドール・ソフトE] メドトロニック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41133103-161011-02.jpg)

![MATLABで学ぶ生体信号処理 コロナ社[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52595674-191226-02.jpg)


![ヒートシンク アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38637557-250825-02.jpg)