カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(469)
  • 安全用品(47)
  • バイク純正部品(46)
  • 空調・電設資材(27)
  • 建築金物(26)
  • 医療(26)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • ガレージ機器・整備設備(17)
  • テープ(15)
  • 安全保護具(15)
  • 自動車純正部品(11)
  • 制御機器(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空圧工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 介護用品(6)
  • カー用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mys」の検索結果

815件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(82件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
屋外用すべり止めテープ MYST屋外用すべり止めテープMYST(3件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
屋外の作業時・雨天時のスリップ防止柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。厚さ(mm)約1基材PVC粘着剤アクリル系主な用途すべり止め特性柔軟
ステンレス取付金具/L字タイプ MYSTステンレス取付金具/L字タイプMYST(6件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に材質SUS304表面処理ヘアーライン
蛍光反射テープ MYST蛍光反射テープMYST(14件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)20長さ(m)1
タイヤストッパー MYSTタイヤストッパーMYST(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
耐候性のあるポリプロピレン製後継車からの視認性抜群のイエローカラー取り扱いに便利なロープ付、夜間でも目立つ反射材入りロープ
用途坂道駐車、ジャッキアップタイヤ交換の補助材質ポリプロピレンイエロー本体寸法(mm)145×78×91
ニッケルメッキ取付金具/L字タイプ MYSTニッケルメッキ取付金具/L字タイプMYST(12件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に材質鋼板シルバー表面処理ニッケルメッキ
Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat 扇風機 ファンヒーター ダイソンDyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat 扇風機 ファンヒーターダイソン
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
【扇風機、ヒーターとして活躍する1台2役の製品】Air Multiplierテクノロジーにより、周囲の空気を最大9倍まで増幅し、パワフルな気流を実現。毎秒約200リットル以上の空気を送り出すことで、冬は部屋全体を速く暖めることができ、夏はパワフルな扇風機として活躍します。自社規格DTM961に基づき、35m3の空間での暖房能力を測定した自社試験結果。【MyDysonアプリ対応】MyDysonアプリにつなげて、外出先や離れた部屋からも簡単に製品を操作することができます。【速く、部屋を暖かく】アンプ開口部(空気の通り道)を拡大したデザインにより、気流の制限を減らし、PTCセラミックプレートを通る空気の量を増やすことで効率が向上し、よりパワフルかつ速く、部屋を暖めることができます。【ナイトモード搭載】自動的に風量4に切り替わり、LCDディスプレイも消え、快適な睡眠環境をつくります。【カスタマイズ】最大70°の左右への首振りと、手動で上下10°まで角度を調節できます。【LCDディスプレイ搭載と簡単な操作】本体のボタンで簡単に温風モード、温度調節、風量調節、首振りの角度などを操作でき、LCDディスプレイに表示されます。【チャイルドロック搭載】小さなお子様がいるご家庭にも安心なデザイン。MyDysonアプリとリモコンでチャイルドロックを設定することができます。本体の操作が全て無効になり、お子様やペットが誤って設定を変えてしまう心配がありません。
質量(kg)2.59ホワイト/シルバー電圧(V)100消費電力(W)(涼風モード)最小2 / 最大30 、(温風モード)1400モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能Air Multiplierテクノロジー、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、転倒OFFスイッチ、ナイトモード、チャイルドロック運転音(dB)(涼風モード)19.7 / 45.1、(温風モード)24.7 / 36.5適合床面積【暖房能力】10畳/5畳(コンクリート住宅)、6畳/4畳(木造住宅)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×20.4×58.5風量調整10段階設定可能温度(℃)12~32(部屋)
クリップミラー MYSTクリップミラーMYST
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ガレージまわりの安全確認・防犯にお使いいただけます。クリップなので簡単に取り付けできます。軽くて割れにくい。ガレージまわりの安全確認・防犯に取付カンタンワイドに見える。曲面率:450R
ブラック像の大きさ(曲面R)450
ガレージミラーM 角 MYSTガレージミラーM 角MYST(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマバイクの往来が多い場所の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定できます。
形状付属品フランジナット/2個、タッビング/4本、ボルト/1本、ロックピン/2個、クランク型金具/1個、L型金具/1個、スバナ/2本寸法(mm)280×210サイズM材質(本体)HIPS質量(g)711材質(ミラー)アクリル樹脂材質(金具)ステンレス・スチール・ポリカーボネイト・ポリプロビレン使用場所屋外曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m角度調節可能
ガレージミラーアタッチメント・ブロック用 MYSTガレージミラーアタッチメント・ブロック用MYST(5件のレビュー)
799税込879
1パック
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため付属品蝶ナット/2個ボルト/1個アジャスター/1個平ワッシャ/3個スプリングワッシャ/2個調整範囲(mm)90~180
家具固定金具 ベルト式 MYST家具固定金具 ベルト式MYST(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止にセット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレンベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)1
すべり止めテープ MYSTすべり止めテープMYST(2件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
強力すべり止め加工
用途手すり、階段のすべり止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)12.1
タイヤストッパーゴム MYSTタイヤストッパーゴムMYST(2件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製で滑りにくい。
用途坂道駐車、ジャッキアップ時の補助材質ゴムブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×125×62
ガレージミラー 丸 MYSTガレージミラー 丸MYST(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ワイドに映す。せまい道路の歩行者・自転車の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラーですので簡単に取付けできます。
用途ガレージまわりの安全確認のため形状丸型材質(本体)ポリプロピレン材質(ミラー)アクリル(アルミ蒸着)使用場所屋外曲率半径650R視認距離近・中距離用~約20m
タンスストッパー(S) MYSTタンスストッパー(S)MYST
278税込306
1パック(2個)
当日出荷
タンス・本棚等の下に敷いて、地震発生時の移動や転倒を軽減します。
用途家具のすべり止め、横転防止に。 ドアのストッパーとしても使用可能です。材質非移行性エラストマーブラウン高さ(mm)10質量(g)約30(1個当たり)耐荷重(kg)40(1個当り)縦(mm)60横(mm)50耐用年数(年)5(使用条件により異なります。直射日光のあたるところは避けること)
廃油処理パック4.5L MYST廃油処理パック4.5LMYST
399税込439
1個
4日以内出荷
汚れた各種オイルを簡単に処理できる
用途廃油の処理に材質(ポリ袋)LDPE、(吸収体)綿、(紙袋)クラフト紙、(結束バンド)PA66容量(L)4.5危険物の類別非危険物
ガレージミラー・ポール用金具 MYSTガレージミラー・ポール用金具MYST(3件のレビュー)
799税込879
1パック
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため適合ポール径(Φmm)15~60
ガレージミラーS 角 MYSTガレージミラーS 角MYST(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
交通量が多い場所に最適。広い幹線道路などクルマ・バイクの往来の激しい場所の確認に最適です。大きく映るから距離感がよくわかる。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定できます。
形状付属品フランジナット/2個、タッビング/4本、ボルト/1本、ロックピン/2個、クランク型金具/1個、L型金具/1個、スバナ/2本寸法(mm)370×220サイズL材質(本体)HIPS質量(g)941材質(ミラー)アクリル樹脂材質(金具)ステンレス・スチール・ポリカーボネイト・ポリプロビレン使用場所屋外曲率半径2000R視認距離長距離用~約50m角度調節可能
超強力両面テープ(多用途) MYST超強力両面テープ(多用途)MYST
499税込549
1個
当日出荷
柔軟な基材でシボ面によくなじみます。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)トラスコ品番556-2879材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1.1長さ(m)140使用温度範囲(℃)-20~150
廃油処理パック6.5L MYST廃油処理パック6.5LMYST
449税込494
1個
当日出荷
汚れた各種オイルを簡単に処理できる
用途廃油の処理に材質(ポリ袋)LDPE、(吸収体)綿、(紙袋)クラフト紙、(結束バンド)PA66容量(L)6.5危険物の類別非危険物
ガレージミラー450Φ丸 MYSTガレージミラー450Φ丸MYST(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定できます。
用途ガレージまわりの安全確認のため形状付属品ボルト/Φ6×30mm、Φ6×14mm各1本、ナット/2個、ワッシャ/3個、スプリングワッシャ/1個、タッピング/5本オレンジ直径(Φmm)450材質(本体)ABS樹脂材質(ミラー)アクリル樹脂材質(金具)ステンレス・スチールサイズ(mm)約Φ450使用場所屋外曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m角度調節可能
階段すべり止めテープ MYST階段すべり止めテープMYST(6件のレビュー)
459税込505
1パック(3枚)ほか
当日出荷
強力すべり止め加工
用途階段のすべり止めに主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550
蛍光テープ MYST蛍光テープMYST(6件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷
昼間に目立つ鮮やかな蛍光色
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】アクリルウレタン系樹脂【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)19長さ(m)1
高輝度蛍光反射シート 徳用 MYST高輝度蛍光反射シート 徳用MYST(1件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)240横(mm)145
超強力両面テープ(ガラス用) MYST超強力両面テープ(ガラス用)MYST(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
透明で接合部が目立ちません。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)トラスコ品番556-2915材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1クリア長さ(m)140使用温度範囲(℃)-20~200主な用途ガラス用
カチオン取付金具/L字タイプ MYSTカチオン取付金具/L字タイプMYST(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に
オイル受皿 8L MYSTオイル受皿 8LMYST(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
注ぎ口付で流しやすいパーツの洗浄に
用途オイル交換時の受け皿に靴や小物の収納ケースにパーツの洗浄に材質ポリプロピレン幅(mm)390高さ(mm)104奥行(mm)295容量(L)8危険物の類別非危険物
IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ  WED-EPM-YSE  特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジIC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-YSE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。 こちらは”耳掛け有り”タイプの販売ページとなります。 お好みに合わせてお選びください。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」 対応機種: 【防水ねじこみ型1ピンタイプ】 アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350/IC-4310L 等 アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等 スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等 モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120 等のトランシーバーに対応しています。
カチオン取付金具/コーナータイプ MYSTカチオン取付金具/コーナータイプMYST(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に材質鋼板適合皿ビス/4mm長さ(mm)30×100×30幅(mm)25厚さ(mm)3表面処理カチオン電着塗装
ステンレス取付金具/フラットタイプ MYSTステンレス取付金具/フラットタイプMYST(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に材質SUS304厚さ(mm)2表面処理ヘアーライン
セーフティクッション MYSTセーフティクッションMYST
379税込417
1巻
当日出荷
ぶつかりの衝撃をやわらげます。
用途お子様の危険防止対策に長さ(m)2材質【粘着剤】アクリル系粘着剤材質(本体)発泡ポリエチレン
ガレージミラーS 角 MYSTガレージミラーS 角MYST(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
コンパクトなのにワイドに映す。せまい道路の歩行者自転車の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定できます。
形状付属品フランジナット/2個、タッビング/4本、ボルト/1本、ロックピン/2個、クランク型金具/1個、L型金具/1個、スバナ/2本幅(mm)190寸法(mm)240×190ブラックサイズS高さ(mm)240材質(本体)HIPS質量(g)596材質(ミラー)アクリル樹脂材質(金具)ステンレス・スチール・ポリカーボネイト・ポリプロビレン使用場所屋外曲率半径650R視認距離近・中距離用~約20m角度調節可能
オイル受皿 5L MYSTオイル受皿 5LMYST
799税込879
1個
当日出荷
注ぎ口付で流しやすいパーツの洗浄に
用途オイル交換時の受け皿に靴や小物の収納ケースにパーツの洗浄に材質ポリプロピレン幅(mm)345高さ(mm)82奥行(mm)265容量(L)5危険物の類別非危険物
超強力両面テープ(プラスチック用) MYST超強力両面テープ(プラスチック用)MYST(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
柔軟な基材でシボ面によくなじみます。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)トラスコ品番556-2924材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)75厚さ(mm)1.14ブラック長さ(m)140使用温度範囲(℃)-20~150主な用途プラスチック用
IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジIC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【防水ねじこみ型1ピンタイプ】アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350 等アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120等のトランシーバーに対応しています。
PU薄手手袋エンボス加工 TRUSCOPU薄手手袋エンボス加工TRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.5
ナチュラルスロープ MYSTナチュラルスロープMYST(1件のレビュー)
849税込934
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
すべり止め塗装 なめらかなコーナー仕上げ 天然木使用
用途つまずき防止に長さ(mm)800材質【両面テープ】ウレタン系粘着剤【木ネジ】スチール(ユニクロメッキ)材質(本体)くるみ
セーフティカバーコンセント用 MYSTセーフティカバーコンセント用MYST(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
差し込み部をカバー
用途お子様の危険防止対策に材質本体:ナイロン/粘着テープ 基材:ポリエチレン発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)45高さ(mm)100材質(本体)ナイロン
セーフティロック冷蔵庫用 MYSTセーフティロック冷蔵庫用MYST
899税込989
1パック(2個)
当日出荷
冷蔵庫のドアや引き出しをロック
用途お子様の危険防止対策に材質【基材】ポリエチレン発泡体【粘着剤】アクリル系粘着剤材質(本体)ABS樹脂、ステンレス
...