カテゴリ
- 自動車補修部品(26)
- オフィス家具(25)
- 厨房用品(18)
- 切削工具(17)
- カー用品(11)
- 作業工具(11)
- バイク部品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(4)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 研磨材(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- 縫製用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 住設機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- 曙産業(14)
- 扶桑精機(12)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- ESTERA(9)
- GMB(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- エスコ(3)
- 日研工作所(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- アケボノ(厨房機器・キッチン用品)(3)
- Vesrah(3)
- 東洋エレメント(3)
- CKD(2)
- イチネンTASCO(2)
- MagX(マグエックス)(2)
- ケイ・ジー・ワイ工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mz-3」の検索結果

ホワイトボード用線引きテープ
MagX(マグエックス)(31件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。仕様カッター内蔵材質テープ:紙、ケース:PS幅(mm)96厚さ(mm)8色黒高さ(mm)73テープ長さ(m)13
まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ
日本イトミック¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷密閉式のESDシリーズ用。埋め込み配管型と立ち上がり配管型の2タイプ。適合機種ESDシリーズ/ES-DWUBシリーズ用:MZ-1/3N3P(熱湯口付)シリーズMZ-N3Pシリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
まぜまぜ MZ-N3シリーズ
日本イトミック(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)シリーズMZ-N3シリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
『パーツ販売』21 BB-X スペシャル MZ3 1.2-500/550
SHIMANO(シマノ)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』21 BB-X スペシャル MZ3 1.5-500/550
SHIMANO(シマノ)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』21 BB-X スペシャル MZ3 2-500/550
SHIMANO(シマノ)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
壁掛けエアコン洗浄シート用 シート支持金具 SP-20 支持金具
横浜油脂工業(Linda)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軽量、折りたたみ式でコンパクト設計です。エアコン本体と壁の隙間に入れやすい専用形状です。用途壁掛けエアコン用洗浄シート専用支持金具トラスコ品番149-2874材質アルミ寸法(mm)330×370×120×35大きさ370×120×35
電動コンクリートミキサーまぜ太郎
アルミス(29件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。付属品移動車輪電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
カムクラッチ MZシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から3日以内出荷最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3
SMZ-3 織物片面接着芯地シッカリ
日本紐釦貿易(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷布タイプ。 しっかりとした風合いで、寸法安定性に優れており、製品のパーツをしっかりと保型します。 薄手の素材に貼っても、接着樹脂のシミ出しやドットあたりが起きにくい設計です。材質ポリエステル65%、綿35%サイズ約幅90cm×1m
超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥5,298~税込¥5,828~1袋(10個)当日出荷から47日以内出荷表示器を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類があります。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
通信・制御ケーブル用レジン注入型直線接続材
セルパック¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から81日以内出荷常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック、注入用ノズル、メッシュ※MZ00とMZ0はメッシュ無し
ゴムパッキン
倉敷化工¥269~税込¥296~1個当日出荷手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン 座金一体型でワッシャも不要。 天吊り工事の作業性が大幅に向上します。 ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
ニューカビクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷クリーミーな泡がカビに高密着浸透。有効成分を高濃度配合。液だれしにくい。用途浴室の壁・浴槽まわり・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り付属品ふんわり泡専用スプレー成分次亜塩素酸ナトリウムトラスコ品番667-0047容量(L)4.8容量(kg)4.5希釈倍率原液使用液性アルカリ性香り原料臭RoHS指令(10物質対応)対応効果5~10分程度放置
天カセエアコン用洗浄シート
横浜油脂工業(Linda)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。4方向の洗浄窓で、どの方向からでも洗浄可能なので作業性がアップします。洗浄シートの脱落防止付で、マジックテープで仮止めフックを固定でき、作業中のシートの落下を防止します。用途天井カセット型エアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2873材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)900×900適合サイズ(mm)900×900大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
防虫フード SUS304
ケイ・ジー・ワイ工業(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防虫部品)SUS304 2B
ユニベルト
ヤナセ(柳瀬)¥11,980税込¥13,1781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアライン寸法(mm)60×265ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ(マツダ用)
GMB(11件のレビュー)¥3,790~税込¥4,169~1個当日出荷から5日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカーマツダ
アンテナマスト リブパイプ
DXアンテナ(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷材質溶融亜鉛メッキ鋼板 リブパイプ厚さ(mm)1質量(kg)2.2長さ(m)3.5(2本継ぎ)寸法(Φmm)25.4
12.7mm差込 Z-EAL6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
テスラメーター
テクノプラン¥84,980税込¥93,4781個当日出荷各種磁束密度測定に使用可能です。測定値が読みやすいデジタル表記です。ピークホールド機能により、測定が容易です。乾電池/ACアダプタの両電源に対応しています。高さ(mm)147
ALMZ(アルムズ)
ローバル¥19,980税込¥21,9781缶(3.5kg)当日出荷から24日以内出荷亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合した環境対応 亜鉛合金めっき補修用塗料 【Mg・Al配合】Mg・Al顔料入り。Mg、Al、Zn入りのめっき鋼板の補修に最適(JIS各種合金めっきに対応)※JIS G3323に対応 【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)用途亜鉛・アルミ・マグネシウムの3元素を配合したJIS系合金めっきの補修に。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。 ・太陽光発電モジュール架台・ガードレール・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境仕様鉛・クロムフリー色シルバー等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.86標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
極ポリ袋
ハウスホールドジャパン¥339税込¥3731冊(20枚)6日以内出荷高強度ポリエチレンを使用しているので薄くても強度があります。原料段階、流通段階、焼却段階の3ステップでCO2削減。薄くすることでCO2削減に貢献しております。この袋は焼却しても塩素ガスなどの有害ガスを発生いたしません。素材ポリエチレン(LLDPE)
防虫フード SUS430
ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。全長(mm)175材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B色ステンレス
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
チリトリザルボウル カク ホワイト
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)¥799税込¥8791個翌々日出荷食器洗い乾燥機対応。電子レンジ使用可。目盛付きで計量にも使えます。まな板の上で切った食材をサッと「チリトリ」できる、ザルとボウルのセットです。幅(mm)110色ホワイト容量(mL)740高さ(mm)80奥行(mm)200耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
目地切カッターチップ厚3.0
コバルテック¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷グラインダーでもご満足いただける切味を実現しました。コンクリート等の面の溝・目地入れ用として、切断幅に合わせてご使用ください。高寿命のチップ高で、安定した寿命をお約束します。用途コンクリート・モルタル・石材の目地入れや溝切加工。チップ厚さ(mm)3外径(mm)105穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)8
チリトリザルボウル カク ブルー
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)¥799税込¥8791個翌々日出荷食器洗い乾燥機対応。電子レンジ使用可。目盛付きで計量にも使えます。まな板の上で切った食材をサッと「チリトリ」できる、ザルとボウルのセットです。幅(mm)110色ブルー容量(mL)740高さ(mm)80奥行(mm)200耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
チリトリザルボウル カク レッド
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)¥799税込¥8791個翌々日出荷食器洗い乾燥機対応。電子レンジ使用可。目盛付きで計量にも使えます。まな板の上で切った食材をサッと「チリトリ」できる、ザルとボウルのセットです。幅(mm)110色レッド容量(mL)740高さ(mm)80奥行(mm)200耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20