カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(223)
  • 自動車補修部品(24)
  • 切削工具(16)
  • 作業工具(10)
  • 厨房用品(9)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • エンジン工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「mz-3」の検索結果

337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホワイトボード用線引きテープ MagX(マグエックス)

    ホワイトボード用線引きテープ

    MagX(マグエックス)(31件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
    仕様カッター内蔵材質テープ:紙、ケース:PS幅(mm)96厚さ(mm)8高さ(mm)73テープ長さ(m)13
  • まぜまぜ MZ-N3シリーズ 日本イトミック

    まぜまぜ MZ-N3シリーズ

    日本イトミック(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
    適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)シリーズMZ-N3シリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
  • まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ 日本イトミック

    まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ

    日本イトミック
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    密閉式のESDシリーズ用。埋め込み配管型と立ち上がり配管型の2タイプ。
    適合機種ESDシリーズ/ES-DWUBシリーズ用:MZ-1/3N3P(熱湯口付)シリーズMZ-N3Pシリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
  • 座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン)

    座ぐりビット

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    切り口がきれいに仕上がる仕様。
    用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。材質炭素工具鋼
  • マツダタイプ クリップ Modes

    マツダタイプ クリップ

    Modes(31件のレビュー)
    169税込186
    1袋(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 壁掛けエアコン洗浄シート用 シート支持金具 SP-20 支持金具 横浜油脂工業(Linda)

    壁掛けエアコン洗浄シート用 シート支持金具 SP-20 支持金具

    横浜油脂工業(Linda)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量、折りたたみ式でコンパクト設計です。エアコン本体と壁の隙間に入れやすい専用形状です。
    用途壁掛けエアコン用洗浄シート専用支持金具トラスコ品番149-2874材質アルミ寸法(mm)330×370×120×35大きさ370×120×35
  • スプライン軸受 ストレート形 MZ形 ツガミ

    スプライン軸受 ストレート形 MZ形

    ツガミ
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質S45C型式MZ
  • カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MZシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
    モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3
  • 電動コンクリートミキサーまぜ太郎 アルミス

    電動コンクリートミキサーまぜ太郎

    アルミス(29件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
    用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。付属品移動車輪電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
  • 超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    表示器を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類があります。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • SMZ-3 織物片面接着芯地シッカリ 日本紐釦貿易

    SMZ-3 織物片面接着芯地シッカリ

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    布タイプ。 しっかりとした風合いで、寸法安定性に優れており、製品のパーツをしっかりと保型します。 薄手の素材に貼っても、接着樹脂のシミ出しやドットあたりが起きにくい設計です。
    材質ポリエステル65%、綿35%サイズ約幅90cm×1m
  • ジッキー250 馬印

    ジッキー250

    馬印(1件のレビュー)
    729税込802
    1袋(8個)
    当日出荷
    ホワイトボードを強力にサポート
    直径(Φmm)30入数8個、袋
  • 天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda)

    天カセエアコン用洗浄シート

    横浜油脂工業(Linda)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。4方向の洗浄窓で、どの方向からでも洗浄可能なので作業性がアップします。洗浄シートの脱落防止付で、マジックテープで仮止めフックを固定でき、作業中のシートの落下を防止します。
    用途天井カセット型エアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2873材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)900×900適合サイズ(mm)900×900大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
  • ニューカビクリーナー 横浜油脂工業(Linda)

    ニューカビクリーナー

    横浜油脂工業(Linda)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    クリーミーな泡がカビに高密着浸透。有効成分を高濃度配合。液だれしにくい。
    用途浴室の壁・浴槽まわり・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り付属品ふんわり泡専用スプレー成分次亜塩素酸ナトリウムトラスコ品番667-0047容量(L)4.8容量(kg)4.5希釈倍率原液使用液性アルカリ性香り原料臭RoHS指令(10物質対応)対応効果5~10分程度放置
  • マツダタイプ クリップ Modes

    マツダタイプ クリップ

    Modes
    549税込604
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ゴムパッキン 倉敷化工

    ゴムパッキン

    倉敷化工
    269税込296
    1個
    当日出荷
    手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン 座金一体型でワッシャも不要。 天吊り工事の作業性が大幅に向上します。 ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
  • 防虫フード SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業

    防虫フード SUS304

    ケイ・ジー・ワイ工業(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです
    材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防虫部品)SUS304 2B
  • ウォーターポンプ(マツダ用) GMB

    ウォーターポンプ(マツダ用)

    GMB(11件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカーマツダ
  • フィルター式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]

    フィルター式ミストコレクター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。 工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
    用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト電源(V)三相200(50/60Hz共用)材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)使用環境温度(℃)0~40電源コード4芯(別売り)騒音レベル(dB(A))72±2以下捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
  • つぎたしロッド形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    つぎたしロッド形内側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    マイクロメータヘッドのストローク(mm)13
  • 造花ピン 日本紐釦貿易

    造花ピン

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • つぎたしロッド形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    つぎたしロッド形内側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 12.7mm差込 Z-EAL6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7mm差込 Z-EAL6角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
  • テスラメーター テクノプラン

    テスラメーター

    テクノプラン
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    各種磁束密度測定に使用可能です。測定値が読みやすいデジタル表記です。ピークホールド機能により、測定が容易です。乾電池/ACアダプタの両電源に対応しています。
    高さ(mm)147
  • バスパネルカウンター見切 フクビ化学

    バスパネルカウンター見切

    フクビ化学
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    パネルとカウンターとの縁切部材 9mmピッチで3mm×6mm(楕円)の水抜き穴
    寸法(m)3
  • モンキー型クローンフットレンチ BAHCO(バーコ)

    モンキー型クローンフットレンチ

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    薄肉なので、今まで届きにくかった個所へも簡単にアクセスできます。狭い個所やアクセスしにくい個所に。
    幅(mm)65寸法(mm)0~29材質/仕上特殊工具鋼/メッキ仕上高さ(mm)14.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-6797-89メーカー商品コード128-2846
  • ACジェットスイッチ カートリッジタンク 5.9kg 横浜油脂工業(Linda)

    ACジェットスイッチ カートリッジタンク 5.9kg

    横浜油脂工業(Linda)
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    取り外し可能なカートリッジタンクで作業に合わせて楽々交換ができます。高圧・多水量のプロ仕様。家庭用エアコンから業務用エアコンまで快適に洗浄が行えます。
    仕様●寸法:幅×奥行×高さ:290×360×455●重量:5.9kg●ポンプ形式:ユニフロー式(ツインピストン)●バッテリー:リチウムイオン18V 5.0Ah●吸水量、吐出ホース:2.2L/min、5mm×5m●充電時間、作業時間:120min、45~200min●ポンプ最高圧力:2.2Mpa●付属品:大孫の手ノズル、レバーコック2型、肩掛けバンド、より戻し金具、5mm×5mホース、専用充電器、専用リチウムイオンバッテリー18V 5.0Ah、カートリッジタンク(10L樹脂製)×2個バッテリー容量(Ah)0.5アズワン品番65-5651-71
  • バスパネルカウンター見切 フクビ化学

    バスパネルカウンター見切

    フクビ化学
    7,298税込8,028
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    パネルとカウンターとの縁切部材 9mmピッチで3mm×6mm(楕円)の水抜き穴
    寸法・規格(mm)3000
  • 水切りラック(小) タマハシ

    水切りラック(小)

    タマハシ
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    耐久性と清潔さに優れ、使い良さにも定評のあるステンレス製水切りラックです。メイドインツバメ認定品です。
    用途キッチンの水回りに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×18×13
  • 防虫フード SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業

    防虫フード SUS430

    ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。
    全長(mm)175材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2Bステンレス
  • M3 折れ込みタップ抜き(3本爪) エスコ

    M3 折れ込みタップ抜き(3本爪)

    エスコ
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829MZ-3
  • UM 電直バイブレーター 三笠産業[工具]

    UM 電直バイブレーター

    三笠産業[工具]
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    モルタル等の侵入を防ぐ前面密閉構造を採用しています。 振動筒が脱着しやすく、メンテナンスが容易な防振ゴムフランジを採用しています。 前モデルに対して手腕振動を低減しています。
    電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーターモーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
  • チリトリザルボウル カク  ホワイト アケボノ(厨房機器・キッチン用品)

    チリトリザルボウル カク ホワイト

    アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    食器洗い乾燥機対応。電子レンジ使用可。目盛付きで計量にも使えます。まな板の上で切った食材をサッと「チリトリ」できる、ザルとボウルのセットです。
    幅(mm)110ホワイト容量(mL)740高さ(mm)80奥行(mm)200耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
  • HDZターミナルキャップ 厚鋼用 外山電気

    HDZターミナルキャップ 厚鋼用

    外山電気
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
  • スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類オルダムタイプ許容偏角(°)1
  • チリトリ ザルボウルL 曙産業

    チリトリ ザルボウルL

    曙産業
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)1100耐熱温度(℃)-20~140
  • チリトリザルボウル カク  ブルー アケボノ(厨房機器・キッチン用品)

    チリトリザルボウル カク ブルー

    アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    食器洗い乾燥機対応。電子レンジ使用可。目盛付きで計量にも使えます。まな板の上で切った食材をサッと「チリトリ」できる、ザルとボウルのセットです。
    幅(mm)110ブルー容量(mL)740高さ(mm)80奥行(mm)200耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
  • チリトリザルボウル カク  レッド アケボノ(厨房機器・キッチン用品)

    チリトリザルボウル カク レッド

    アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    食器洗い乾燥機対応。電子レンジ使用可。目盛付きで計量にも使えます。まな板の上で切った食材をサッと「チリトリ」できる、ザルとボウルのセットです。
    幅(mm)110レッド容量(mL)740高さ(mm)80奥行(mm)200耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
  • ねじなし TCターミナルキャップ 厚鋼用 外山電気

    ねじなし TCターミナルキャップ 厚鋼用

    外山電気
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき
  • ステンレスメジャーカップ しずく TKG

    ステンレスメジャーカップ しずく

    TKG
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    18-8ステンレスながら従来の無機質になりがちな計量器のイメージを一新!! 水のしずくをイメージした有機的なやさしいデザイン。 渕をまいていないため落ちにくく、溜まりやすい汚れも落とせて衛生的。 外側は傷がついても目立ちにくいサテン仕上げ(つや消し) 内側は液切れしやすいようにミラー仕上げ(鏡面仕上げ)
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。