カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 清掃用品(4)
- 梱包用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mzf-4」の検索結果

チャック付ポリエチレン袋「ミナジップ」
酒井化学工業(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100枚)当日出荷各種包装・保管に適しています。 チャック付で汚れ、臭い、もれをシャットアウトします。 中身が見えて小物の分類に便利です。用途各種小物製品の包装、衣料、食品、薬品、衛生用品等の包装。色透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応![スクエア9専用パッド アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765197-180406-02.jpg)
スクエア9専用パッド
アマノ[事務用品/清掃用品]¥12,980税込¥14,2781パック(5枚)当日出荷コードレスポリッシャー AP-90専用パッド。 色によって用途が異なります。用途強度の汚れ用・はく離用色茶対応機種AP-90RoHS指令(10物質対応)対応![スクエア9専用パッド アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765179-180406-02.jpg)
スクエア9専用パッド
アマノ[事務用品/清掃用品]¥9,798税込¥10,7781パック(5枚)当日出荷コードレスポリッシャー AP-90専用パッド。 色によって用途が異なります。用途軽度の汚れ用色赤対応機種AP-90RoHS指令(10物質対応)対応![スクエア9専用パッドスタータキット アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765145-180406-02.jpg)
スクエア9専用パッドスタータキット
アマノ[事務用品/清掃用品]¥10,980税込¥12,0781パック(5枚)翌々日出荷コードレスポリッシャー AP-90の専用パッドが各1枚ずつ入ったお試し用セットです。セット内容AP-90専用パッド(白・赤・青・茶・黒 各1枚ずつ)対応機種AP-90RoHS指令(10物質対応)対応![床洗浄機・ポリッシャー用パッド パッド アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25719044-230508-02.jpg)
床洗浄機・ポリッシャー用パッド パッド
アマノ[事務用品/清掃用品]¥9,498~税込¥10,448~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷230×180の長方形となります。小型揺動式コードレスポリッシャー用パッドです。材質ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤、天然鉱物粒子サイズ(mm)230×180
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(1) 2位置シングルソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160T)
SMC¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2360N
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160KT
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KN
SMC¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460TN
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260TN)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260N)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460N)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160KTN
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360TN)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60N)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60N)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60N)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260TN)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン





![スクエア9専用パッド アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765197-180406-02.jpg)
![スクエア9専用パッド アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765179-180406-02.jpg)
![スクエア9専用パッドスタータキット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14765145-180406-02.jpg)
![床洗浄機・ポリッシャー用パッド パッド アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25719044-230508-02.jpg)