曜日別特売

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460TN

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3460TN - SMC
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(N) スイッチ付
内容量
1個
全7種類を絞り込む
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
7種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20365583SJ3460TN-5MOZD-L6(L6) エルボ管継手 (上取出し)、 o6エルボ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) プラスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし
11,330
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365599SJ3460TN-5MOZF-C4(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365608SJ3460TN-5MZ-L6(L6) エルボ管継手 (上取出し)、 o6エルボ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365617SJ3460TN-5MZF-C4(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365626SJ3460TN-5MZF-C6(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365635SJ3460TN-5NMOZ-C6(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式(N) マイナスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20365644SJ3460TN-5NMOZD-C4(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N) マイナスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする