カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(275)
- メカニカル部品(55)
- 自動車純正部品(51)
- 制御機器(28)
- 機構部品(16)
- オフィス家具(13)
- 自動車補修部品(10)
- 電気材料(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 梱包用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- 農業機械(3)
- 厨房用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- Festo(219)
- SMC(84)
- MAZDA(マツダ)(30)
- ニッサン(21)
- CKD(18)
- IDEC(和泉電気)(14)
- イトーキ(13)
- RS PRO(9)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](4)
- 椿本チエイン(3)
- TRUSCO(3)
- ユタカメイク(3)
- デンゲン(3)
- LINKMAN(3)
- イマオコーポレーション(2)
- EXCEL(エクセル)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「n-0203」の検索結果

USL-PTFE逆流防止バルブⅠ型 00N-203シリーズ
ユニバーサル¥25,980~税込¥28,578~1個15日以内出荷から21日以内出荷バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。材質フッ素樹脂PTFE
キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N203
Nito¥6,498税込¥7,1481個当日出荷パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N203番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。トラスコ品番700-4156材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:240×210色Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)300奥行(mm)140間口(mm)300有効深さ(mm)110寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:240×210×9![N-Lite 203 MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
N-Lite 203
MONSTER[家電]¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷コンパクトなボディに、Φ10mmドライバーの力強いサウンド、ENCによる快適な通話性能、IPX4防水を搭載。軽量で持ち運びやすく、毎日気軽に使える完全ワイヤレスイヤホン。コンパクトに、音をもっと自由に。毎日使いたくなる、 ちょうどいいワイヤレスイヤホン。力強くクリアなサウンドが、 音楽も動画ももっと楽しく。通話もくっきり、フィット感も自然で快適。どんなシーンにも、 軽やかに寄り添います。パワフルサウンド 10mmドライバー搭載で、低音から高音までバランスよく再生。迫力のあるサウンドを楽しめます。クリア通話 高性能マイクとノイズリダクションで、声をしっかり届ける。オンライン会議や通話も快適。コンパクトケース 手のひらサイズの小型ケースで、持ち運びもスマート。ポケットにもすっきり収まります。用途通勤・通学、音楽、動画視聴、電話、オンライン会議、ウォーキングなど、普段使いからビジネスまで幅広いシーンに。![N-Lite 203 MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
N-Lite 203
MONSTER[家電]¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷コンパクトなボディに、Φ10mmドライバーの力強いサウンド、ENCによる快適な通話性能、IPX4防水を搭載。軽量で持ち運びやすく、毎日気軽に使える完全ワイヤレスイヤホン。コンパクトに、音をもっと自由に。毎日使いたくなる、 ちょうどいいワイヤレスイヤホン。力強くクリアなサウンドが、 音楽も動画ももっと楽しく。通話もくっきり、フィット感も自然で快適。どんなシーンにも、 軽やかに寄り添います。パワフルサウンド 10mmドライバー搭載で、低音から高音までバランスよく再生。迫力のあるサウンドを楽しめます。クリア通話 高性能マイクとノイズリダクションで、声をしっかり届ける。オンライン会議や通話も快適。コンパクトケース 手のひらサイズの小型ケースで、持ち運びもスマート。ポケットにもすっきり収まります。用途通勤・通学、音楽、動画視聴、電話、オンライン会議、ウォーキングなど、普段使いからビジネスまで幅広いシーンに。
ブローガン
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から11日以内出荷供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
異形ニップル PTRN
アイグネップ¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から18日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1制御方式メータアウト使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~)
SMC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から18日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
and ステンレス ながまる缶
ヨシカワ¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷小判型のミニ缶。お弁当に入りきらなかった果物を入れたり、チーズ、ナッツなどのおやつ入れとしても。 食材のカケラを保管でき、ステンレス製なので冷蔵庫でサッと冷え、お手入れも簡単です。材質18-8ステンレス質量(g)122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×120×42満水容量(mL)230
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FM-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から9日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
流量調整機能付ブローガン
SMC¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から7日以内出荷レバー操作量に応じて流量の調整が可能RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向オーダーメイド仕様流量調整機能付
タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASシリーズ
SMC¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から9日以内出荷専用工具で流量調整が可能 不用意な手動操作を防止使用圧力範囲(MPa)0.1~1制御方式(0) メータアウト使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300
SMC¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
...







![N-Lite 203 MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)