カテゴリ
- 自動車純正部品(310)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- メカニカル部品(51)
- 制御機器(32)
- 切削工具(26)
- 機構部品(23)
- バイク純正部品(21)
- 電気材料(17)
- 事務用品(15)
- 医療(14)
- オフィス家具(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 作業工具(9)
- 測定用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 縫製用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業機械(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(28)
- KHK(小原歯車工業)(14)
- MAZDA(マツダ)(165)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PLUS(プラス)[文具](11)
- RS PRO(8)
- SMC(57)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- アルインコ(4)
- イトーキ(9)
- エスコ(9)
- ニッサン(5)
- ノーブランド(4)
- ミツビシ(139)
- ワルター(13)
- 三木プーリ(13)
- 東京富士商会(5)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る

紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-113-1シリーズ
日東樹脂工業¥5,198~税込¥5,718~1袋(5枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1色透明
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-113-2シリーズ
日東樹脂工業¥7,398~税込¥8,138~1袋(5枚)ほか4日以内出荷耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)2色透明
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-113-0.5シリーズ
日東樹脂工業¥5,298~税込¥5,828~1袋(5枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)0.5色透明
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から15日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(139件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)当日出荷から4日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(194件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷形状平刃タイプタイプ-種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップWF5113・WF7005等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用


アースターミナル付接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
オイルフィルター
K&N(55件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から92日以内出荷K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。
ミニほうき&チリトリセット
スマートバリュー¥989~税込¥1,088~1セットほか当日出荷ささっと机を掃除できます。とってもコンパクト!仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質柄・毛・チリトリ:ポリプロピレン色グレー幅W(mm)130商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
尿石とるぞー
不動化学¥209税込¥2301個当日出荷小便器のいやーな尿石を除去します。オフィスやご家庭の男子用トイレに成分ハロゲン化ヒダントイン、有機酸内容量(g)15コード42791751アズワン品番65-0415-79
ノスドリル(中ノス)
理研製鋼¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
防犯・薄型 プライバシーミラー M
ノムラテック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷薄型の超広角ミラーなので邪魔にならずどこにでも貼れます。見える範囲は上下方向約130度、左右方向約160度。玄関や入り口での、後方からの訪問者の確認、防犯に! 店舗内での万引き防止に! 。デスクワーク時の後方からののぞき込み防止に! 死角の確認に!材質アクリル、アルミ真空蒸着メッキ、裏面両面テープ付き(屋内限定)型式角色シルバー質量(g)48寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×135×3
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から8日以内出荷ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#150適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
鍵付スライドロック 上げ下げ窓・隙間の狭い引き違い窓用
ノムラテック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷引き違い窓の隙間が2mmあれば取り付けられる補助錠です。隙間の狭い上げ下げ窓にもご使用可能です。鍵穴が斜めに向いているため、見やすく鍵が入れやすい設計です 。縦向きに使用することで、上げ下げ窓にも対応します 。侵入を抑止する防犯ステッカー付。ドライバーだけでネジ止めできるネジガイドも付属しています。材質本体: ポリカーボネート、亜鉛ダイカスト、ステンレス/プレート: ステンレス/鍵: 真鍮/戸当たり: エラストマー樹脂/防犯シール: ポリプロピレン、紙幅(mm)120高さ(mm)65奥行(mm)36
クリンパック 45L
オルディ¥839税込¥9231冊(30枚)当日出荷から13日以内出荷丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.025容量(L)45耐冷温度(℃)-30サイズ(mm)約650×800
防犯・薄型 プライバシーミラー SS
ノムラテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷薄型の広角ミラーなので邪魔にならずどこにでも貼れます。見える範囲は上下方向約60度、左右方向約80度。玄関や入り口での、後方からの訪問者の確認、防犯に! 店舗内での万引き防止に!。デスクワーク時の後方からののぞき込み防止に!死角の確認に!材質アクリル、アルミ真空蒸着メッキ、裏面両面テープ付き(屋内限定)型式角色シルバー質量(g)20寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×60×3
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート
岡崎精工¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ロンマットME コイン
ロンシール工業¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷コイン型のエンボス加工で滑りやすい場所での歩行の安全性を向上させます。転倒時の衝撃もやわらげる弾力性を兼ね備えた室内用ビニル床シートです。幅(mm)1820厚さ(mm)凸部2.5グリーン購入法適合
学習帳方眼罫5ミリCイエロー
サクラクレパス¥179税込¥1971冊3日以内出荷教科ごとに色分けして使用できます。科目シールをつけておりますので、時間割の時に便利です。表紙は無公害プレスコート加工をしており、水濡れなどから保護します。(名前欄はコーティングをしておりませんので筆記できるようにしております)。中紙は、白色度70%程度の中性再生紙を使用しておりますので、長時間使用していても目が疲れにくく、紙の変退色も少ないです。用途豊かな心を育むノート。小学生・中学生が学習に利用するノートです。色イエロー高さ(mm)3質量(g)125縦(mm)179横(mm)252罫方眼罫
酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(包堀)
常三郎¥56,980税込¥62,6781台翌日出荷播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫
埋込絶縁アースターミナル付接地コンセント(フラット型)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷形状平刃タイプタイプ絶縁種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップWF5113・WF7005等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
酒壺 特殊粉末鋼 平鉋 押金付(包堀) 裏出不要
常三郎¥56,980税込¥62,6781台翌日出荷播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。材質特殊粉末鋼刃長(mm)115材質(台)白樫
非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から8日以内出荷自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
クランケチェア(キャスタータイプ)
松吉医科器械¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷定番デザインのクランケチェア。材質(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー寸法(mm)W430×H460~560質量(kg)3.7色グレーキャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ315松吉医科器械コード02-5275-00
フルカラーコンセント アースターミナル付 接地コンセント
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281箱(10個)翌々日出荷仕様フラット型・アースターミナル付種類埋込接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個翌々日出荷から5日以内出荷ねじ歯車の普及品です。種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1表面処理黒染
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら