カテゴリ

  • メカニカル部品(659)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(609)
  • 切削工具(426)
  • 機構部品(211)
  • 制御機器(210)
  • 自動車純正部品(166)
  • 作業工具(94)
  • 科学研究・開発用品(86)
  • 建材・エクステリア(80)
  • 測定用品(77)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 農業機械(72)
  • オフィス家具(70)
  • 空調・照明・電設資材(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 物流用品(52)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 厨房用品(49)
  • 建築金物(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 梱包用品(35)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • 電動工具(30)
  • 自動車補修部品(29)
  • 電気材料(27)
  • 家電(19)
  • 医療(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 清掃用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 研磨材(16)
  • 事務用品(16)
  • テープ(14)
  • 保管用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 空圧工具(10)
  • バイク部品(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 作業服(9)
  • 住設機器(8)
  • 日用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 縫製用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「n-120」の検索結果

3,606件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • おもいやり心 不織布タオルN 120 ケース 三昭紙業

    おもいやり心 不織布タオルN 120 ケース

    三昭紙業
    ¥11,880~税込¥13,068~
    1ケース(6袋)
    当日出荷から4日以内出荷
    季節に応じて。お湯や水に濡らして使える。ドライ不織布
    材質シート:パルプ、レーヨン(天然由来繊維100%)寸法(cm)商品23×17×24、シート30×50
  • 注入用曲がりノズルN-120M 尾崎亀商店

    注入用曲がりノズルN-120M

    尾崎亀商店
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
    サイズ5Φ
  • IXYH82N120C3 IXYS

    IXYH82N120C3

    IXYS
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コートブラシN120 トーエイライト

    コートブラシN120

    トーエイライト
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    6日以内出荷
    ブラシ材質:PVCのコートブラシ
    仕様柄固定フック付質量(kg)3.8毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
  • コートブラシN120R トーエイライト

    コートブラシN120R

    トーエイライト
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    6日以内出荷
    両手作業等をサポートするグリップ2ヶ付タイプ
    仕様柄固定フック付質量(kg)3.8毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
  • コートブラシオーバルN120 トーエイライト

    コートブラシオーバルN120

    トーエイライト
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    6日以内出荷
    オーバル(楕円)形状と長短にカットされた毛足が効果的にブラシの跳ね・ブレを抑止します。
    用途砂入り人工芝コート向け仕様柄固定フック付質量(kg)3.7毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
  • コートブラシN120S トーエイライト

    コートブラシN120S

    トーエイライト
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    6日以内出荷
    ブラシ材質:PVCの補強ステー付きコートブラシ
    仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)5毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
  • コートブラシN120SS3 トーエイライト

    コートブラシN120SS3

    トーエイライト
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    6日以内出荷
    それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
    用途砂入り人工芝コート向け仕様柄固定フック付質量(kg)4毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ナイロン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
  • ホースニップル アソー

    ホースニップル

    アソー(203件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK) KANON(中村製作所)

    【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK)

    KANON(中村製作所)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    7日以内出荷から70日以内出荷
    二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
  • ブレーキグリース ダイゾーニチモリ

    ブレーキグリース

    ダイゾーニチモリ(83件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1本(60g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。
    用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色・粘ちょう状危険物の類別非危険物
  • オイルレスガススプリング(120N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(120N)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
  • コートブラシN120SS1 トーエイライト

    コートブラシN120SS1

    トーエイライト
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    11日以内出荷
    それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
    用途砂入り人工芝コート向け仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)4.5毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
  • マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし モノタロウ

    マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(50枚)
    当日出荷
    国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
    用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • サイレンサ (AN~) SMC

    サイレンサ (AN~)

    SMC(15件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • 気密パッキン105・120・143mm幅用調整板(KPK-N120用) 城東テクノ

    気密パッキン105・120・143mm幅用調整板(KPK-N120用)

    城東テクノ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1ケース(30セット)
    5日以内出荷
    気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
    材質PP寸法(mm)240×34色ブラック
  • コードブッシング BNノズル アメリカン電機

    コードブッシング BNノズル

    アメリカン電機(32件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
    用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
  • ニッパ KTC

    ニッパ

    KTC(18件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
    仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 1間のれん ゆ N005-120 ネクスト

    1間のれん ゆ N005-120

    ネクスト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(11件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
  • ステンレスプレート(穴なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスプレート(穴なし)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様のり付厚さ(mm)1
  • サイレンサ SMC

    サイレンサ

    SMC(4件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
    種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(6件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)1.5種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • 交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)

    交換ノズル(N1シリーズ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
  • カーペット固定用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    カーペット固定用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(12巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
    用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
  • 精密薄刃プラニッパー TSUNODA(ツノダ)

    精密薄刃プラニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(7件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
    全長(mm)123質量(g)60頭部厚(mm)6頭部幅(mm)12先端長(mm)11柄幅(mm)50切断能力(mm)プラスチックΦ3
  • 落下防止ネット 【棚ネット】 大石製作所

    落下防止ネット 【棚ネット】

    大石製作所
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します
    種別落下防止器具色グリーン/イエロー
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.4種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)60
  • モジュラーケーブル サンワサプライ

    モジュラーケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
    厚さ(mm)2.55規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • グロープラグ HKT

    グロープラグ

    HKT
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
  • ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンバケット#120N サンコー(三甲)

    サンバケット#120N

    サンコー(三甲)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)サンクレット#120材質PE色ブルー高さ(mm)(ネスティング)106容量(L)122内寸(mm)639×508×404底形状格子リブネスティング高さ(mm)106適合カード差し10型(ワンタッチ式)嵌合商品サンクレット #120(本体)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)693×546×412有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×469×404
  • ホースジョイント用袋ナット アソー

    ホースジョイント用袋ナット

    アソー(12件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    材質黄銅使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ビニールプレート(穴なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ビニールプレート(穴なし)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    仕様のり付材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5色ホワイト