カテゴリ

  • 自動車純正部品(74)
  • オフィス家具(47)
  • 機構部品(33)
  • メカニカル部品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 保管用品(22)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • バイク純正部品(18)
  • 制御機器(15)
  • 切削工具(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • カー用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 塗料(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)

「n-154」の検索結果

関連キーワード
388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コード ショート (N154) MAZDA(マツダ)

    コード ショート (N154)

    MAZDA(マツダ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (N154) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (N154)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスリヤー (N154) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (N154)

    MAZDA(マツダ)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) シート クッション (N154) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート クッション (N154)

    MAZDA(マツダ)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) シート バック (N154) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート バック (N154)

    MAZDA(マツダ)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) シート クッション (N154) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート クッション (N154)

    MAZDA(マツダ)
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
  • 持ち手付きゴミ箱角型 スマートバリュー

    持ち手付きゴミ箱角型

    スマートバリュー(6件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    お求めやすいゴミ箱!持ち手付きで便利!
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン形状角型出荷単位1グリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体
  • ベルト式無段変速機 PK-□ PK-200-24N-154 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PK-□ PK-200-24N-154

    三木プーリ
    129,800税込142,780
    1個
    31日以内出荷
    ・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
    質量(kg)6.2変速比0.04375全幅(mm)160ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5伝達容量(kW)【中速】2.3【低速】0.5【高速】3.7軸穴径(Φmm)200
  • 太枝切 太丸 ニシガキ工業

    太枝切 太丸

    ニシガキ工業(41件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
    用途植木専用切断対象植木
  • ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEN(SKD61)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 TRUSCO

    ネオジム磁石

    TRUSCO(6件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
  • ノスドリル(大ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(大ノス)

    理研製鋼
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • Oリング N FKM70° マスオカ

    Oリング N FKM70°

    マスオカ(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品材質フッ素ゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)5
  • ノスドリル(中ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(中ノス)

    理研製鋼
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカーニッサン
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • スプーン 三信化工

    スプーン

    三信化工(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    持ちやすく、すべり止め効果の高い形状です。
    種別スプーン電子レンジ×食器洗浄機
  • スペーサー 城東テクノ

    スペーサー

    城東テクノ
    6,998税込7,698
    1袋(10本)
    当日出荷
    手で折ってそのまま貼れる、サイディング施工時の不陸調整用スペーサー。
    材質PP寸法(幅W×長さL)(mm)40×990(25ピース)
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
  • 造花ピン サンコッコー

    造花ピン

    サンコッコー
    189税込208
    1パック(30mm×5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ブローチやコサージュの裏ピンにご使用いただける造花ピン。ワンタッチで留められる使用となっております。
    用途衣服・小物など材質真鍮
  • ディアキッチン ワザアリテープ ニチバン

    ディアキッチン ワザアリテープ

    ニチバン
    189税込208
    1巻(6m)
    当日出荷から翌々日出荷
    手で簡単に切れるワザアリテープ。糊残りが少なく、油性ペンで字が書けます。食品の袋の封どめはもちろん、保存容器やフリーザーバッグの日付、内容物のラベルなど様々な用途にお使いいただける「ワザアリ」な製品です。
  • サービス袋 540 マルアイ

    サービス袋 540

    マルアイ
    399税込439
    1セット(100枚)
    4日以内出荷
    動物柄が可愛らしいお買上げ袋や景品袋としてぴったりなサービス袋です。鉛筆・ペン等の筆記具・カッター・シールなどに最適なサイズです。使いやすい平袋タイプ。ベロ付き。マチなし。
    寸法(幅W×高さH)(mm)95×210
  • 軸無しカートリッジロール ヤナセ(柳瀬)

    軸無しカートリッジロール

    ヤナセ(柳瀬)
    4,298税込4,728
    1箱(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。低コストで経済的です。右回転でご使用ください。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • ヘルメットステッカー エスコ

    ヘルメットステッカー

    エスコ
    990税込1,089
    1パック(10枚)
    当日出荷
    裏面のり付き。氏名と血液型を記入できるヘルメット用ステッカーです。
    材質合成紙文字内容氏名、血液型取付方式ステッカー寸法(高さH×幅W)(mm)26×70
  • ウレタンベアリング イースタン精工

    ウレタンベアリング

    イースタン精工(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    URPタイプより荷重レベルが2.5倍アップしたタイプです。 接着性・耐摩耗性・静音性に優れています。
    用途機械装置、搬送用など。使用温度範囲(℃)-20~70
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • ゴムパット 東日興産(TN)

    ゴムパット

    東日興産(TN)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロッド アンテナ (N1) MAZDA(マツダ)

    ロッド アンテナ (N1)

    MAZDA(マツダ)(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • フットレスト付きリクライニング高座椅子 Vita

    フットレスト付きリクライニング高座椅子

    Vita
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    高級感ある外見のレバー式のリクライニング座椅子です。
    用途リビング、和室、寝室、書斎長さ(mm)(フットレスト)435寸法(mm)(フェイスサポートクッション)280×280×60、(座面)500×460肘掛(内寸)480、(高さ)550折りたたみ寸法(mm)605×520×552座面高(cm)30/34/38
  • ポケット標識 三愛

    ポケット標識

    三愛
    9,298税込10,228
    1枚
    翌々日出荷
    マジック式で取付け簡単な単管垂れ幕タイプ。ポケット式で差替え楽々。リーズナブルで内容充実
    用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内仕様A3サイズポケット、両面差替標識3枚セット材質本体:ターポリン ポケット部:何室ビニール 標識:LIMEX寸法(mm)450×620取付方式マジックテープ付
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N

    OSG(オーエスジー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティング
  • 水栓取付脚(自動水栓・単水栓用) TOTO

    水栓取付脚(自動水栓・単水栓用)

    TOTO
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • 洗濯タグに貼るシール ゆにねーむ

    洗濯タグに貼るシール

    ゆにねーむ
    269税込296
    1パック(12ピース)
    6日以内出荷
    大人気商品!洗濯タグに貼るだけでお名前付けができるシールです。入園・入学、衣替えなどのシーズンに大活躍!
  • ヨガマットショルダーバッグ LITEC (ライテック)

    ヨガマットショルダーバッグ

    LITEC (ライテック)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    軽くてシンプルな人気ヨガバッグ。
    材質ポリエステル・ポリプロピレンブラック全長×幅W(mm)約650×220
  • FRP製ヘアキャッチャ MCF ショウエイ

    FRP製ヘアキャッチャ MCF

    ショウエイ
    92,980税込102,278
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRP製です。
    材質蓋:透明アクリル材質(本体)FRP接続10kgf/cm2フランジ
  • トランクカーゴ TC-30S LOW リス

    トランクカーゴ TC-30S LOW

    リス(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。調理道具や設営道具など細々したアイテムを収納するのに最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。
    用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。
  • ガスケット クランクケースカバー 2 5HN-15461-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット クランクケースカバー 2 5HN-15461-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4GL-15461-01,4GL-15461-02
  • 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
    材質超硬合金刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02