カテゴリ
- 機構部品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 切削工具(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 制御機器(11)
- メカニカル部品(10)
- カー用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗料(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(18)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
- 光興業(9)
- ESTERA(8)
- タカノ(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- TRACO POWER(5)
- 三木プーリ(4)
- 南榮工業(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- コクヨ(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- ニシガキ工業(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- 理研製鋼(2)
- 四国化成(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「n-154」の検索結果

持ち手付きゴミ箱角型
スマートバリュー(6件のレビュー)¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から4日以内出荷お求めやすいゴミ箱!持ち手付きで便利!仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン形状角型出荷単位1グリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体
太枝切 太丸
ニシガキ工業(41件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌日出荷太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。用途植木専用切断対象植木
ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター
K&N(55件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から92日以内出荷ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
Oリング N FKM70°
マスオカ(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷真空用Oリング用途真空装置等の交換部品材質フッ素ゴム色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)5
ノスドリル(中ノス)
理研製鋼¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から8日以内出荷スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
スペーサー
城東テクノ¥6,998税込¥7,6981袋(10本)当日出荷手で折ってそのまま貼れる、サイディング施工時の不陸調整用スペーサー。材質PP寸法(幅W×長さL)(mm)40×990(25ピース)
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
造花ピン
サンコッコー¥189~税込¥208~1パック(30mm×5個)ほか当日出荷から6日以内出荷ブローチやコサージュの裏ピンにご使用いただける造花ピン。ワンタッチで留められる使用となっております。用途衣服・小物など材質真鍮
ディアキッチン ワザアリテープ
ニチバン¥189税込¥2081巻(6m)当日出荷から翌々日出荷手で簡単に切れるワザアリテープ。糊残りが少なく、油性ペンで字が書けます。食品の袋の封どめはもちろん、保存容器やフリーザーバッグの日付、内容物のラベルなど様々な用途にお使いいただける「ワザアリ」な製品です。
サービス袋 540
マルアイ¥399税込¥4391セット(100枚)4日以内出荷動物柄が可愛らしいお買上げ袋や景品袋としてぴったりなサービス袋です。鉛筆・ペン等の筆記具・カッター・シールなどに最適なサイズです。使いやすい平袋タイプ。ベロ付き。マチなし。寸法(幅W×高さH)(mm)95×210
軸無しカートリッジロール
ヤナセ(柳瀬)¥4,298~税込¥4,728~1箱(10個)当日出荷から41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。低コストで経済的です。右回転でご使用ください。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
フットレスト付きリクライニング高座椅子
Vita¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷高級感ある外見のレバー式のリクライニング座椅子です。用途リビング、和室、寝室、書斎長さ(mm)(フットレスト)435寸法(mm)(フェイスサポートクッション)280×280×60、(座面)500×460肘掛(内寸)480、(高さ)550折りたたみ寸法(mm)605×520×552座面高(cm)30/34/38
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N
OSG(オーエスジー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティング
ヨガマットショルダーバッグ
LITEC (ライテック)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個6日以内出荷軽くてシンプルな人気ヨガバッグ。材質ポリエステル・ポリプロピレン色ブラック全長×幅W(mm)約650×220
FRP製ヘアキャッチャ MCF
ショウエイ¥92,980税込¥102,2781台翌々日出荷から31日以内出荷毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRP製です。材質蓋:透明アクリル材質(本体)FRP接続10kgf/cm2フランジ
トランクカーゴ TC-30S LOW
リス(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。調理道具や設営道具など細々したアイテムを収納するのに最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N
OSG(オーエスジー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。材質超硬合金刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02
転造すべりねじ
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から6日以内出荷PPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固定潤滑剤(フッ素樹脂等)を添加した特殊樹脂を採用しています。 ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。全長(mm)PPSナット単品材質/仕上摺動性PPS樹脂
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷この防振吊金具は業務用ロスナイ等を天井に吊下げ据付けする際、送風機振動の天井面への伝達防止用として使用します。ダブルナット施工が可能です。4個/1セットです。(天井カセット形加湿付(CKSタイプ)は、LGH-N25CKSは5個/1台、LGH-N50CKSは6個/1台、外気処理ユニットLGH-N80、100RDF3を6点吊りする場合は6個/1台使用しますので、手配の際には個数及び適正荷重にご注意ください)
LED電球 防湿・防雨型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷ランプ別売り材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)取付方式直付形電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式防塵防水性能IP23 防湿トランスランプ別売(E26)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面
どんぶり容器 バイオデリカ 枠重 2-1B K-しきおり桃 リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。結露漏れ防止で売場が汚れにくい。2点式だから保管や作業負担も軽減。蓋は別売りです。[原産国]日本。材質バイオPPF寸法(mm)170×145×32質量(g)11
速乾性厚塗り壁 クイックウォール 4袋セット
四国化成¥56,980税込¥62,6781セット(22150g)5日以内出荷凹凸感のある美しい模様付け壁が1日で仕上げられます。石膏を主成分とすることで、凹凸の深い厚塗りの模様付け壁が短時間で施工できます。豊富なカラーバリエーションで各種店舗から住宅内装まで幅広くご使用いただけます。耐水タイプなので水まわりにも最適です。セット内容(クイックウォール基材+エコ美ウォール耐水タイプベース液+SKセレクトカラー)×4セット使用方法1:標準加水量の9割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:基材を塗りつけ。3:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。4:ウールローラーで塗布(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分焼石膏正味質量(g)基材20000/袋、エコ美ウォール耐水タイプベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター(シーラーの塗布)、中塗土(シーラーの塗布)、石膏ボード(下地処理が必要)塗布面積(m2/袋)6.6(基材1袋+エコ美ウォール耐水タイプベース液1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)3.0(模様付けにより異なる)標準加水量11.0L/袋
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-N
OSG(オーエスジー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から11日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 直角コーナを加工できるピンカドタイプもラインナップし、幅広い分野で使用可能です。 より高精度な加工面品位を実現するさらい刃仕様。 安定かつ、高速回転での加工を可能とする中心をつなぐ3枚の切れ刃。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。材質超硬合金刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02
おしゃれピン
サンコッコー¥349~税込¥384~1パック(35mm×2個)ほか6日以内出荷スカーフ留めやアクセサリーパーツにご使用いただけるオシャレピン。上品なカラーリングでワンポイントとして取り入れてみてはいかがでしょうか。用途衣服・小物など
上下左右覗き見防止フィルムZE4LN
光興業¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷物理的セキュリティ対策に。4way(上下左右)覗き見防止フィルム。テレワークセキュリティーガイドライン(総務省)対策。アスペクト比1899-12-30のぞき見防止対応
左右覗き見防止フィルムZE2LN
光興業¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷物理的セキュリティ対策に。2way(左右)覗き見防止フィルム。テレワークセキュリティーガイドライン(総務省)対策。アスペクト比1899-12-30のぞき見防止対応
リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット
四国化成¥27,980税込¥30,7781ケース(2150g×4セット)4日以内出荷から5日以内出荷塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。用途アク・シミ止め主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7
モノマックスRM560Z-TIN 高速超硬リーマ
RYOCO(菱高精機)¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷用途高速超硬リーマ TiNコート付 通り穴用材質超硬コーティングTiN適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ステンレス鋼、ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮、アルミ、アルミ合金