カテゴリ

  • 防犯用品(61)
  • 切削工具(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 制御機器(33)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 測定用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-16t」の検索結果

関連キーワード
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(393件のレビュー)
629税込692特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
4,650税込5,115
1個
当日出荷から24日以内出荷
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 保護カバー(標準形用) 富士電機Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 保護カバー(標準形用)富士電機
499税込549
1個
当日出荷
用途不慮の操作を防止するためのカバーです(パッキン付です)。適合機種AR16F0N、F5N、F0T、F5T形・AH164-TL、TL5、TF、TF5形・AH165-TL、TL5、TF、TF5形
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
コマンドスイッチ 防じんカバー 富士電機コマンドスイッチ 防じんカバー富士電機(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から21日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1SDParkerTAIYO(1件のレビュー)
5,590税込6,149特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
クラッチカバー(ニッサン) EXEDYクラッチカバー(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライドハンマー ハゼットスライドハンマーハゼット
7,998税込8,798
1個
当日出荷
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
当日出荷から8日以内出荷
400万画素の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)出力【画像】VGA/HDMI電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)センサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)モニターサイズ16インチハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S IRIS直管LEDランプ ECOHiLUX HE160SIRIS
5,298税込5,828
1本
欠品中
ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。
トラスコ品番529-1818質量(g)215消費電力(W)12.5(100V)、12.6(200V)定格電圧(V)100~242管径(Φmm)25.4口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7色温度(K)5000ランプ全光束(Lm)2000エネルギー消費効率(Lm/W)160演色指数(Ra)83給電方式片側
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNMG-AH 京セラチップ TNMG-AH京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質KW10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中~荒(AH)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~)CKD
5,513税込6,064
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
7,888税込8,677
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
輸入車用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)輸入車用オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
高さ(mm)86ねじ径M20×P1.5適合車種メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0ブレークワゴン 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N7RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 ブレークワゴン 型式/N7RFNW エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N68RFN 年式/04~、16~車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1S16L4、年式/1999.7~2002車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 S16 CC カブリオレ、型式/M206CC、エンジン型式/RFN、年式/2002~車名/206、車種/2.0 S16 SW、型式/2EKRFN、エンジン型式/RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 RC、型式/206RC、年式/2003~車名/307、車種/2.0 XT XS XSⅠ、型式/T5(RFN)、年式/2001~車名/307、車種/2.0 SW ブレイク、型式/3EHRFN、年式/2003~車名/307、車種/2.0 CC ガブリオレ、 型式/A307CC、年式/2004~車名/307、車種/2.0 ガブリオレ、型式/M307CC、年式/2004~車名/406、車種/2.0、型式/D9L4、年式/2002~車名/406、車種/2.0 ブレーク ワゴン、型式/D9BRL4、年式/2002~車名/406、車種/2.2、型式/D93FZ、年式/2002~外径(mm)76
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
13,625税込14,988
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ
169,800税込186,780
1セット
当日出荷から8日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)電源(V)【カメラ】DC12/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12/2A~4A(ACアダプター使用)出力【画像】VGA/HDMIセンサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約800万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台容量(TB)HDD4TB付き動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)モニターサイズ16インチモニターハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
4,313税込4,744特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
クイックシール ティー ニッタクイックシール ティーニッタ
769税込846
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
ねじの種類R
軽作業帽バンプキャップ 谷沢製作所軽作業帽バンプキャップ谷沢製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
帽体頂部、両側部に孔をあけ、通気性に配慮しました。頭周サイズや被り深さの調整が可能です。
用途軽作業。運送業。トラスコ品番146-5179材質ポリエチレン樹脂
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)パーツ(PHOENIX)OSG(オーエスジー)
729税込802
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ TNGG-B 京セラチップ TNGG-B京セラ
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ T32MOR 富士元工業チップ T32MOR富士元工業
22,980税込25,278
1箱(12個)
当日出荷から4日以内出荷
面取り/フリーアングルカット/RCンドカッター用チップ
チップ TNGG-A3 京セラチップ TNGG-A3京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質KW10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMG-ST 京セラチップ TNMG-ST京セラ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18