カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,522)
  • 制御機器(621)
  • メカニカル部品(523)
  • 農業機械(172)
  • 自動車補修部品(147)
  • 測定用品(144)
  • パソコン/周辺機器(106)
  • 空調・照明・電設資材(84)
  • オフィス家具(83)
  • 作業工具(80)
  • 自動車純正部品(77)
  • 安全用品(74)
  • 梱包用品(69)
  • 電気材料(62)
  • はんだ関連・静電気対策用品(57)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 事務用品(55)
  • バイク部品(51)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 家電(42)
  • 建材・エクステリア(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(36)
  • 機構部品(30)
  • 切削工具(28)
  • 防犯用品(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 保管用品(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 建築金物(20)
  • 研磨材(16)
  • カー用品(15)
  • 空圧工具(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 物流用品(13)
  • テープ(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 電動工具(11)
  • 溶接用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 縫製用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 住設機器(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 塗料(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-1n」の検索結果

4,569件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BP222(ベルトサンダー)用スペアパーツN 1N BAHCO(バーコ)

    BP222(ベルトサンダー)用スペアパーツN 1N

    BAHCO(バーコ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-2680
  • ロータリージョイントリング N-1N・2N・3N・4N型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリージョイントリング N-1N・2N・3N・4N型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(2個)
    22日以内出荷から31日以内出荷
    旧タイプ。小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質管理のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。掲載のパーツは従来タイプ(旧製品)のエバポレーター用です。一部のパーツは形状などを変更したものがありますが、そのまま従来タイプのエバポレーターに使用できます。
    適合機種N-1N・2N・3N・4N型用
  • VN型コンテナ TRUSCO

    VN型コンテナ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N1N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N1N4)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ストップピン N-1N・2N・3N・4N型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ストップピン N-1N・2N・3N・4N型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    31日以内出荷
    旧タイプ。小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質管理のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。掲載のパーツは従来タイプ(旧製品)のエバポレーター用です。一部のパーツは形状などを変更したものがありますが、そのまま従来タイプのエバポレーターに使用できます。
    適合機種N-1N・2N・3N・4N型用コード142660アズワン品番65-0568-51
  • エコロジー電話ケーブル(ノーマル) サンワサプライ

    エコロジー電話ケーブル(ノーマル)

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷
    電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
    仕様6極4芯(6極2芯使用可)厚さ(mm)約2.55色ホワイト規格NTT端子結線準拠ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグプラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
  • フラスコ外しネジ N-1N・2N・3N・4N型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    フラスコ外しネジ N-1N・2N・3N・4N型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    31日以内出荷
    旧タイプ。小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質管理のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。掲載のパーツは従来タイプ(旧製品)のエバポレーター用です。一部のパーツは形状などを変更したものがありますが、そのまま従来タイプのエバポレーターに使用できます。
    対応機種N-1N・2N・3N・4N型用コード911020アズワン品番65-0568-42
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40N1N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40N1N4)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N1N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04N1N4)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N1N3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N1N3)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-40N1N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-40N1N4)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N1N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N1N4)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-24N1N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-24N1N4)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01N1N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01N1N4)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-11N1N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-11N1N4)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N1N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04N1N4)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • オートスイッチ SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20シリーズ Festo

    オートスイッチ SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20シリーズ

    Festo
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo センサボックス SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20 は、空圧 1/4 回転アクチュエータで動作するプロセスバルブの電気的フィードバックと位置監視に適しています。認可:( RCM マーク、 c CSA us ( OL ))、CE マーク(適合宣言を参照):( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、に適合する EMC の EU 指令、 ) 材料注記:( PWIS 物質を含む、 RoHS に適合 )、安全度水準 (SIL):SIL 2 AM
    仕様●メーカーシリーズ:SRBC-CA3-YR90-N-1-N-C2P20●タイプ:センサボックス●コード番号:203-8028アズワン品番65-7984-56
  • 汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン) PROST's

    汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン)

    PROST's
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
    用途補修/製作危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
  • VN型コンテナ用フタ TRUSCO

    VN型コンテナ用フタ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    透明の蓋は内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリスチレン(PS)
  • 同軸ケーブル N N 1m Telegartner

    同軸ケーブル N N 1m

    Telegartner
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Telegartner Nプラグ対Nプラグケーブルアセンブリ。50 ストレートNプラグ対Nプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色RG213及びRG214ケーブルを使用しています。 また、両端に収縮スリーブ保護を備えています。 品番 ; 914-0374 914-0374 RG213 2.0 m 品番 ; 914-0378 914-0378 RG213 5.0 m 品番 ; 914-0393 914-0393
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG214●CN1:N●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:N●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:1m●外被色:黒●メーカー型番:L09999B3616アズワン品番65-7420-60
  • 導電性コンテナ VN型 TRUSCO

    導電性コンテナ VN型

    TRUSCO
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 ずらして積重ねることもできます。 コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
    用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。表面抵抗値(Ω)106コンテナ種類ベタ目
  • バナナプラグ MAC8(マックエイト)

    バナナプラグ

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBRシリーズを使用して下さい。
    適合ジャック:BRシリーズ材質本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BRシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 安全ピン サンケーキコム

    安全ピン

    サンケーキコム(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質鉄
  • ロングノズルアダプタ付 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ロングノズルアダプタ付

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
    ノズル取付口G1/8
  • マークバンド ニックス

    マークバンド

    ニックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(300個)
    4日以内出荷から66日以内出荷
    信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)
    材質66ナイロン
  • プレート メンバー C.N.G (1N) MAZDA(マツダ)

    プレート メンバー C.N.G (1N)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
  • 精密圧力調整器 千代田精機

    精密圧力調整器

    千代田精機
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
    仕様【入口】w2214山右袋ナット材質(本体)真鍮最大流量(L/min)25減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0流量計(L/min)2~25出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
  • 開きどめボルト(アマチュアベアリングプーラ部品) スーパーツール

    開きどめボルト(アマチュアベアリングプーラ部品)

    スーパーツール
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途足の開き止め用。材質特殊鋼
  • 導電性VN型コンテナ用フタ TRUSCO

    導電性VN型コンテナ用フタ

    TRUSCO
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 VN-○NEに取付、積み重ねて使用することができます。 ずらして積重ねることもできます。
    用途ホコリの侵入防止に。材質導電性ポリプロピレン(PP)色黒表面抵抗値(Ω)106
  • フラット真空パッド QN (ニップル付) SCHMALZ(シュマルツ)

    フラット真空パッド QN (ニップル付)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    ニップル付
  • センターヘッド抜棒 カブト工業

    センターヘッド抜棒

    カブト工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    標準先端超硬付
    適合M.T. No.2,3,4用共通
  • 小型圧力調整器 千代田精機

    小型圧力調整器

    千代田精機
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2以下
  • ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器

    千代田精機
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)2~25(標準状態)
  • ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器

    千代田精機
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • APEシリーズ 機械式圧力スイッチ CKD

    APEシリーズ 機械式圧力スイッチ

    CKD
    ¥6,875税込¥7,563
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • I Series(ISA3-GCN) SMC

    I Series(ISA3-GCN)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
  • ロングノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ロングノズル

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    ロングノズルと流量調整機能付ロングノズルの2種類からお選びいただけます。長さは3種類
    用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮、鋼鉄使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
  • (ME622)P1N10N ASSY 三菱ふそう

    (ME622)P1N10N ASSY

    三菱ふそう
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    5日以内出荷
  • カラリム 名刺入 シングル パイロット

    カラリム 名刺入 シングル

    パイロット
    ¥829税込¥912
    1個
    5日以内出荷
    大切なものをミニマムに持ち歩けるケースや、透明窓で中身が見える遊び心のあるケースなど、ビジネスからデイリーまでは幅広く使える携帯ケースシリーズです。高級感のある丈夫なPUレザーを使用したシンプルなデザインです。少ない枚数の名刺やカードの持ち歩きに。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×5
  • S25C(N)10ワリN1ホソメ 大阪魂

    S25C(N)10ワリN1ホソメ

    大阪魂
    ¥1,043~税込¥1,147~
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)3
...