カテゴリ

  • 制御機器(352)
  • 農業機械(172)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • 自動車補修部品(139)
  • パソコン/周辺機器(90)
  • 空調・照明・電設資材(70)
  • 安全用品(70)
  • 測定用品(64)
  • 事務用品(55)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • バイク部品(50)
  • 電気材料(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(45)
  • 作業工具(40)
  • 家電(39)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(36)
  • メカニカル部品(31)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 機構部品(20)
  • 建築金物(20)
  • 切削工具(20)
  • 防犯用品(16)
  • 研磨材(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • カー用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • テープ(11)
  • 電動工具(9)
  • 保管用品(8)
  • 物流用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 縫製用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 空圧工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-1n」の検索結果

1,794件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BP222(ベルトサンダー)用スペアパーツN 1N BAHCO(バーコ)

    BP222(ベルトサンダー)用スペアパーツN 1N

    BAHCO(バーコ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-2680
  • VN型コンテナ TRUSCO

    VN型コンテナ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • エコロジー電話ケーブル(ノーマル) サンワサプライ

    エコロジー電話ケーブル(ノーマル)

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷
    電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
    仕様6極4芯(6極2芯使用可)厚さ(mm)約2.55色ホワイト規格NTT端子結線準拠ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグプラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
  • 汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン) PROST's

    汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン)

    PROST's
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
    用途補修/製作危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
  • VN型コンテナ用フタ TRUSCO

    VN型コンテナ用フタ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    透明の蓋は内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリスチレン(PS)
  • 導電性コンテナ VN型 TRUSCO

    導電性コンテナ VN型

    TRUSCO
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 ずらして積重ねることもできます。 コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
    用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。表面抵抗値(Ω)106コンテナ種類ベタ目
  • バナナプラグ MAC8(マックエイト)

    バナナプラグ

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBRシリーズを使用して下さい。
    適合ジャック:BRシリーズ材質本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BRシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 安全ピン サンケーキコム

    安全ピン

    サンケーキコム(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質鉄
  • ロングノズルアダプタ付 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ロングノズルアダプタ付

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
    ノズル取付口G1/8
  • マークバンド ニックス

    マークバンド

    ニックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(300個)
    4日以内出荷から66日以内出荷
    信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)
    材質66ナイロン
  • 開きどめボルト(アマチュアベアリングプーラ部品) スーパーツール

    開きどめボルト(アマチュアベアリングプーラ部品)

    スーパーツール
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途足の開き止め用。材質特殊鋼
  • 導電性VN型コンテナ用フタ TRUSCO

    導電性VN型コンテナ用フタ

    TRUSCO
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 VN-○NEに取付、積み重ねて使用することができます。 ずらして積重ねることもできます。
    用途ホコリの侵入防止に。材質導電性ポリプロピレン(PP)色黒表面抵抗値(Ω)106
  • フラット真空パッド QN (ニップル付) SCHMALZ(シュマルツ)

    フラット真空パッド QN (ニップル付)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    ニップル付
  • センターヘッド抜棒 カブト工業

    センターヘッド抜棒

    カブト工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    標準先端超硬付
    適合M.T. No.2,3,4用共通
  • 小型圧力調整器 千代田精機

    小型圧力調整器

    千代田精機
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2以下
  • ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器

    千代田精機
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    汎用型で幅広い用途にご使用になれます。
    材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)2~25(標準状態)
  • ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 千代田精機

    ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器

    千代田精機
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • APEシリーズ 機械式圧力スイッチ CKD

    APEシリーズ 機械式圧力スイッチ

    CKD
    ¥6,875税込¥7,563
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • ロングノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ロングノズル

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    ロングノズルと流量調整機能付ロングノズルの2種類からお選びいただけます。長さは3種類
    用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮、鋼鉄使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
  • カラリム 名刺入 シングル パイロット

    カラリム 名刺入 シングル

    パイロット
    ¥829税込¥912
    1個
    5日以内出荷
    大切なものをミニマムに持ち歩けるケースや、透明窓で中身が見える遊び心のあるケースなど、ビジネスからデイリーまでは幅広く使える携帯ケースシリーズです。高級感のある丈夫なPUレザーを使用したシンプルなデザインです。少ない枚数の名刺やカードの持ち歩きに。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×5
  • S25C(N)10ワリN1ホソメ 大阪魂

    S25C(N)10ワリN1ホソメ

    大阪魂
    ¥1,043~税込¥1,147~
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)3
  • SUS <クロ>ユリヤN-1<クロ>ユリヤN-1 大阪魂

    SUS <クロ>ユリヤN-1<クロ>ユリヤN-1

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(29個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10タイプN-1呼び径M4寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法D1(mm)10
  • S25C(N)10ワリN(1シュ 大阪魂

    S25C(N)10ワリN(1シュ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • Murata 積層表面実装インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 積層表面実装インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥899税込¥989
    1袋(200個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 低収縮タイプ 一般積層用 パラフィン付き FRP補修3点キット PROST's

    低収縮タイプ 一般積層用 パラフィン付き FRP補修3点キット

    PROST's
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(1kg)
    5日以内出荷
    一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
    用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 800 V, 250 mA, 3+Tab ピン パッケージSOT-223 STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 800 V, 250 mA, 3+Tab ピン パッケージSOT-223

    STMicro
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 250 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 800 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = SOT-223実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2500 mW標準ターンオフ遅延時間 = 22 nsNチャンネルMDmeshΩ SuperMESHΩ、700 → 1200 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型圧力調整器 千代田精機

    小型圧力調整器

    千代田精機
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
    一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
  • エコカラットプラス フェミーナ INAX(LIXIL)

    エコカラットプラス フェミーナ

    INAX(LIXIL)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1ケース(22枚)
    5日以内出荷
    女性が好むアクセントカラーをそろえました。 アンティークスタッコ調のレリーフが特長です。
    厚さ(mm)5.5寸法(mm)303×303質量(kg)18.1
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:HTL & TTL ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:HTL & TTL

    ボッシュ・レックスロス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 Rexroth EFC 5610 シリーズ製品の拡張カードは拡張カードボックスと一緒に使用するようにしてください。 幅広い電圧レベルによって、一般的な V エンコーダ及び 9~30 の広範囲の電圧のエンコーダに適合。 オープンコレクタ、差動及びプッシュプルタイプを含めて、様々なエンコーダをサポート。 エンコーダカードのパルス出力信号は NPN 及び PNP出力に対応 他の拡張カードと同様に取り付ける。
    用途ABZ インクリメンタルエンコーダカード質量(kg)0.13通信規格未定義
  • パルスアイソレータ(センサ用電源付、ロータリエンコーダ用) MG(旧エム・システム技研)

    パルスアイソレータ(センサ用電源付、ロータリエンコーダ用)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。ロータリエンコーダの2相パルス入力信号を絶縁して各種の2相パルス出力信号に変換。 。オープンコレクタ、電圧パルス、パワーフォトMOSリレー、。 RS-422ラインドライバ・パルス出力を用意。 。入出力仕様の異なる2系統のパルスアイソレータとしても使用可能。 。RS-422ラインドライバ・パルスをオープンコレクタパルスに変換。 。センサ用電源内蔵。 。耐電圧 2000V AC。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。フィールド側のパルス信号を直流的に絶縁してノイズ対策を行う取付壁またはDINレール取付質量(g)135~200使用温度範囲-5~+60℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行136×高さ80センサ用電源5V DC/120mA使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)パルス出力パルス幅変換なし出力論理N:非反転絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号RS-422 ラインドライバ・パルス第2入力信号RS-422 ラインドライバ・パルス
  • Murata フィルムチップインダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata フィルムチップインダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥699税込¥769
    1袋(200個)
    7日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 圧縮受圧板 1KN/500N/50N用 Φ60mm A&D(エー・アンド・デイ)

    圧縮受圧板 1KN/500N/50N用 Φ60mm

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    板サイズΦ60mm。
    用途様々な材料試験に寸法(mm)板サイズΦ60
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    ¥1,790~税込¥1,969~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
...
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
"n-1n" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷