カテゴリ
- メカニカル部品(97)
- 制御機器(38)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 自動車補修部品(30)
- 切削工具(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 機構部品(17)
- 測定用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 安全保護具(11)
- 研磨材(9)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 事務用品(6)
- 縫製用品(6)
- 作業工具(6)
- 厨房用品(5)
- 防犯用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 介護用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電動工具(4)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 農業機械(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 塗料(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農具(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(48)
- ニッセイ(33)
- 三木プーリ(25)
- CKD(20)
- 椿本チエイン(16)
- TSUNODA(ツノダ)(10)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- INAX(LIXIL)(6)
- 河村電器産業(6)
- エスコ(5)
- オーム電機(5)
- カネテック(5)
- TDKラムダ(5)
- TRUSCO(4)
- NOK(4)
- YKK(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- KEIBA(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「n-205」の検索結果

ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205
グーリング¥299~税込¥329~1本ほか当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
クイックディスコネクター N205型 ソケット
ニューマシン¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷から6日以内出荷飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状ソケット材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)63.4寸法T7/16-20UNF寸法D(Φmm)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)寸法E(mm)13.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)18.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックディスコネクター N205型 プラグ
ニューマシン¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状プラグ材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)27.7寸法H(mm)21(六角)寸法D(Φmm)16.6最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)24.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
ノンロット205N ZS
前田工繊(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1缶(0.6L)ほか当日出荷から10日以内出荷ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。 屋内浴室の壁及び洗面・脱衣所、天井等。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥6,930~税込¥7,623~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
ノス型ドリル13ミリ用
THECUT(5件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷ボール盤や電気ドリル作業等に最適材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(24件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
窓用アミ戸 屋内側取付用
ノムラテック¥899~税込¥989~1個当日出荷ファスナー付で窓の開け閉めも簡単にできる、テープ式簡易アミ戸です。小窓や腰高窓などに室内側から貼り付ける窓用アミ戸です。窓の施錠・解錠・開閉は、ファスナー部より操作可能です。テープを窓周囲に貼り付けアミを張って、余分なアミをカットするだけでカンタンに取付出来ます。「その都度アミを外さなくてもOK!!」用途アミ戸のない窓への後付けアミ戸・壊れてしまったアミ戸の代替に。虫よけや換気に。室内側取り付け用。材質網戸用ネット/ポリエステル、面ファスナー/ポリプロピレン・ポリエチレン、ファスナー部/ポリエステル・亜鉛合金・ポリエチレン・アルミ色グレー
ノイズフィルター RSHNシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から103日以内出荷多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から103日以内出荷性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
ノイズフィルター RTENシリーズ
TDKラムダ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から91日以内出荷ブロック端子 汎用三相、低背ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ノンロット205N Sカラー
前田工繊¥9,998~税込¥10,998~1缶(3.5L)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。 高着色力のため、淡色系でもしっかり発色、塗替え時の退色した木材にも着色できます。現行の”Zカラー”とのブレンドにより着色調整が可能です。用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。指触乾燥時間(分)10危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性
フローチューン
ぺんてる(アストラム)¥239税込¥2631本当日出荷ふわっと書ける 新・筆記感 その書きごこち、浮遊感。用途摩擦レスボールペンを、しなやかに自分らしい表現を求めるすべての人へ。入数(本)1
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES
コフロック(5件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。最高使用温度(℃)65材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4接続口径(Rc)1/4精度FS±6%耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±6F.S.適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
ノイズフィルター RSANシリーズ
TDKラムダ(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から63日以内出荷RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
精密ニードルバルブ付流量計
コフロック(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から47日以内出荷本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに最高使用温度(℃)60精度(%)±2F.S.接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
強力ニッパー
KEIBA¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。用途切る作業に材質MARUTOLOYⅡ寸法E(mm)15寸法C(mm)51バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ポケットブック<ノビータ>A4S チャックポケット付
コクヨ(1件のレビュー)¥479税込¥5271冊当日出荷クリヤーホルダーとクリヤーブックの良い点を組み合わせた、サッと取り出せて、スッとしまえるポケットブックです 不定形なものを入れるのに便利なチャックポケット付タイプ。書類も入る10枚収容できる表紙ポケット1つと20枚収容できる中ポケットが4つついています 中ポケットには、書類を落ちにくくするストッパー付 収容する書類の量に応じて背幅部分がラウンド可変するノビータ設計 書類が少ない時は薄く、多くなった時も中身にあわせて背幅が変わることによって、書類が丸まらず、表紙もピッタリ閉じて整理できます。仕様替背紙式材質表紙・表紙ポケット・中ポケット/R-PPサイズA4-S高さ(mm)309外幅寸法(mm)253背幅(mm)10~25ポケット数表紙ポケット1 中ポケット4 チャックポケット1最大ポケット数表紙:R-PP 10% ポケット:R-PP 50%
フラットニットファスナー
YKK(4件のレビュー)¥849税込¥9341袋(10本)当日出荷から4日以内出荷縫製の仕上がりが美しく、薄い布地からストレッチ生地まで幅広くご使用いただけます。材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:ナイロン、スライダー部分:亜鉛合金
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から5日以内出荷LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
エビ印 スーパー砥石 台付 S5000
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷から4日以内出荷仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
チタン製パドル
SUGICO(スギコ)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷耐食性が高く食品工場などに適しています。製品重量が軽く、長時間作業での疲れを軽減できます。材質チタン全長(mm)1200寸法(幅×長さ)(mm)185×295
USB3.0延長コード
オーム電機¥989税込¥1,0881個当日出荷USB3.0対応Aタイプを延長する時に使用します。Aタイプ ⇔ Aタイプ・メス色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オス







![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)