カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(232)
- メカニカル部品(60)
- 制御機器(40)
- 科学研究・開発用品(21)
- 物流用品(16)
- 自動車純正部品(14)
- 自動車補修部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- オフィス家具(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 機構部品(6)
- 完成車(6)
- 農業機械(5)
- 日用品(4)
- 作業服(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(214)
- シンコー(19)
- SKF(日本エスケイエフ)(18)
- CKD(18)
- 三木プーリ(11)
- 河村電器産業(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 東日興産(TN)(7)
- 二葉製作所(7)
- TRUSCO(6)
- NMB(ミネベア)(6)
- PELTECH(ペルテック)(6)
- エスコ(5)
- LION (ライオン事務器)(5)
- 光興業(5)
- ニッサン(5)
- SCHAFFNER(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「n-207」の検索結果

USLフッ素樹脂チェックバルブ 1ピース構造 00N-207シリーズ
ユニバーサル¥45,980税込¥50,5781個31日以内出荷効率良い吸引ミキシングが行えます。 1ピース構造なので、液漏れ等の心配がありません。材質フッ素樹脂
ディスポキャップ
アズワン(13件のレビュー)¥2,050税込¥2,2551箱(100枚)当日出荷軽くて通気性が良く、長時間ご使用いただけます。トラスコ品番818-8551材質ポリプロピレン不織(14g/m2)色白サイズフリー質量(g)562型番CN207アズワン品番1-7046-01
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(24件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から31日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
オイルフィルター
K&N(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から92日以内出荷ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
スタッドボルト
スーパーツール¥599税込¥6591本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM20
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(32件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
防犯サムターンガード
ノムラテック(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの材質ABS樹脂寸法(mm)65×71×30
防犯サムターンガード 鍵付き
ノムラテック(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。在宅時は内鍵がつけられて防犯性アップ。適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの材質ABS樹脂寸法(mm)65×71×30
円筒ころ軸受
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
耐薬品性カッポウ衣
MCC(MaxClean)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷クリーンルーム用生地にラミネート加工しております。耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性(260℃)に優れたフッ素樹脂と更にポリウレタンラミネート構造により耐久性を向上。前面縫い目を無くし、裾部分を切り替えし仕様にして液だれ防止。脱着のマジックテープ仕様に加え首元の改良、また着丈を変更することにより更に飛沫防止安全性を高めました。用途薬品・溶剤などを取り扱う作業種別袖付きエプロン材質裏:ポリエステル 表:PTFE色ホワイト機能耐薬品・耐溶剤・耐熱耐熱温度(℃)260特性【耐薬品表面変化】アセトン:〇~△、TOL:〇~△、MEK:〇~△、IPA:〇、亜塩素酸ナトリウム20%:〇:50%〇、硫酸20%:〇:50%〇~△、塩酸20%:〇:35%:〇、水酸化ナトリウム20%:〇:50%:〇~△、硝酸20%:△:60%:×
紙コップ カラーアソートC 7色アソート
日本デキシー¥219税込¥2411個(20パック)当日出荷カラフル7色カップだからマイカップがすぐわかる!材質紙高さ(mm)80質量(g)4.9縦(mm)73横(mm)73入数(個)20
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から14日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から36日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
既製のぼり 防炎加工なし
MTO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷から7日以内出荷仕様チチ:8カ所材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット印刷昇華、片面
低反発スリング ゴクナン
大綱¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。 体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。 テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。 使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。 NETIS登録商品 KTK-170004-A用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
キトーチェンスリング100(カナグ部材)
KITO(キトー)¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から5日以内出荷・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。材質合金鋼
D-KABEGAMI のりつき
アサヒペン¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷カベ紙の上に直接貼れる生のりカベ紙です。 布カベ紙や化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)にも貼れます。 水ものりも不要です。 生のりなので、位置合わせ、貼り直しも簡単にできます。 カベ紙とのりに、カビの発生を抑える防カビ加工をしています。用途カベ紙貼り用仕様【貼れる面】ビニルカベ紙、布カベ紙、古いカベ紙をはがした面、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)、ベニヤ板、塗装面、シックイ壁、セッコウボード、コンクリート、モルタル【貼れない面や場所】凸凹の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外材質基材:塩化ビニル・紙、接着剤:でんぷん・アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリプロピレン長さ(m)2.5幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯用液体せっけん
スマートバリュー¥759~税込¥835~1袋(700mL)ほか4日以内出荷溶けやすくて泡切れも早く、すすぎ残しの心配もありません。詰め替え後は小さく丸めてお捨てください。仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種別衣料用洗剤形状液体タイプ繰り返し・詰め替え対応
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
...