「n-2208」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット(2穴)(お徳用パック) リヒトラブ

    ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット(2穴)(お徳用パック)

    リヒトラブ(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(50枚)
    当日出荷
    綴じ穴部分のテープ補強と底部ローレット加工による耐久性の高いリーンフォースポケット。タテ差し
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.06サイズA4タテ穴数2縦(mm)302横(mm)234グリーン購入法適合
  • エビ印 スーパー砥石 台付 S800 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    エビ印 スーパー砥石 台付 S800

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    中研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。
    用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
  • 軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付電着ボラゾン砥石 軸径6mm

    リューター(日本精密機械工作)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#120適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • スーパー阿修羅ビット SK11

    スーパー阿修羅ビット

    SK11(1件のレビュー)
    419税込461
    1個(2本)
    当日出荷
    圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
    用途各種ネジの締め付け作業。材質特殊鋼種類タフワイド刃先+2番差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能両頭
  • シム ワルター

    シム

    ワルター
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    ワルター工具のアクセサリー部品です。
    用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品として。材質スチール
  • N22083取っ手 SUNWAVE(LIXIL)

    N22083取っ手

    SUNWAVE(LIXIL)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
  • チップ交換式 F4053溝削り用スロットカッター ワルター

    チップ交換式 F4053溝削り用スロットカッター

    ワルター
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    サイドカッターです。
    用途溝加工用。ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F4153溝削り用スロットカッター ワルター

    チップ交換式 F4153溝削り用スロットカッター

    ワルター
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    サイドカッターです。
    用途溝加工用。ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
  • トーションビット(差込角6.35mm) ハゼット

    トーションビット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    999税込1,099
    1セット
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 2200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 2200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    9,898税込10,888
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PP) 2200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PP) 2200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    5,298税込5,828
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PP使用可能温度範囲-25~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PTFE) 2200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE) 2200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    8,998税込9,898
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PEEK) 2200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK) 2200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PPS) 2200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PPS) 2200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    8,798税込9,678
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 2200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 2200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 2200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 2200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    5,298税込5,828
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(フェノール) 2200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(フェノール) 2200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    7,398税込8,138
    1個
    22日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 MSO-Nシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Nシリーズ

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    60日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-Nシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-Nシリーズ

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    80日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xNシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xNシリーズ

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1個
    80日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ

    三菱電機
    259,800税込285,780
    1個
    80日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA