カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 制御機器(16)
- 梱包用品(14)
- 自動車補修部品(13)
- 自動車純正部品(8)
- 切削工具(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Festo(28)
- SMC(16)
- CKD(16)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
- ホンダ(8)
- セキスイ(7)
- 武蔵オイルシール工業(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- 富士電機(5)
- KSフィルター(5)
- 渡辺電機工業(5)
- 東海キャスター(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DNライティング(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 椿本チエイン(3)
- ノーブランド(3)
- 京セラ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「n-22t」の検索結果

アートフェイスT/H120 ブラケット正面打(吊) 自在式 4-10~45
エスロン¥62,980税込¥69,2781箱(50個)6日以内出荷用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂寸法(mm)10~45出(自在式)色トーメイサイズT120シリーズT120勾配鼻隠板:4寸
送風機用インバーター三相
Panasonic(パナソニック)¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷1)多彩な外部制御。外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転。高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定。簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点。特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定。送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)。6)運転周波数を記憶。電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。出力電圧(V)三相200入力電圧(V)三相200
SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD24形
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881台4日以内出荷から32日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24定格電流(mA)AC/DC24V、11
チップ TPKN
住友電工ハードメタル¥5,298税込¥5,8281箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35逃げ角(度)11メーカー従来品番TPKN22TR穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
HG2G表示器 5.7インチモノクロ液晶
IDEC(和泉電気)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷仕様タッチスイッチ分解能/アナログ質量(kg)0.5保護構造IP66F(操作部)表示色65536色、モノクロ16階調画面サイズ5.7インチ明るさ1100cd/m2表示素子TFT方式モノクロLCD表示有効寸法(mm)115.2×86.4
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から15日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
汎用インクリボン 富士通 DPK3800
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321種別ノーブランド適合メーカー富士通適合リボンDPK3800