カテゴリ
- 作業工具(21)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「n-23 hozan」の検索結果

ミニチュアニッパー
ホーザン(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています硬度HRC57(刃部)
ミニチュアラジオペンチ
ホーザン(8件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
強力ニッパー
ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルカッター 56MM
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷切断面をつぶすことなく、幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを直角に切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。全長(mm)215トラスコ品番446-9534質量(g)346切断能力(mm)(幅)56
ハイブリッドモンキーエコ
(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷ロブテックス製の高品質な商品です。軽くて薄いワイド型です。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質特殊鋼(本体、下アゴ)硬度40~47HRC(本体、下アゴ)表面処理ニッケルクロームメッキ(本体、下アゴ)
ワイヤーストリッパー
ホーザン(27件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応色青
ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)
ベッセル(54件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。全長(mm)155質量(g)100
工具セット
ホーザン¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷3Dプリンターユーザー向け工具セット 3Dプリンターでの造形時に必要な基本工具が揃うセットです。 サポート材の除去から仕上げ作業、メンテナンスまで可能な工具が入っています。入組点数13セット内容(セット内容 13点)ソルダーエイド(フック・リーマー)/ソルダーエイド(ナイフ・スクレーパー)/ソルダーエイド(ブラシ・フォーク):H-740/ガス器具用掃除針セット:HG-4/ニッパー:N-23/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:PP-104/スクレーパー/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10/タイプブラシ:SB-21/作業手袋質量(kg)0.4
マイクロニッパー
ENGINEER(エンジニア)(23件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。全長(mm)117トラスコ品番341-9151材質S58C質量(g)62刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックニッパー
ホーザン¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷プラスチック射出成形品のゲート切断やバリ取りに最適。(ゲート…プラスチック成型品の製造時、溶かしたプラスチックが流れ込む部分。)用途ゲートの切断やバリ取りに硬度HRC(刃部)52切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパー(JIS)
(145件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
マイクロニッパー
(102件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。全長(mm)125材質S55C幅(mm)(先端開)最大8質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
替刃
KNIPEX(クニペックス)¥2,298税込¥2,5281パック(10枚)当日出荷9415-215、9435-215用替刃(10枚入)用途9415-215・9435-215用トラスコ品番494-3015セット内容9415-215、9435-215用替刃(10枚入)質量(g)47
マイクロニッパー
KEIBA(43件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応