カテゴリ

  • メカニカル部品(130)
  • 制御機器(63)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 機構部品(46)
  • 切削工具(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 物流用品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 建築金物(11)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(9)
  • 研磨材(8)
  • 事務用品(8)
  • テープ(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 住設機器(5)
  • カー用品(5)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 作業服(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-240」の検索結果

570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99

    ボデーペン(メタリック・マイカ)

    SOFT99(190件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
  • マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし モノタロウ

    マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし

    モノタロウ(21件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50枚)
    当日出荷
    国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
    用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ノス型ドリル13ミリ用 THECUT

    ノス型ドリル13ミリ用

    THECUT(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ボール盤や電気ドリル作業等に最適
    材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
  • 棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン

    BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
    359税込395
    1パック(4個)
    当日出荷
    ねじ込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
  • オイルシール 武蔵オイルシール工業

    オイルシール

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル オンダ製作所

    SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
    材質SUS304(SUS304TP)形状丸ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ノスドリル(大ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(大ノス)

    理研製鋼
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • SFN2型 ステンレス丸ニップル オンダ製作所

    SFN2型 ステンレス丸ニップル

    オンダ製作所
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ダンボール箱 ワンタッチストッカー (D型)フタ付き 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具]

    ダンボール箱 ワンタッチストッカー (D型)フタ付き 整理収納 ボックス

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    底面をワンタッチで組立て、フタもできるので作業性抜群の書類保存箱(段ボール箱)。粘着テープ不要でワンタッチ組立の便利な保存箱。書類や物品の整理や保管向けの保存箱です。一時的な収納箱にも利用できます。書類をいっぱいに入れることを考慮し、耐荷重は20kg、4段まで積むことができます。文書の整理保管に便利な記入欄付き。オフィスばかりでなく、ご家庭でも幅広く、ご利用いただけます。 。環境に配慮して古紙配合率85%再生紙段ボールを使用しています。グリーン購入法適合製品です。
    材質古紙配合率85%再生紙段ボール耐荷重(kg)約20グリーン購入法適合積層段数4段
  • ケンマロン(50枚入) FUJI STAR(三共理化学)

    ケンマロン(50枚入)

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(50枚)
    当日出荷から22日以内出荷
    サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
    用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理厚さ(mm)約8寸法(mm)150×230研磨材の構造不織布
  • 鳥害防止テグスガード ノムラテック

    鳥害防止テグスガード

    ノムラテック
    4,498税込4,948
    1組
    欠品中
    手すりにテグスを取り付けて鳥のフンなどの被害を防止するセットです。 専用固定金具でテグスを取り付け鳥害防止。テグスなので見えにくく切れにくい。キラキラ光る特殊テグス使用。 ・取り付け可能な手すり 角型W40~75×H40mm以上、丸型直径48~70mm、カマボコ型W40~75×H40~50mm ・設置場所 テグスの長さが30mありますので、ベランダの広さや上下2本取り付けの場合など、諸条件に合わせてご確認の上取り付けください。 必要に応じてセット数お買い求めください。 ・特徴 鳩は警戒心が非常に強く、ベランダ等へ侵入する際は手すりに一旦止まってから内部に入る習性があるので、ベランダ用テグスガードを設置して鳥害を防止しましょう。 スプリングと回転部品により、鳥がテグスに当たっても傷付ける事なく追い払えます。テグスは見えにくく、きらきら光る特殊テグス使用。 固定金具は手すりにそのまま残してテグスのみ外せるので、手すりに布団を干すこともできます。テグスは目立ちにくく、集合住宅の美観を損ないません。
    付属品特殊テグス(Sカン、スプリングセット付)、落下防止ベルト2本、止め金具3個(予備2個)、キャップ2個、回転部品4個、手すり固定金具2台(滑り止めゴム付き)取付必要な道具:はさみ、ペンチ、マーカー、マイナスドライバー長さ(m)テグス:30
  • ゴム底安全靴 V251N ミドリ安全

    ゴム底安全靴 V251N

    ミドリ安全
    7,998税込8,798
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    ベーシックな鋼製先芯(S種…普通作業用)を使用。 熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層底のソール。
    形状ローカットブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層底標準質量(g/片足)535(26cm)機能耐油性、耐薬品性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO足幅3E材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • NEVANON 雑用剪刀,240mm 井戸正

    NEVANON 雑用剪刀,240mm

    井戸正
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    フッ素コーティングがしてあるので粘着性のあるガムテープ、セロハンテープ、テーピング用テープに使用してもストレスなく切れます。
    材質(本体)ハイカーボンステンレス、(ハンドル)ABS樹脂全長(mm)240
  • 六角軸ホールブラシ ナイロン SK11

    六角軸ホールブラシ ナイロン

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
    用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-715N ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-715N

    ミドリ安全
    5,498税込6,048
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。 軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
    材質甲被:人工皮革/メッシュ、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカットブラック種類セーフティーシューズ機能耐滑、軽量足幅EEE動摩擦係数0.20以上甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • ドライタックペーパー(のり付、穴なし) 日本研紙

    ドライタックペーパー(のり付、穴なし)

    日本研紙(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
    用途空とぎ用仕様目詰まり防止加工品形状円形砥材AA外径(Φmm)125穴の有無無し
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-716N ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-716N

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
    形状ローカットホワイト種類作業靴材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム機能抗菌・防臭加工、軽量、クッション性足幅3E動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD

    PTN2シリーズ エアファイバ専用継手

    CKD
    7,398税込8,138
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • パテベラ TRUSCO

    パテベラ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。 刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
    用途パテ塗りに。
  • PoE給電スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)

    PoE給電スイッチングハブ Tapシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
  • まな板Nシリーズ 東和ポリエイト

    まな板Nシリーズ

    東和ポリエイト
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • TiN大ノスドリル 理研製鋼

    TiN大ノスドリル

    理研製鋼
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です
    材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
  • ゴム底安全靴 半長靴 V2400N ミドリ安全

    ゴム底安全靴 半長靴 V2400N

    ミドリ安全
    15,980税込17,578
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    用途運輸業、倉庫業、建設業など形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴機能耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/BO材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ半長靴
  • 円筒ころ軸受 N NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 N

    NTN(エヌティーエヌ)
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 鳥除けフン害防止マット ノムラテック

    鳥除けフン害防止マット

    ノムラテック
    1,398税込1,538
    1組
    3日以内出荷
    マットから突き出た複数のトゲが鳥を近付けずフン害を防止。 トゲは柔らかい樹脂製なので弾力があり、鳥を傷つけにくい設計。突き出たトゲが枝のように出ており、効果的に鳥が近づくのを防止します。 防止シートの台座部分は、丸みを帯びた所にもフィットするように「曲げられる設計」になっています。シートの中心にも小型のトゲが並列し、 鳥が留まるのを邪魔します。287×64mmのシート面に「長いトゲが16本」長いトゲから枝のように出ている「短いトゲが18本」中央に並列した 「短いトゲが9本」合計43本のトゲが、鳥による「フン害防止」に効果があります。 ・取り付け方法 手すり等に防止マットをあてて固定バンドで中心部を締め付けてください。 木部等にネジ・クギにて固定する場合は、防止マット中心部に止め金具をセットして、市販のネジ・クギをご購入の上、4点固定してください。
    用途雨のかからない軒下、窓のひさしや雨戸の戸袋、エアコンの室外機、フェンスやバルコニーに付属品防止マット2枚、固定バンド2本、止め金具2枚サイズ(mm)287×64×135
  • ゴム底安全靴 V275N ミドリ安全

    ゴム底安全靴 V275N

    ミドリ安全
    15,980税込17,578
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    用途建設業。製造業。形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層底材質(甲被)牛クロム革(型押)標準質量(g/片足)1350機能耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格足幅EEE材質(先芯)中敷半敷甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • スネークロック TNK工業(SPEEDPIT)

    スネークロック

    TNK工業(SPEEDPIT)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    蓄光リング採用。夜間の開閉も便利! 2側面からピンが出るディンプルリバーシブルシリンダーを採用。ピッキング、破壊に強い。
    直径(Φmm)20
  • マルチシャープブラシ用替ナイロン TRUSCO

    マルチシャープブラシ用替ナイロン

    TRUSCO
    489税込538
    1箱(20枚)
    当日出荷
    持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。
    用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。幅×長さ(mm)16×51
  • 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C ミドリ安全

    超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
    用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業材質(甲被)人工皮革足幅EEE
  • Switch-SiG Panasonic(パナソニック)

    Switch-SiG

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブです。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・オリジナルのループ検知・遮断機能とヒストリー機能でトラブルを回避し、高信頼ネットワークを構築します。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性を実現。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むよう本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認可能。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計です。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装し、美観を損ねません。
    付属品マグネット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー動作周囲温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~70ファン無しマグネットありバッファ仕様(スイッチング)512K動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
  • Solid State Relay Sensata / Crydom

    Solid State Relay

    Sensata / Crydom
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N ミドリ安全

    ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N

    ミドリ安全
    9,998税込10,998
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
    用途製造業、建設業など。ブラック質量(g)770種類作業靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2種機能耐熱性・耐薬品性・クッション性・軽量・耐久性・耐滑性JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ゴム底安全靴 中編上 V262N ミドリ安全

    ゴム底安全靴 中編上 V262N

    ミドリ安全
    9,998税込10,998
    1足
    当日出荷
    従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    用途運輸業、倉庫業、建設業など形状ミドルカットブラック種類安全靴JIS規格JIS T8101 C1/S/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 200形

    NSK(日本精工)
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 N形は自由側軸受に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 業務用フェイスタオル 白 900g/打(240匁) 三和[店舗什器・備品]

    業務用フェイスタオル 白 900g/打(240匁)

    三和[店舗什器・備品]
    39,980税込43,978
    1箱(60枚×4袋)
    翌々日出荷
    材質コットン寸法(mm)約340×860質量(g)900
...