カテゴリ
- メカニカル部品(499)
- 自動車純正部品(279)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(262)
- 制御機器(199)
- バイク純正部品(183)
- 測定用品(122)
- 切削工具(106)
- 機構部品(102)
- 空調・照明・電設資材(93)
- 作業工具(86)
- 建築金物(80)
- 農業機械(74)
- オフィス家具(56)
- 電気材料(37)
- バイク部品(35)
- 科学研究・開発用品(35)
- 自動車補修部品(32)
- 事務用品(32)
- 物流用品(31)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 電動工具(24)
- 保管用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 塗料(17)
- 建材・エクステリア(16)
- カー用品(16)
- テープ(15)
- 卓上消耗品(15)
- 清掃用品(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 研磨材(12)
- 厨房用品(10)
- 学童・教育用品(10)
- 縫製用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 医療(9)
- 家電(9)
- 安全標識(7)
- 防犯用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- トラック純正部品(5)
- 梱包用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業服(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 日用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 住設機器(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 救急・衛生(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(405)
- ホンダ(177)
- ニッセイ(171)
- ニッサン(140)
- MAZDA(マツダ)(119)
- ガステック(112)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- CKD(63)
- KANON(中村製作所)(41)
- TOSO(40)
- IDEC(和泉電気)(39)
- 渡辺電機工業(34)
- コクヨ(24)
- RS PRO(24)
- TRUSCO(22)
- イスカル(20)
- タカノ(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- ブランドをもっと見る
「n-36」の検索結果

傘立て アンブラーオクト N-36
CONDOR(山崎産業)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷から4日以内出荷収納しやすい八角形状の差込口を採用した、空間に調和するデザインの傘立て。色はブルー・ピンク・ライトグレーの3色展開です。お好みのカラーをお選びください。フロントパネルなしの商品です。収納本数36本の傘立てです。用途学校やオフィス、公共施設の玄関・出入り口に質量(kg)約11.5タイプ36本立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約972×292×540グリーン購入法適合
取っ手付きスープ椀 HS-N36シリーズ
台和¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷取っ手付きで安心、取っ手が大きく下からしっかり手が入ります。仕様●材質:飽和ポリエステル樹脂・ABS樹脂(耐熱温度/140~-20℃)、ウレタン塗装●サイズ:Φ120×144×70mm●容量:450mL●重量:115g●電子レンジ可・家庭用食器洗浄機可アズワン品番68-4538-20
SUS室名札KS-N35S/N36S用プレートのみ
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷SUS室名札KS-N35S、KS-N36S用のプレート部品のみ寸法(mm)45×210
USLステンレスパンチング遠心脱水洗浄カゴ 00N-036-02シリーズ
ユニバーサル¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷から10日以内出荷SUS304製のパンチング遠心脱水洗浄丸カゴで、食品などに使用される遠心脱水機にかけられます。部品・食品の洗浄後の脱水に最適です。材質SUS304形状丸型上部外径(Φmm)470
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N36
VISHAY¥1,998税込¥2,1981セット(50個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 50%。最小電流伝送率 = 40%。シリーズ = 4N36。オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリングRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
両口ラチェットレンチ(爪式)
スーパーツール(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット送り角度(°)11.25
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N36
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
プールタップ除去工具(三本爪)
アヅマ工具(29件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
ギヤヘッド
オリエンタルモーター(11件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
アジャスター MN型
LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
...