カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク純正部品(6)
- 自動車純正部品(3)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「n-380r」の検索結果

エレップマスキングテープ
日東電工(旧:Permacel)¥4,598~税込¥5,058~1個欠品中プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。 耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。用途プリント基板めっき時の液の飛沫や蒸気からの保護用。テープ厚さ(mm)0.08粘着力(N/20mm)0.6
カテーテル導入鉗子 マギール ANシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥33,980税込¥37,3781個22日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139019医薬品医療機器等法一般医療機器
小型デジタル微差圧計 形番:GC30
長野計器(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から5日以内出荷・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。取付方式壁取付電源12~24V DC ±10%精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック測定流体気体コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R25
SMC¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から6日以内出荷1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)相数三相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドなし適合規格JIS C-5310/6436絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スターN付/デルタ基準電圧入力400V・出力200V
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R50-~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-3~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-3~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
防塵・防水モーター FPWシリーズ
オリエンタルモーター¥37,980税込¥41,7781台15日以内出荷減速比5質量(kg)5.0 kg電圧電圧 / 周波数 / 電流:三相200 V / 50 Hz / 0.48 A、三相200 V / 60 Hz / 0.43 A、三相220 V / 60 Hz / 0.44 A、三相230 V / 60 Hz / 0.45 Aタイプシャフト/ギヤタイプ:平行軸ギヤヘッド (ギヤードタイプ)、過熱保護装置:サーマルプロテクタ出力60 W取付角寸法91.5 mm起動トルク(モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 600 mN・m、三相200 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相220 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相230 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相200 V / 50 Hz: 450 mN・m / 1300 r/min、ギヤヘッド出力軸:三相200 V / 50 Hz: 1.8 N・m、三相200 V / 60 Hz: 1.5 N・m、三相220 V / 60 Hz: 1.5 N・m、三相230 V / 60 Hz: 1.5 N・m回転速度ギヤヘッド取付時:三相200 V / 60 Hz: 360 r/min、三相220 V / 60 Hz: 360 r/min、三相230 V / 60 Hz: 360 r/min定格トルク(N・m)定格回転数 (モーター軸):三相200 V / 60 Hz: 380 / 1550 r/min、三相220 V / 60 Hz: 380 / 1600 r/min、三相230 V / 60 Hz: 380 / 1600 r/min、三相200 V / 50 Hz: 300 r/minRoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続許容慣性モーメント(kg・m2)27.5×10~4