カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,207)
  • 自動車純正部品(348)
  • メカニカル部品(301)
  • 制御機器(174)
  • パソコン/周辺機器(124)
  • 空調・照明・電設資材(82)
  • 電気材料(81)
  • 自動車補修部品(75)
  • バイク純正部品(70)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • ねじ・ボルト・釘(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • 事務用品(34)
  • 機構部品(31)
  • 切削工具(29)
  • バイク部品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 家電(20)
  • 農業機械(16)
  • 測定用品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 作業工具(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 溶接用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 建築金物(10)
  • 医療(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 空圧工具(9)
  • カー用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 物流用品(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-3b」の検索結果

3,975件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブ バキューム (N3B7) MAZDA(マツダ)

    チューブ バキューム (N3B7)

    MAZDA(マツダ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
  • カラー封筒 50枚パック 長3 長4 オキナ

    カラー封筒 50枚パック 長3 長4

    オキナ(20件のレビュー)
    869税込956
    1パック(50枚)
    当日出荷
    ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
    坪量(g/m2)81.4郵便番号欄ありテープなし窓枠なし
  • シヤチハタスタンプ台(大形) シヤチハタ

    シヤチハタスタンプ台(大形)

    シヤチハタ(11件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    乾燥時間約3秒!すばやく乾いて、キレイな印影。 乾きが速いから、なつ印した後すぐに書類を積み重ねても安心です。 色濃く、くっきりなつ印できるので、大切な書類へのなつ印にも安心です。 補充時期までの期間が長く、とても経済的。
    成分油性顔料タイプサイズ大形質量(g)64シリーズシヤチハタスタンプ台エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)106×67本体サイズ(mm)120×83×15.85対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 009繰り返し・詰め替え対応
  • フレアユニオンナット付 因幡電工

    フレアユニオンナット付

    因幡電工(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様新冷媒2種対応材質黄銅対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
  • フレアナット 因幡電工

    フレアナット

    因幡電工(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • エナージェルリフィル 0.3mm ぺんてる(アストラム)

    エナージェルリフィル 0.3mm

    ぺんてる(アストラム)(5件のレビュー)
    78税込86
    1本
    当日出荷
    なめらかな書き味 汚れにくい速乾性 クリアで鮮明な文字
    材質(軸)PP、(チップホルダー)PBT、(ペン先)ステンレス適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオ先端ボール径(mm)0.3インクエナージェルインキ入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
  • ユニホルダー替芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダー替芯

    uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
    169税込186
    1箱(6本)
    当日出荷
    ユニホルダー専用のホルダー芯。2.0mm芯で鉛筆と同じような書き味を実現しました。ユニホルダー専用の替芯です。
    質量(g)18.9芯径(mm)2寸法(縦×横×厚さ)(mm)143×26×6
  • フレアナット 因幡電工

    フレアナット

    因幡電工(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
  • ユニホルダー替芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニホルダー替芯

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    2.0mm芯ホルダー用の替芯です。製図や木材へのマーキング等、現場での使用に最適です。
    用途2.0mm芯ホルダー用替芯。仕様2.0mm芯ホルダー用替芯内容130mm×6本(樹脂ケース入)芯径(mm)2繰り返し・詰め替え2
  • フオーク シール キツト B7N-W003B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フオーク シール キツト B7N-W003B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
  • LEDライト_ペン型 サンワサプライ

    LEDライト_ペン型

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB充電式のペン型LEDライト。 別売りの単4乾電池でも使用可能。 先端を回せば、スポット・ワイド照射の切替が可能。 照射スイッチ操作で3種類の照射モードを選べます。 2種類のクリップ固定が可能。 IPX4の防滴規格相当です。
    セット内容本体、充電用USBケーブル、専用バッテリー、取扱説明書材質アルミ使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)3ケーブル長(m)0.5コネクタType-CLED寿命(時間)約20000LED使用数(個)1防水性IPX4照射距離(m)約80電球の種類LED調光範囲3段階エコロジー商品省エネ
  • 水性顔料系スタンプ台 大形 シヤチハタ

    水性顔料系スタンプ台 大形

    シヤチハタ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途にじみが少なく、優れた耐水性・耐光性・耐インキ消し性を発揮する水性顔料系インキを使用。登記簿、小切手や手形、証券類などの長期保存を必要とする重要書類のなつ印に最適です。また、ノンカーボン紙や感熱紙へのなつ印でも、発色文字を消したり、印影が変色することはありません。成分水性顔料サイズ大形質量(g)80.5盤面サイズ(mm)106×67本体サイズ(mm)120.0×83.8×15.9対応オプション補充インキ:SA-1グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • フローチューン替芯 ぺんてる(アストラム)

    フローチューン替芯

    ぺんてる(アストラム)
    119税込131
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    619税込681
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • フレアユニオンナット付 因幡電工

    フレアユニオンナット付

    因幡電工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
  • LEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品) KYO-EI

    LEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品)

    KYO-EI(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
    BlackRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
    保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
  • マークバンド ニックス

    マークバンド

    ニックス
    1,498税込1,648
    1袋(300個)
    3日以内出荷から65日以内出荷
    信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)
    材質66ナイロン
  • リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ タカチ電機工業

    リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~60寸法D(mm)74寸法f(mm)7.5
  • フォアコートスタンプ台(大型) シヤチハタ

    フォアコートスタンプ台(大型)

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    チラシやカタログ等の光沢紙にも約1分で乾燥。 インキが乾きにくい光沢紙(アート紙・コート紙)などへのなつ印に最適な、速乾タイプのスタンプ台です。チラシやカタログ、DM、ポスターなどの印刷物はもちろん、普通紙にもスピーディーになつ印できます。盤面に採用したきめ細かな表布が、均一でムラのない鮮明な印影を実現。しかも、完全に乾いた印影は、水に濡れてもにじむことはありません。フタには盤面乾燥を防ぐシリコンパッキンを採用しているので長期間ご使用いただけます。
    仕様グリーン購入法適合理由:インキ補充式成分油性染料タイプ寸法(mm)126×102.5×17サイズ大型質量(g)約109エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)106×67対応オプション補充インキ:SCN-40グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 025繰り返し・詰め替え対応
  • ボタン Φ40プッシュロックターンリセット用 AVN3用 赤 IDEC(和泉電気)

    ボタン Φ40プッシュロックターンリセット用 AVN3用 赤

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • 【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
    ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源内蔵対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず)インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種フォーマット形式NTFS定格電圧 AC V100 (50/60Hz)ファンファン付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き/横置き湿度範囲(%)20~80(結露無き事)グリーンマーク認定
  • ボールサインノック式用レフィルN03ミステリアスB サクラクレパス

    ボールサインノック式用レフィルN03ミステリアスB

    サクラクレパス
    96税込106
    1個
    4日以内出荷
    ボールサインiD単色用レフィル
    材質(本体)パイプ・先栓:PP、ペン先:ステンレス質量(g)3奥行(mm)6縦(mm)170横(mm)26
  • ユニオンナット PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンナット

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,198税込5,718
    1セット(10個)
    当日出荷から28日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • シヤチハタスタンプ台(大型) シヤチハタ

    シヤチハタスタンプ台(大型)

    シヤチハタ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)120.0×83.0×15.9サイズ大形質量(g)約85エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 009繰り返し・詰め替え対応
  • エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬) ベッセル

    エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬)

    ベッセル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
    用途金属線材の切断形状刀仕様:ストレート(フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーマッド カーペットマット3100N(裏地付) 3M(スリーエム)

    ノーマッド カーペットマット3100N(裏地付)

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。
    用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。厚さ(mm)約8材質表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール質量(kg)3.5/m2構造カーペットタイプ
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
    仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量15A・125Vブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
  • 水性ドローイングペン パイロット

    水性ドローイングペン

    パイロット(2件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    水性顔料インキを搭載。耐水性で美しい筆跡の製図・デザイン・証券用ペン。極細サインペンとして、帳簿や手帳などの日常使いにも最適です。 筆跡は顔料インキのため、耐水性・耐光性が抜群。インキ濃度も高く、乾燥性に優れています。筆跡幅は6種、インキ色は3色です。 インキ・サーキュレーション・システム搭載 ペン先のインキを循環させるシステムがキャップ内に装備されております。この機能により、書き出しをスムーズにすることを可能にし、カスレも少なく、顔料インキでも濃淡のない筆跡を得ることができます。
    全長(mm)141種類ドローイングペン方式キャップ式最大径(Φmm)10.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
  • ステンレス圧力容器 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器

    ユニコントロールズ
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
  • SN看板 セフテック

    SN看板

    セフテック
    4,398税込4,838
    1台
    5日以内出荷
    全面反射と無反射の2種類を用意しています。
    タイプ無反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
  • Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    569税込626
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様押ボタン用品名ボタン
  • Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
  • Nクイックイージーコーナー3段 AIS (エイ・アイ・エス)

    Nクイックイージーコーナー3段

    AIS (エイ・アイ・エス)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    組立が簡単な、クイックイージーシリーズ。 ポールを手で回すだけで簡単に組み立てが可能で、工具類は必要ありません。 カラーはナチュラルとブラウンの2色。 棚板と柱は角に丸みを持たせており、お子様用の収納棚としても安心。 リビング、ダイニング、デスク周りや玄関、トイレなど、多目的収納ラックとして大活躍。
    幅(mm)297高さ(mm)769奥行(mm)297
  • スリッチーズリフィル 03 ぺんてる(アストラム)

    スリッチーズリフィル 03

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    82税込90
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    好きな色、リフィルを選んで1本にカスタマイズできる、アイプラス、スリッチーズ専用リフィル。 クッキリ鮮やかな発色でなめらかな書き味。
    適合本体シリーズ名アイプラス、スリッチーズ入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
  • 双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TY-N ネジ式

    東海キャスター
    639税込703
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ガスケット コレチレソレ バルブ (N3) MAZDA(マツダ)

    ガスケット コレチレソレ バルブ (N3)

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 替刃式折込鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    鋸身は中先細です。 塩ビパイプのカットもスムーズです。
    仕様折込鋸替刃寸法(mm)235×37×0.6質量(g)36ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)刃渡り(mm)210
関連キーワード
...
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
"n-3b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷