カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 制御機器(9)
- 機構部品(3)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
「n-5015-5」の検索結果

AQUA DROPs クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
リヒトラブ¥679税込¥7471冊当日出荷不透明タイプ表紙のAQUA DROPsシリーズ。 360°回転のツイストリング綴じ具で、カバンの中からスムーズに出し入れできる表紙付きタイプ。
バッグの芯地
サンコッコー¥899税込¥9891枚6日以内出荷バッグに特化して開発した「バッグの芯地」シリーズ。 仕上がりの硬さはミディアム。 特徴1接着樹脂の塗布量が多めで貼りやすい。 2貼るだけで裏地になる便利な芯地。 3ミディアムタイプは通園通学バッグのレシピ付き。材質綿100%寸法(cm)巾108×50
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)50色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)50色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN50)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
バルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個15日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-155Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)155
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-155Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)155クッション(N) ラバークッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-155Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)155クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から93日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-155Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)155クッション(N) ラバークッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付