カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(863)
- メカニカル部品(56)
- 制御機器(40)
- 自動車純正部品(39)
- 自動車補修部品(30)
- パソコン/周辺機器(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- バイク部品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 作業工具(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- バッテリー・電装(7)
- カー用品(7)
- オフィス家具(6)
- 厨房用品(5)
- 建築金物(4)
- 切削工具(4)
- 家電(4)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 農業機械(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 事務用品(2)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ALBA(アルバ)(6)
- CKD(22)
- INAX(LIXIL)(6)
- KEMET(9)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(37)
- NAKATAKI(4)
- omron(オムロン)(10)
- SMC(844)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ウェルコムデザイン(16)
- エスコ(6)
- クイジナート(4)
- ホーザン(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三木プーリ(42)
- 富士電機(7)
- 東芝ライテック(9)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「n-7h」の検索結果

【修理】オービタルサンダ 非吸塵式 ビス止め フックフェース(東空販売)MS-950N7-H(修理)
修理¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷種類オービタルサンダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
オービタルサンダ 非吸塵式 ビス止め フックフェース
東空販売(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷全長(mm)170質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)93×178空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
小型トータルカウンタ H7E□-N
omron(オムロン)(28件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
STホースN H7×1M
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR1/8タケノコ外径(Φmm)7
小型タイムカウンタ H7ET-N
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
『パーツ販売』19 ボーダレス スペシャル GL(ガイドレス) K585-T
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
...