カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「n-822-1」の検索結果

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ
SMC¥17,980税込¥19,7781個12日以内出荷呼び圧力3.5MPa仕様オートスイッチ付(磁石内蔵)取付通し穴ストローク標準ストロークリード線取出方法グロメット取付支持形式基本形クッションなしスイッチ無接点オートスイッチ使用ピストン速度(mm/s)8~100作動方式複動/片ロッド形ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります)負荷電圧(V)DC24/5/12使用流体油圧作動油リード線(m)5最高許容圧力(MPa)3.5最低動作圧力(MPa)0.3耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60配線(出力)3線(PNP)ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm適合負荷IC回路、リレーPLCスイッチ特性耐水性向上品(2色表示)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し)ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9PAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付