カテゴリ
- 作業工具(16)
- 農業機械(14)
- バイク純正部品(5)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 自動車純正部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ホーザン(16)
- ホンダ(10)
- EZO(北日本精機)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ニシガキ工業(4)
- SMC(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 富士電機(1)
- ナベヤ(1)
- TASSCOM(1)
- 河淳(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ハイロジック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「n-838」の検索結果

カッター ヘビースニップ
ホーザン¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷摩耗に強く、滑らかな切れ味を保つハードクロムメッキ仕上げです。薄手のアルミ板も切断可能です。トラスコ品番324-9476全長(mm)162質量(g)58刃長(mm)37刃厚(mm)2.5(母材)切断能力(mm)アルミニウム0.5切断能力(mm2)(銅より線)2
草刈バリカン 替刃セット
ニシガキ工業¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から翌々日出荷草刈バリカン用の替刃セットです。上・下刃各一枚、刃組み立て部品一式。セット内容上刃・下刃各一枚、刃組み立て用ボルトセット![スクリュージョイント(ニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159572-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(ニップル)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)ほか当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
エクリプス ネオジム ディスクマグネット
ECLIPSE MAGNETICS¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)ほか4日以内出荷から107日以内出荷コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。 ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。最高使用温度(℃)80
マルチテーブル2
タック¥4,698税込¥5,1681台3日以内出荷小物置きや介護にもとっても便利! 高さ調節できるので地べたでも使える。高さ3段階に調節可能。用途ソファに、ベッドサイドに、座椅子にも材質(構造材)スチール、粉体塗装、ポリプロピレン幅(mm)約445質量(kg)約2.6高さ(mm)585~705奥行(mm)450耐荷重(kg)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.5×45×58.5~70.5天板寸法(cm)43×43高さ調節70.5、64.5、58.5折りたたみ寸法(cm)44.5×8×58
銅管くい込み継手 ハーフエルボ 15MPa
マルエム産業¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト 1 5ML-F838N-01
YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷主な適合純正品番5ML-F838N-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
バンド 5KN-83836-00
YAMAHA(ヤマハ)¥759税込¥8351個3日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
マルチテーブル 木目調
TASSCOM¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷天板の高さや角度を3段階調整可能。天板手前にはずり落ち防止の返し付き。U字脚で安定感抜群。折り畳んでコンパクトに収納可能。用途屋内での作業台トラスコ品番572-7476材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板:ポリプロピレン色木目高さ(mm)585奥行(mm)【使用時】450、【折りたたみ時】80間口(mm)445均等荷重(kg)25材質(天板)ポリプロピレン折りたたみ時高さ(mm)580色(脚部)ブラック折りたたみ時幅(mm)445
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B80TN)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個24日以内出荷から25日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(TN) NPT
ハッコーFX-8302 27V-150W
HAKKO(白光)¥18,980税込¥20,8781個欠品中HAKKO FX-838専用N2はんだこて。 N2ガスと予熱効果ではんだ付け性が大幅に向上! 高出力150WのN2はんだこて。全長(mm)195(こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)41(こて先2.4D型とノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)150(27V)コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
工具セット
ホーザン¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷使い勝手の良いトートバッグの工具セット。 工具以外の持ち物もまとめて持ち運べます。 簡単な修理・メンテナンスに対応する基本工具をセット。用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。セット内容(セット内容 24点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm:W-76/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ3.2mm:W-91/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/LEDライト/カッターナイフ/作業手袋質量(kg)2.6入組点数24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トートバッグ)380×350×180
工具セット
ホーザン¥53,980税込¥59,3781セット(40点組)当日出荷VVFストリッパー P-957、ネジプライヤーを入組した電設工具セット。 ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。セット内容(セット内容 40点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/LED検電ドライバー:D-745/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/VVFストリッパー:P-958/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-250/コンベックスルール:Z-341/LEDポケットライト/カッターナイフ(大)/片手ハンマー/作業手袋質量(kg)7入組点数40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206容積16L
工具セット
ホーザン¥59,980税込¥65,9781セット(48点組)当日出荷設備・機器類の保守・点検用工具セット。ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。トラスコ品番117-1470セット内容(セット内容 48点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-150/電工ドライバー(+)No.2:D-332-150/LED検電ドライバー:D-745/金切鋸:K-128/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/圧着工具:P-704/ワイヤーストリッパー:P-968/六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.5mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 4.0mm、六角レンチ 5.0mm、六角レンチ 6.0mm、六角レンチ 8.0mm、六角レンチ 10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-150/モンキーレンチ:W-240-250/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/オイル差し:Z-64/LEDライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/プラスチックハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/シールテープ/タイプブラシ:SB-21/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋質量(kg)8.5入組点数48外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206容積16Lアズワン品番1-2351-01
工具一式
ホーザン¥24,980税込¥27,4781セット(36点組)当日出荷用途OA機器、簡単な構造の機器の修理・メンテナンスに。トラスコ品番810-7662セット内容(セット内容 36点)精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-300/マイナスドライバー(-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ:K-162/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/ブロー:Z-267/カッターナイフ/タイプブラシ:SB-21質量(kg)1.3入組点数36







![スクリュージョイント(ニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159572-140123-02.jpg)