カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 保管用品(10)
  • 機構部品(5)
  • 農業機械(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-848」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業

    難燃性プラスチックケース TWNシリーズ

    タカチ電機工業(18件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
  • ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-02 BEST(ベスト)[金物]

    ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-02

    BEST(ベスト)[金物]
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
    用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
  • 楽しく学習 直線定規 30cm SONIC(ソニック)[文具]

    楽しく学習 直線定規 30cm

    SONIC(ソニック)[文具]
    279税込307
    1個
    当日出荷
    2種類の使い方、余白有り目盛は線が引きやすい。 0スタートは距離が測りやすい。 名前シールが付属
    材質PMMA寸法(mm)310×35×2
  • ステンレスブラケット 片 ハイロジック

    ステンレスブラケット 片

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質ステンレス形状直止
  • スクリュージョイント(ニップル Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    スクリュージョイント(ニップル Gねじ仕様)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • RKラック(単体・均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) サカエ

    RKラック(単体・均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ)

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。棚段数4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250アジャスター樹脂製 ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/段)250
  • RKラック(単体・均等耐荷重:250kg/段・5段タイプ) サカエ

    RKラック(単体・均等耐荷重:250kg/段・5段タイプ)

    サカエ
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。高さ(mm)1800棚段数5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250アジャスター樹脂製 ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/段)250
  • RKラック(連結・均等耐荷重:250kg/段・5段タイプ) サカエ

    RKラック(連結・均等耐荷重:250kg/段・5段タイプ)

    サカエ
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。棚段数5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
  • RKラック(連結・均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ) サカエ

    RKラック(連結・均等耐荷重:250kg/段・4段タイプ)

    サカエ
    81,980税込90,178
    1台
    翌々日出荷
    ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。棚段数4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
  • RKラック(3方パネル付/H1800/単体) サカエ

    RKラック(3方パネル付/H1800/単体)

    サカエ
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    背面・側面パネルがホコリや荷物の落下から商品を守る。棚板は50mmピッチで自由に上下組替えが可能です。
    高さ(mm)1800タイプ単体RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250アジャスター樹脂製 M20×P2.5 軸長51mm均等耐荷重(kg/段)250
  • RKラック傾斜棚タイプ(単体/3段) サカエ

    RKラック傾斜棚タイプ(単体/3段)

    サカエ
    96,980税込106,678
    1台
    3日以内出荷
    ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。コボレ止め付きの傾斜棚タイプでピッキング作業に最適!!20mmのコボレ止めがついている為、荷物の落下を防げます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    材質(本体)スチールタイプ単体段数3耐荷重(kg/段)150棚段数3棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/段)150
  • RKラック仕切りアーム付(単体) サカエ

    RKラック仕切りアーム付(単体)

    サカエ
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    吊り掛けや仕切りとして整理しやすいアーム付ラック!。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    仕様仕切りアーム3本付(RK-AM)タイプ単体棚段数3棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/段)250
  • RKラック(3方パネル付/H1800/連結) サカエ

    RKラック(3方パネル付/H1800/連結)

    サカエ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    背面・側面パネルがホコリや荷物の落下から商品を守る。棚板は50mmピッチで自由に上下組替えが可能です。
    高さ(mm)1800タイプ連結RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250アジャスター樹脂製 M20×P2.5 軸長51mm均等耐荷重(kg/段)250
  • RKラック仕切りアーム付(連結) サカエ

    RKラック仕切りアーム付(連結)

    サカエ
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷
    吊り掛けや仕切りとして整理しやすいアーム付ラック!。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    仕様仕切りアーム3本付(RK-AM)タイプ連結棚段数3均等耐荷重(kg)(アーム1本当り)10、(ビーム1本当り)50棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/台)1250
  • RKラック傾斜棚タイプ(連結/3段) サカエ

    RKラック傾斜棚タイプ(連結/3段)

    サカエ
    96,980税込106,678
    1台
    3日以内出荷
    ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。コボレ止め付きの傾斜棚タイプでピッキング作業に最適!!20mmのコボレ止めがついている為、荷物の落下を防げます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    タイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)150
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 75 V dc, 8W, TEN 8-4811 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 75 V dc, 8W, TEN 8-4811

    TRACO POWER
    46,980税込51,678
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 36 75 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 1.5A。実装タイプ = スルーホール。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 32mm。鉄道用途向けに承認済み = なし。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco TEN 8-4811 は、 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 8 W DC/DC コンバータモジュールです。その他の標準機能には、リモートオン / オフや短絡保護があります。バッテリ駆動の機器、計装、通信、及び産業用電子機器など、絶縁された厳密に調整された電圧が必要なあらゆる場所や、基板上のスペースが限られている場所に最適です。業界標準のフットプリントの DIP-24 パッケージに収容されています 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 75 V dc, 8W, TEN 8-4812 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 75 V dc, 8W, TEN 8-4812

    TRACO POWER
    46,980税込51,678
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 36 75 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 665mA。実装タイプ = スルーホール。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 32mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco TEN 8-4812 は、 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の高性能 8 W DC/DC コンバータモジュールです。その他の標準機能には、リモートオン / オフや短絡保護があります。バッテリ駆動の機器、計装、通信、及び産業用電子機器など、絶縁された厳密に調整された電圧が必要なあらゆる場所や、基板上のスペースが限られている場所に最適です。業界標準のフットプリントの DIP-24 パッケージに収容されています 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (73950)フイニツシヤー,サンルーフ ニッサン

    (73950)フイニツシヤー,サンルーフ

    ニッサン
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • (B2450)ケーブル セット、ハイ テン ニッサン

    (B2450)ケーブル セット、ハイ テン

    ニッサン
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc, 8W, TEN 8-4822WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc, 8W, TEN 8-4822WI

    TRACO POWER
    56,980税込62,678
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 8W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 ±335mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。シリーズ TEN 8WI。ロードレギュレーション ±5%。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1、EN50155. UL cUL、Raylway. Traco 6.6 / W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 8WIシリーズ. Traco PowerのTEN 8WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁8 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +85 ℃です。 高性能DC-DCコンバータであるTEN 8WIシリーズは、その優れたEMC特性とEN50155認定により、鉄道及び輸送システム、ワイヤレスネットワーク、遠距離 データ通信、産業用制御システム、測定機器などの用途に最適です。. DIP 24メタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲: → 36、18 →75、43 160 dc 鉄道用途でEN50155認定 熱衝撃及び振動に対する耐性はEN61373に適合 最大88 %の高効率 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 リモートオン オフ 低電圧ロックアウト回路 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEN 8-4813WI TRACO POWER

    TEN 8-4813WI

    TRACO POWER
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEN 8-4821WI TRACO POWER

    TEN 8-4821WI

    TRACO POWER
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 8W, TEN 8-4812WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 8W, TEN 8-4812WI

    TRACO POWER
    55,980税込61,578
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = 666mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEN 8WI。ロードレギュレーション = ±0.5%。最低温度 = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TEN 8-4822WI TRACO POWER

    TEN 8-4822WI

    TRACO POWER
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ8.48 タイテックス

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ8.48

    タイテックス
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-9303刃径(mm)8.48RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    7,398税込8,138
    1個
    22日以内出荷
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    17,980税込19,778
    1個
    21日以内出荷
    Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型 ナロー配光タイプ
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル

    ゼノア(1件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル
    用途部品の交換に仕様部品グループ:ハンドル適合(本体品番)G2000T
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 Flywheel, ignition, and starter group ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 Flywheel, ignition, and starter group

    ゼノア
    29税込32
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ330
  • ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and covers ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 Handle and covers

    ゼノア(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    部品の交換に
    用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
  • SRO 丸ラック KHK(小原歯車工業)

    SRO 丸ラック

    KHK(小原歯車工業)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラック側を往復運動させるときに便利です。
    種別丸ラック材質S45C形状R2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削
  • モーター スライディング ルーフ (1N) MAZDA(マツダ)

    モーター スライディング ルーフ (1N)

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT

    18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー

    DEWALT
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    7段階のダイヤル変速が可能です。10m/s[[の2乗]]の振動係数で負担軽減可能です。125mm径パッド搭載のダブルアクションポリッシャーです。連続運転が最適なロックオンボタンでトリガースイッチを引いた状態で固定可能です。
    用途研磨作業に。トラスコ品番709-2843寸法(mm)125電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~5500パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125
  • ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 フレーム ゼノア

    ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 フレーム

    ゼノア
    69税込76
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 フレーム
    用途部品の交換に仕様部品グループ:フレーム適合品番(本体)EBZ5100
  • KHK マルラック KHK(小原歯車工業)

    KHK マルラック

    KHK(小原歯車工業)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・ラック側を往復運動させるときに便利です。・取り付け易いSタイプです。
    材質S45C形状R7全長A(mm)505
  • NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し) イマオコーポレーション

    NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー

    ゼノア
    49税込54
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー
    用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキおよびクラッチカバー適合(本体品番)G2000T
  • 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル(インジケーター付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
    用途キュービクル・配電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 Carburator ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 Carburator

    ゼノア
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 Carburator
    用途部品の交換に仕様部品グループ:Carburator適合本体GZ3850