カテゴリ
- メカニカル部品(45)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- パソコン/周辺機器(15)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- オフィス家具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 事務用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(36)
- CKD(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- スリーピース(5)
- コクヨ(4)
- j5 create(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- ワルター(3)
- 中央精機(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- PROST's(3)
- エレコム(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- SUNWAVE(LIXIL)(2)
- 日機(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「n-ck」の検索結果

テープのり ピットタックC
トンボ鉛筆¥269税込¥2961個当日出荷しっかり貼ってキレイにはがせるテープのり。従来のはがせるタイプと比べて3倍の接着力でしっかり貼れます。浸透ブロック粒子の働きで、のりが浸透しすぎないのでいつでもキレイにはがせます。メモの仮止めや資料の切り貼りに最適です。 手ブレを補正してキレイにのりを転写できるフィットヘッド 手になじんで持ちやすいコンパクトサイズのオーバル(だ円)ボディ 携帯時にヘッドを汚さないフルカバーキャップ つめ替えタイプ材質ケース:再生PS樹脂、キャップ:PS樹脂、ギア:POM樹脂、プリンターヘッド:POM樹脂色本体:透明、キャップ:透明グリーン質量(g)16テープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×75グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え式)エコマーク認定番号16 112 034繰り返し・詰め替え対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
線名札(ファイバー製 WNC)
ユーボン(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)色白ひも長(mm)120
ノータムクリアーカセットサイズ
サクラクレパス¥299税込¥3291個当日出荷非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。寸法(mm)100×145サイズカセット
ネルフ カーボンキーホルダー
KYO-EI(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷本革にカーボン繊維を全面に採用した、こだわりの逸品です。仕様キーフック:3本材質本革、カーボン繊維RoHS指令(10物質対応)対応
ニッサククリップ ドブ K型
大洋製器工業¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
NCK引っ掛けスパナヘッド
KANON(中村製作所)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷へッド交換式トルクレンチ用引掛けスパナです。用途軸受ナット・コレットチャック用ナット等の溝に引掛けて使用2018年トラスコ掲載ページ1 1926
ショックキラー NCK
CKD¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80
バーチェア Passe (パッセ) 座面高さ調節 63-83cm
ミヤタケ(宮武製作所)¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷から6日以内出荷趣深いヴィンテージ調デザインのバーチェア。縦に入ったステッチとヴィンテージ加工が目を引くレザーの座面。シックで高級感のある砂目調フレーム。程良い弾力性で長時間でも快適な座り心地。身体にフィットするようカーブした背もたれ付き。座面は360度回転式。六角レンチ付属で簡単組立。座面高さ:63-83cm用途カウンターチェアなどに。バースツール カウンターチェア カウンタースツール ハイチェア ハイスツール 昇降チェア 昇降スツール レザー おしゃれ レトロ ヴィンテージ ブルックリン カフェ座面高さ(mm)630~830材質(座面)合成皮革(PU)、ウレタン材質(脚部)スチール(粉体塗装)高さ調節可背もたれありスタッキング不可肘掛なし脚の種類昇降脚色(脚部)ブラック(砂目調)材質合成皮革(PU)、ウレタン、スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×44×90-110組立時間約10-20分
NC旋盤用超硬ソリッドキーシードカッター C-NCKC
大洋ツール¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷NC旋盤用に最適なシャンク径と全長を採用。キー溝、半月キー溝、スリット加工用。ワシ刃型により、切削性、切粉排出性が向上。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬K10全長(mm)60表面処理ノンコート首長(mm)5
ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ
CKD¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から9日以内出荷中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。取付がシンプルです。用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。タイプスプリング復帰形調整機能なし
水アカトリーナー
サンフレックス¥999税込¥1,0991本6日以内出荷弾性のあるゴムと研磨パウダーを組み合わせた特殊ゴム研磨材で、水だけで汚れを落とせ、素材を傷つけません。(中性洗剤との併用も可) 握りやすいハンドル付きでスミやカドにも使いやすい形状です。用途墓石の水アカ、薄シミ、もらいサビなどの気になるとろこに使用して下さい。長さ(mm)(ゴム部)約70幅(mm)(ゴム部)約10厚さ(mm)(ゴム部)約6全長(mm)約180材質(柄部)ABS樹脂耐熱温度(℃)60材質(ゴム)研磨材入りゴム
ボールバルブ おねじ
日機¥17,980~税込¥19,778~1袋(10個)4日以内出荷燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。材質黄銅使用圧力(MPa)0.5使用流体水、空気、油
ボールバルブ めねじ
日機¥18,980~税込¥20,878~1袋(10個)4日以内出荷燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。材質黄銅使用圧力(MPa)0.5使用流体水、空気、油
カウンターチェア Piatto (ピアット) 座面高さ68cm
ミヤタケ(宮武製作所)¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷お部屋に馴染む北欧テイストのカウンターチェア。存在感のあるデザインがお部屋をスタイリッシュに演出。カウンターに合わせやすい座面高さ68cm。身長が低い方でもスムーズに座れる足置き付き。身体にフィットしてゆったり座れるカーブ座面。温かみのある美しい天然木脚フレーム。がたつきを軽減するアジャスター付き用途カウンターチェアなどに。カウンタースツール バーチェア バースツール ハイチェア ハイスツール チェアー 椅子 イス いす 足置き付き フットレスト付き おしゃれ かわいい シンプル 北欧座面高さ(mm)680材質(座面)ポリプロピレン材質(脚部)天然木、スチール高さ調節不可背もたれなしスタッキング不可肘掛なし脚の種類固定脚色(脚部)木目材質座面:ポリプロピレン、脚部:天然木/スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×40×76.5組立時間約10-20分
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1軸アクチュエータ SE4510A(RN) カバー付
黒田精工¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から45日以内出荷ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥6,798~税込¥7,478~1個(300g)ほか5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート
OSG(オーエスジー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
『パーツ販売』21 ボーダレス GL(ガイドレス) K495-T
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
こたつ 布団セット 80×60cm
YAMAZEN(山善)¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷こたつテーブル本体とこたつ布団の2点セット。天板はリバーシブル仕様。【仕様】。◇電源:100V (50Hz/60Hz)。◇ヒーター型番:NCH-302。◇消費電力:300W。◇電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円、(弱)1.5円。◇電源コード:中間入切スイッチ。◇電源コード長さ:3m用途テーブル、こたつとして。こたつセット 一人用 長方形 布団 おしゃれ ヒーター リバーシブル質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)電源/3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38
こたつ布団セット 長方形 一人用 80x60cm ヒーター 300W
YAMAZEN(山善)¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷80×60cm こたつテーブル布団セット 電源コード:中間入切スイッチ 天板はリバーシブル仕様用途こたつ、テーブルとして。こたつ テーブル こたつセット 一人用 長方形 布団 おしゃれ ヒーター リバーシブル質量(kg)11消費電力(W)300電源100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)3ヒーターNCH-302保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×381時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03円、(弱)1.86円
DCギアドモータ TP-3526NC-KJタイプ
スリーピース¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NC-KHタイプ
スリーピース¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NC-KWタイプ
スリーピース¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A