カテゴリ
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「n-grip」の検索結果

N-Grip 耐震用金具 (NAJV)
NITTOKU¥23,980~税込¥26,378~1個8日以内出荷N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。 従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。用途耐震用固定金具付属品施工フィルム、説明書(NAJV用)材質SUS304、ウレタンエラストマー
N-Grip 耐震用金具 (NM)
NITTOKU¥9,998~税込¥10,998~1個20日以内出荷N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。 従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。用途耐震用固定金具付属品施工フィルム、説明書(NM用)材質SUS304、ウレタンエラストマー
ネジザウルスZ Plus
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)10.5先端幅(mm)20適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスZ Plus
ENGINEER(エンジニア)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ2~5.5切断能力[銅線(単線)]Φ3.2mm/[銅線(より線)]8mm2/[軟鉄線]Φ2.6mm/[ステンレス線]Φ2mm先端厚さ(mm)10.5適合径(Φmm)【線材掴み】Φ0.9~3.2先端幅(mm)20圧着能力(mm2)【簡易】1.25~3.5
ADV ZONE GRIP
アリート(ariete)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:02648-N。ADV ZONE GRIP BLK ソフト L120mm 22/24mm 貫通。販売備考:L=120mmエンド穴あり。タイプ:オフロードバイク/デザート/ラリー/スタンダード。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ソフトコンパウンド。仕様:貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02648。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:120仕様貫通材質ソフトコンパウンド長さ(mm)120色ブラックタイプオフロードバイク/デザート/ラリー/スタンダード型番2648内径(mm)Φ22/24
DIRT ZONE GRIP
アリート(ariete)¥2,698税込¥2,9681個92日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:02647-N。DIRT ZONE GRIP BLK ソフト L135mm 22/24mm 貫通。販売備考:L=135mmエンド穴あり。タイプ:オフロードバイク/デザート/ラリー/スタンダード。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ソフトコンパウンド。仕様:貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02647。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:135仕様貫通材質ソフトコンパウンド長さ(mm)135色ブラックタイプオフロードバイク/デザート/ラリー/スタンダード型番2647内径(mm)Φ22/24