カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「n-m12×1.75」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナット ハンマーキャスター

    ナット

    ハンマーキャスター(16件のレビュー)
    ¥77~税込¥85~
    1個
    当日出荷
  • モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業)

    モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥149,800税込¥164,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
    用途モジュラーヘッドシリーズ用
  • スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スチール用ロールタップ N-RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • 鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
  • 非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N-RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーション

    QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • 超硬スパイラルタップ N-CT-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬スパイラルタップ N-CT-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ロングコーティングポイントタップ LS-PO V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングコーティングポイントタップ LS-PO V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • 軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • スチール用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スチール用ロールタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
  • 非鉄用ロールタップ 通り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ 通り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
  • 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) 止り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    当日出荷
    アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロールタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。トラスコ品番216-7815
  • 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    当日出荷
    アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロールタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS エスコ

    M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS

    エスコ
    ¥64,100税込¥70,510
    1組
    翌日出荷
    タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
    仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm
  • トグルサイドクランプ6841 ナベヤ

    トグルサイドクランプ6841

    ナベヤ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様クランピングスクリューラバーキャップ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • PP隔壁カップリング M12オス-1/4UNFメス 10個入 アズワン

    PP隔壁カップリング M12オス-1/4UNFメス 10個入

    アズワン
    ¥8,390税込¥9,229
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    両端内側に1/4-28UNFメス付きのカップリングで、外側に隔壁用M12×1.75オスネジ付きです。PPロックナット(RU4N635)と組み合わせて、穴径12~13mmで厚み13mmまでの隔壁に固定できます。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。10個入の袋単位の販売です。
    寸法(mm)14×22Lねじ規格1/4-28UNFメス - M12×1.75オスアズワン品番64-9347-27
  • 超硬ポイントタップ N-CT-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬ポイントタップ N-CT-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • スイングクランプB型 ナベヤ

    スイングクランプB型

    ナベヤ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    3日以内出荷
    横振り自在でワークの脱着が可能です。 T溝にも、タップ穴にも使えます。 専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
    付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420ホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド:黒染め最大締付力(kN)10熱処理スイングヘッド:焼入HRC60ホルダー:焼入HRC57ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
  • アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Cセット82×260 コンクリート天井用) イイファス

    アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Cセット82×260 コンクリート天井用)

    イイファス
    ¥419税込¥461
    1パック(24個)
    3日以内出荷
    内径約60mmのビックアイボルト付き。 チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。 土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。 コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
    用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能タイプコンクリート天井用ねじ径M12
  • アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Wセット75×260 コンクリート側壁用) イイファス

    アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Wセット75×260 コンクリート側壁用)

    イイファス
    ¥419税込¥461
    1パック(24個)
    3日以内出荷
    内径約60mmのビックアイボルト付き。 チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。 土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。 コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
    用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能タイプコンクリート側壁用
  • アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-SWセット75×260 鋼桁ウェブ用) イイファス

    アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-SWセット75×260 鋼桁ウェブ用)

    イイファス
    ¥419税込¥461
    1箱(24個)
    3日以内出荷
    世界初の座彫り(SPOT FACING)機能付き押しネジ(ミーリングドリルポイント)を採用、H鋼にガッチリ食い込み脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。 クランプ本体は、オールS45C製で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。
    用途足場吊りチェーンクランプ。道路、高架橋、橋梁、高架(高速)道路工事等の点検・改修工事に、工場の高い天井改修に、耐震補強工事に、素早く安全確実に足場吊りチェーンを施工可能。タイプ鋼桁ウェブ用
  • ロングスチール用ロールタップ LS-N-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスチール用ロールタップ LS-N-RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
  • 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS規格JIS溝数1タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
  • カムクラッチ BSシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BSシリーズ

    椿本チエイン
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
  • ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー 旭精工

    ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー

    旭精工
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工

    ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー

    旭精工
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低合金鋼加工用スパイラルタップ TPS M-N イスカル

    低合金鋼加工用スパイラルタップ TPS M-N

    イスカル
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    4日以内出荷
    ISOメートルねじ(並目)用 40°スパイラルタップです。
    用途低合金鋼加工用。材種HESTRoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-NP イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-NP

    イマオコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:5MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-SUS イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:13MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-NP イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-03-NP

    イマオコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:13MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
  • スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-SUS イマオコーポレーション

    スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
    A17B8L53.5H13タイプフェノール樹脂製F27D22C24E10G22J18.5P7K38NM12×1.75許容荷重(N)レバー:5MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5
  • クランプ&ストッパー カムサイドクランプ BJ162 BJ162-12001 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー カムサイドクランプ BJ162 BJ162-12001

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B46L27H35質量(g)490タイプフェノール樹脂製F5.5D12C30E39.5G37.5J11P10K17NM12×1.75-40LM14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)70クランプ力(N)7000
  • スイベルアイボルト SE SE12-SUS イマオコーポレーション

    スイベルアイボルト SE SE12-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    ・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
    材質SUS316質量(kg)0.43表面処理酸化皮膜寸法E1.2許容荷重(N)3500寸法D19.1寸法F17.9寸法G7.9寸法NM12×1.75寸法A50.8寸法B27.8寸法C19.1寸法H44.5寸法J12.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法L16.26推奨締付トルク(N・m)25寸法K66.7寸法M最大16
  • SE スイベルアイボルト イマオコーポレーション

    SE スイベルアイボルト

    イマオコーポレーション
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
    別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) 上部フランジに許容荷重を刻印。 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ162 カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    BJ162 カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪)

    東正車輛
    ¥449~税込¥494~
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪)ストッパー付

    東正車輛
    ¥519~税込¥571~
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪