カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「n-1296」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーストックハンディ NEW ノムラテックキーストックハンディ NEWノムラテック(44件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。材質(本体)亜鉛ダイカスト外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式材質(ツル)スチール(焼入れ処理)クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
(MN12)COVER,RR WI ミツビシ(MN12)COVER,RR WIミツビシ
429税込472
1個
3日以内出荷
ショルダースナップ ショート サンコッコーショルダースナップ ショートサンコッコー
249税込274
1パック(2セット)
6日以内出荷から7日以内出荷
下着・インナーの肩ひものズレ防止にテーピーショルダー金属アレルギーの方にもやさしい樹脂製のスナップとなっております。
用途下着・インナーの肩ひものズレ防止として使用方法服の内側に本製品を縫い付ける下着・インナーの肩ひもをはさんで「パチッ」と音がするようにスナップを留める材質テープ:ナイロン・スナップ:真鍮サイズ6mm巾×60mm
バイオメディカルセンサーパッド 10パック SPARKFUNバイオメディカルセンサーパッド 10パックSPARKFUN
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
寸法(mm)24 x 1アズワン品番64-5660-25
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SB 極重荷重用)SAMSOL
1,190税込1,309
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
26,980税込29,678
1個
19日以内出荷
全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統3000mm以内)
サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統3000mm以内