カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(211)
  • バイク部品(99)
  • メカニカル部品(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 制御機器(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(3)
  • カー用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-2018」の検索結果

495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P.P.クリヤーポケット リヒトラブP.P.クリヤーポケットリヒトラブ(2件のレビュー)
699税込769
1組(10枚)
当日出荷
綴じ穴部分は傷みにくいローレット加工タテ差し
グリーン購入法適合穴数2付属品中台紙付き材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.08
安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト 8個入り ELPA安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト 8個入りELPA(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(8個)
当日出荷
電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。
用途ストレートプラグ用材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
ネオジム磁石 TRUSCOネオジム磁石TRUSCO(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
コルゲートグランド ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド ストレート型AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
879税込967
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテックD-A/D-B 標準受皿タイプダイワアドテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
耐荷重(N)4903
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメントキャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus東洋エレメント(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から41日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RANシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
ホルダー ブラシ (1N) MAZDA(マツダ)ホルダー ブラシ (1N)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ブラケットリヤー (1N) MAZDA(マツダ)ブラケットリヤー (1N)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ボルトオルタネーター (1N) MAZDA(マツダ)ボルトオルタネーター (1N)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
スイッチ (1N) MAZDA(マツダ)スイッチ (1N)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ギヤー セット (1N) MAZDA(マツダ)ギヤー セット (1N)MAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
センサー O2 (1N) MAZDA(マツダ)センサー O2 (1N)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
モジュール(AT) PT コントロール (1N20) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (1N20)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
ベルトV (1N20) MAZDA(マツダ)ベルトV (1N20)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
オルタネーター (1N20) MAZDA(マツダ)オルタネーター (1N20)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ドリル HS S柄 SPTDN EIKO(栄工舎)ドリル HS S柄 SPTDNEIKO(栄工舎)
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃数4
レクチファイヤー (1N) MAZDA(マツダ)レクチファイヤー (1N)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ブラケット フロント (1N) MAZDA(マツダ)ブラケット フロント (1N)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
カバーオルタネーターリヤー (1N) MAZDA(マツダ)カバーオルタネーターリヤー (1N)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
アマチュア (1N) MAZDA(マツダ)アマチュア (1N)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ヨーク (1N) MAZDA(マツダ)ヨーク (1N)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ボルトセット (1N) MAZDA(マツダ)ボルトセット (1N)MAZDA(マツダ)
369税込406
1個
翌々日出荷
(1N20-)スパーク プラグ MAZDA(マツダ)(1N20-)スパーク プラグMAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり関連資料サイズ表(124.18MB) 標準切削条件表(124.18MB)適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり関連資料サイズ表(124.18MB) 標準切削条件表(124.18MB)適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
CT街デリ 内嵌高蓋 中央化学CT街デリ 内嵌高蓋中央化学
12,980税込14,278
1ケース(50枚×12袋)
5日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。
種別材質OPS高さ(mm)30短辺(mm)173長辺(mm)196
二次分岐セット (Nタイプ) 日東工業二次分岐セット (Nタイプ)日東工業
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
ユニット構成により組立効率が向上します。 分岐取付台がセットになっていますので、機種選定が容易に行えます。 主幹に経済形ブレーカ、分岐に協約形(スリム)ブレーカを搭載することで(支持)高さが揃います。 Nタイプ用の分岐リード板を選定することで、簡単に分岐が組立て可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダ、主幹バー、主幹リードバー、分岐取付台セット、分岐ベース、ブレーカ取付台材質本体:銅、取付台:鋼板、バリアホルダ:ポリカーボネート、ベース:鋼板表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき保護板支持金具(mm)99用(キャビネットフカサ160用)
エンドミル 超硬S 2刃 HPSLN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 HPSLNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬刃数2
CT街デリ 身 中央化学CT街デリ 身中央化学
11,900税込13,090
1ケース(50枚×12袋)
3日以内出荷
あつあつの美味しさをそのまま食卓へ。電子レンジ対応の使い捨て惣菜容器。
種別本体材質CT
フレキシブルホース 20(3/4) KVKフレキシブルホース 20(3/4)KVK
869税込956
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)20仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)3/4
TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TCN20シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(5本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
材質架橋ポリオレフィン
大容量形エアフィルタ AF800 SMC大容量形エアフィルタ AF800SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
アイセーバ 日東工業アイセーバ日東工業
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
種類標準分電盤
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
大容量形エアフィルタ AF910 SMC大容量形エアフィルタ AF910SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ9
...