カテゴリ

  • カー用品(16)
    • 車種専用アクセサリー(3)
    • ドライブレコーダー(2)
    • チューンナップ用品(3)
    • シート・ハンドルカバー/マット/クッション(4)
  • 自動車補修部品(23)
    • フィルター・エレメント(3)
    • 排気系・内外装部品(4)
    • ブレーキパッド・足回り部品(10)
    • 自動車用電球・バルブ(1)
  • バッテリー・電装(9)
    • AV取付用品(9)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-box jf3」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBOX専用スタンド Beat-SonicNBOX専用スタンドBeat-Sonic(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
N-BOX専用スタンドN-BOX専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定
適合機種ホンダ N-BOX[JF3/4]専用メーカーホンダ
リブエースベルト 5PK バンドー化学リブエースベルト 5PKバンドー化学(86件のレビュー)
1,390税込1,529
1本
当日出荷から100日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数5ベルト形PK
タイロッドエンド 555(スリーファイブ)タイロッドエンド555(スリーファイブ)(25件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から121日以内出荷
ブレーキパッド(KPタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(KPタイプ)DIXCEL(ディクセル)(17件のレビュー)
3,520税込3,872
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
RG ダウンサス N BOX カスタム JF3 RG(レーシングギア)RG ダウンサス N BOX カスタム JF3RG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式JF3備考2WD NA/ターボ共通適合車種N BOX年式17/9~エンジン型式S07B取扱説明書(0.1MB)フロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)30~35
Mタッチ ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車Mタッチ ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
ドライブシャフトを分解せずにブーツ交換が可能です。
メーカーホンダ
ディスクパッド ミヤコ自動車ディスクパッドミヤコ自動車(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(4枚)
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTCベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用JTC(8件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
ブレーキローター(KDタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキローター(KDタイプ)DIXCEL(ディクセル)(3件のレビュー)
6,240税込6,864
1セット(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!
用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!仕様部分防錆処理済み
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ
ウォーターポンプ(ホンダ) アイシン精機ウォーターポンプ(ホンダ)アイシン精機(21件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ドアバイザー・サイドバイザー 和研工業ドアバイザー・サイドバイザー和研工業(8件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
用途自動車用サイドバイザー
Strut Tower Bar Red BLITZStrut Tower Bar RedBLITZ
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(49件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
エンブレム フロントカメラキット データシステムエンブレム フロントカメラキットデータシステム
20,980税込23,078
1箱
7日以内出荷
エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。
用途N-BOX/N-BOXカスタム型式JF3・4艶消し黒塗装仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12有効画素数約40万画素+DL224:EC224消費電流(mA)約37解像度約480TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)画角【水平】180/【垂直】110出力タイプ正像/鏡像切替
シートカバーネオ クラッツィオシートカバーネオクラッツィオ
23,980税込26,378特価
1セット
当日出荷から31日以内出荷
クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。 ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。
用途カーアクセサリー用シートカバー
車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプSPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から90日以内出荷
わさびd'air VALEOわさびd'airVALEO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・エアコンの臭いの元であるカビ、最近の繁殖を抑え、悪臭の発生を抑制します。・効果は約1年間持続します。・エアコンフィルター交換と同時の施工が可能です。
用途カーエアコン用消臭剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×19×17メーカートヨタ・レクサス・MAZDA・HONDA適合品番エアコンフィルター純正代表:87139-28020/87139-58010-79/K131-V9-030A/80292-TTA-941代表車種ヴォクシー(ZRR80G・80W・85G・85W)/ES(AXZH10・11)/CX-8(KG2P・KG5P)/N-BOX(JF3-4)関連資料車両適合表(6.17MB)
Strut Tower Bar Blue BLITZStrut Tower Bar BlueBLITZ
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
車種別サイドカメラキット データシステム車種別サイドカメラキットデータシステム
17,980税込19,778
1箱
6日以内出荷から7日以内出荷
助手席側の死角をモニターで確認。縦列駐車や狭い道路での運転をサポートします。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取付ができます。取り付ける車種により品番が異なりますので、データシステムホームページより最新適合表をご確認ください。
仕様(映像信号)NTSC防塵防水性能IP67準拠RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
ブリーダープラグ ミヤコ自動車ブリーダープラグミヤコ自動車
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷
適合部位キャリパーASS'Y
サスペンションアーム 555(スリーファイブ)サスペンションアーム555(スリーファイブ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
車種別フロアマット ZENPO車種別フロアマットZENPO
3,980税込4,378
1セット
6日以内出荷
加工も生産も日本製!フロアマットを汚れから守るフロアシート雨の日の泥、砂浜の砂の対策に!
用途水洗い可能タイプお手入れ楽々!拭けるだけでなく、水洗いも可能です!!車種別設計されているので汎用タイプと違い隙間ができません!防水、水洗い可能なのでウェットスーツや釣具など、濡れた物をそのまま置くことができます!シートが汚れても水洗いできるので園芸用品や自転車、三輪車、ストライダーなど土汚れがつきやすいものを運ぶ時にも大活躍します材質ポリ塩化ビニールブラックコインマット
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ブロアモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
参考品番79310-TTA-942,79310-TXA型式JF3/4/5/6,JH3/4,JG3/4,JJ1/2,JJ3メーカーホンダ代表車種N-BOX,N-WGN,N-ONE,N-VAN,N-VANe:
バック信号コネクター ホンダ車用 東光特殊電線バック信号コネクター ホンダ車用東光特殊電線
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
市販AVナビゲーションのバック信号・パーキング信号・ステアリングリモコン2信号を車両の純正配線と接続するときに使用します。<適合車種>N-BOX JF5/JF6(R5.10~)※ステアリングリモコン配線は非対応です。N-ONE JG3/JG4(R4.9~)N-WGN JH3/JH4(R4.9~)
用途配線表示チューブギボシ端子セット付属ピン数(ピン)20P適合メーカーホンダ
立体マット NEWラバータイプ クラッツィオ立体マット NEWラバータイプクラッツィオ(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット
5日以内出荷
高性能3D技術で、深さとフィット感を追求した立体マットが登場!雨などの水や、埃や汚れからフロアをしっかり守り、お手入れの際の脱着も簡単。アウトドアやマリンスポーツなどにぴったりなNEWラバータイプ。
ブラック固定方法純正フック非対応の為、Clazzio専用固定フックにて固定対象定員:4人点数パーツ:1列目:3点 2列目:1点
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット
899税込989
1枚
5日以内出荷
エンジンのバルブカバーを密閉するための交換用ゴムパッキン
参考品番12341-5YS-003型式JJ1,JH3,JG3,JF3メーカーホンダ代表車種N-VAN,N-WGN,N-ONE,N-BOX
サイバーストーク スピーカー信号取出しハーネス サイバーストークサイバーストーク スピーカー信号取出しハーネスサイバーストーク
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (ホンダ 純正オーディオ24ピン用)、HS242です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・フロントとリアの4cH分のフルレンジ信号とACC・12V常時電源・アースが取り出せます。
適合車種ヴェゼル 年式:R3/4~ 型式:RV3/RV4/RV5/RV6ステップワゴン 年式:R4/5~ 型式:RP6/RP7/RP8N-BOX 年式:H29/9~ 型式:JF3/JF4N-ONE 年式:R2/12~ 型式:JG3/JG4N-WGN (カスタム含む) 年式:R1/8~ 型式:JH3/JH4ZR-V 年式:R5/4~ 型式:RZ3/RZ4/RZ5/RZ6
ETC取付ホルダー ホンダ N-BOX 用 ENDYETC取付ホルダー ホンダ N-BOX 用ENDY
1,998税込2,198
1個
当日出荷
市販のセパレートタイプETC車載器を車両の純正位置にピッタリ取り付けできるETC車載器取付基台です。
用途<適合車種 >・N-BOX(JF5/JF6)R5.10~・N-BOX(JF3/JF4 H29.9~R5.9)は加工して対応します。・耐熱ABS軽量タイプ<製品構成>・ETC取付基台・ねじ・スポンジテープ
JF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ スモーク クリスタルアイJF1/JF2 N-BOX ( カスタム /プラス) クリスタルファイバーフルLEDテールランプV2 シーケンシャルウインカータイプ スモーククリスタルアイ
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイN-BOX(+/カスタム)用ファイバーフルLEDテールV2流れるウインカーのシーケンシャルタイプのV2になって新登場。V2は、ファイバー部が非点灯時でもリアが引き立つレッドバー仕様(レッドタイプは除く)となり革新的なルックスに向上しました。ファイバーテール側面まで回り込んだ左右合計20本の業界最多 高輝度LEDチューブが圧倒的インパクトの最上級LEDテールランプです。抜群の視認性と迫力をリアスタイルにプラス。カスタムに取り付けの際は、お好みで付属のクロームメッキベゼルを取り付けることにより、純正のデザイン、ボディラインを崩すことなく取り付けが可能です。また、テールランプ内部に反射板が内蔵されておりますので全てのグレードへ取り付け可能です。(スラッシュは除く)新品左右セット流れるウインカー仕様(通常点滅にスイッチで切り替え可能)メッキベゼル付属ハイフラ防止抵抗付属取り付け説明書付属フルLEDスペック高輝度ファイバー左右合計20本ブレーキLED:左右合計LED数32発LEDウインカー:左右合計LED数16発LEDバックランプ:左右合計LED数16発【カラー】レッド、ブラック、スモークの3色【適合車種】エヌボックス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)エヌボックスカスタム JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)エヌボックスプラス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)
スモークグリーン購入法適合
カーオーディオ/ナビ 取付キット NAVIC(ナヴィック)カーオーディオ/ナビ 取付キットNAVIC(ナヴィック)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ GMBウォーターポンプGMB
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ウォーターポンプはエンジンを冷やすクーラントを循環させる役割を担う大切な部品です。この商品にはハウジングが付属しておりません。必要な場合は現車のハウジングをお使いください。
シートカバー ジュニア クラッツィオシートカバー ジュニアクラッツィオ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用し、シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。
用途カーアクセサリー用シートカバーブラック材質新開発BioPVC厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10加工抗菌・防臭(JISL1902合格)難燃性JISD1201合格
シートカバー ジュニア クラッツィオシートカバー ジュニアクラッツィオ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
新開発BioPVCを使用したベーシックモデル! クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用。 シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。
用途カーアクセサリー用シートカバー
バックカメラ接続キット ホンダ車用 東光特殊電線バックカメラ接続キット ホンダ車用東光特殊電線
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
ホンダ車の純正バックカメラを市販のAVナビゲーションに接続する時に使用します。<適合車種>一部抜粋 いずれも(ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車)N-BOX JF5/JF6(R5.10~)N-ONE JG3/JG4(R4.9~)N-WGN JH3/JH4(R4.9~)他車種、詳細については適合表をご確認ください。
用途・ノーマルビュー固定仕様(ビュー切替機能付きカメラをノーマルビューに固定します)1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル耐寒・耐熱シース材
D.A.D クリスタル インナー ハンドル D.A.D(GARSON)D.A.D クリスタル インナー ハンドルD.A.D(GARSON)
11,980税込13,178
1セット(2個)
3日以内出荷
車種専用設計の為、フィット感は抜群!
スワロフスキー:クリスタル
オーディオハーネス BreezyオーディオハーネスBreezy
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ホンダ車用の新タイプ24ピンオーディオハーネスです。市販のナビやヘッドユニットを取り付ける際に使用します。
適合N-ONE JG3/JG4(R4.9~)、N-BOX JF5/JF6(R5.10~)※純正ステアリングリモコン配線は非対応、N-WGN JH3/JH4(R4.9~)グリーン購入法適合