カテゴリ
- 制御機器(42)
- 切削工具(27)
- 物流用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 測定用品(6)
- 機構部品(4)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業工具(3)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- NTB(2)
- omron(オムロン)(14)
- OSG(オーエスジー)(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TIME(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- イマオコーポレーション(2)
- サトーパーツ(6)
- シライ(8)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ユーアールディ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 三菱電機(2)
- 廣杉計器(8)
- 東洋技研(2)
- 河村電器産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「n0.5-3」の検索結果

振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から4日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から8日以内出荷スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート
岡崎精工¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から4日以内出荷先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
HP932XL インクカートリッジ ブラック(増量) CN053AA
HP(日本ヒューレット・パッカード)(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷適合Officejet 6700/6100、Premium7610/7110種別純正品色ブラック適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から15日以内出荷ブレーキブレーキなし種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
ユニボール ワン 0.5mm
uni(三菱鉛筆)¥129税込¥1421本翌々日出荷新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペンボール径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応色(軸)オフホワイト繰り返し・詰め替え対応
水性オイルステイン 125ML
ニッペホームプロダクツ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷木目を自然に生かした着色剤です。においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。食品衛生法20号の適合商品です。室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。材質合成樹脂容量(L)0.125塗布面積(m2)約2危険物の類別非危険物乾燥時間約1.5時間
スタンダードシリーズ UN05
ハート光学¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色ゴールド医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(マツダ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥67,980税込¥74,7781台5日以内出荷ブレーキ電磁ブレーキ付種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
スラリ3C 0.5N
ゼブラ(1件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷エマルジョンインク多色ペン仕様ラバーグリップ付材質樹脂全長(mm)148質量(g)13.2タイプエマルジョンインク多色ペン方式ノック式最大径(Φmm)12.8インク色黒・青・赤先端ボール径(mm)0.5インクエマルジョンインク色数3色商品タイプ本体線の太さ細字
どんぶり容器 バイオデリカ 枠重 1-1B RBS リスパック
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(50点)6日以内出荷フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。結露漏れ防止で売場が汚れにくい。2点式だから保管や作業負担も軽減。蓋は別売りです。[原産国]日本。材質バイオPPF寸法(mm)166×123×32質量(g)9.5
与薬コンテナNロング MCN053YG イエローグリーン 散薬トレー 25-2269-00
河淳¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。Nカートワイド専用のコンテナでミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。色イエローグリーン
2枚刃MSTARロングネックエンドミル
三菱マテリアル¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から5日以内出荷仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
止血鉗子(チタン製)
フリッツメディコ¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷から6日以内出荷特殊なチタン合金を使用し、耐食性に優れています。軽量で硬度が高いです。非磁性で他の器具に干渉しません。材質チタン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000063医薬品医療機器等法一般医療機器
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個(300g)ほか5日以内出荷から6日以内出荷ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NAMUR規格スイッチングアンプ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥34,980~税込¥38,478~1個12日以内出荷防爆エリアでの本質安全センサの運転用。信頼性の高い短絡および断線監視。出力機能を簡単にプログラミング。LED表示で動作と状態を一目で確認。DINレールに簡単かつ迅速に取付け仕様出力数:デジタル出力: 2取付DINレール取付け, (TH35 (EN 60715))外形寸法(mm)118.8×20×110保護構造IP 20出力開閉電流:100mAチャンネル数2消費電流(mA)< 50使用周囲温度(℃)-20~60短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 24応答周波数(Hz)(DC)5000入力電圧範囲(V)電源:-15~25%RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適材質超極微粒子超硬刃数3コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
リミテーション フロロファイター
GOSEN(ゴーセン)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷<しなやかさと直線性を兼ね備えたベストバランス設計>優れた直線性を持ちつつ、扱いやすいしなやかさを追求。ベストバランスを追求したハリスは幅広いターゲットへのアプローチが可能に。 <海水で魚に見えにくい屈折率>海水に近い屈折率により水中で目立ちにくいため、魚へのプレッシャーを低減。 <優れた耐摩耗性・強力により根ズレに強い!>耐摩耗性に優れ根ズレに強い、純度100%フロロカーボン素材を使用。用途扱いやすさを追求したベストバランス設計!幅広いターゲットと釣法に対応するオールラウンド仕様ハリス!ライン色ナチュラル
スペーサー(エコスペーサー) MSE-300-03Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(エコスペーサー) BSE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(エコスペーサー) ESE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥4,398~税込¥4,838~1袋(50個)7日以内出荷種別両オネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(エコスペーサー) BRE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(エコスペーサー) ASE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,698~税込¥2,968~1袋(50個)7日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(エコスペーサー) MSE-300-04Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,598税込¥2,8581袋(50個)9日以内出荷材質黄銅ねじ径M3l27RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-340Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)
廣杉計器¥2,898税込¥3,1881袋(50個)9日以内出荷材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
allsafe(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から9日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)
SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(48個)ほか当日出荷から5日以内出荷工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。用途・水質検査・排水検査・浄水管理・アクアリウム
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻当日出荷から33日以内出荷耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本ほか当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応