カテゴリ

  • 自動車純正部品(14)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • クリーンルーム用品(1)

「n00143640」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース バキューム (N001) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (N001)MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ゴムホース(バキューム用) OHNO(大野ゴム工業)ゴムホース(バキューム用)OHNO(大野ゴム工業)(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
バキュームホース SUNバキュームホースSUN(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻(5m)ほか
当日出荷
クニロン真空ホース クニイクニロン真空ホースクニイ(17件のレビュー)
799税込879
1巻(1m)
当日出荷
柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)0.133Pa材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1耐熱温度(℃)約100℃
(90999)バキュームホース トヨタ(90999)バキュームホーストヨタ(26件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
汎用ホース ストレート型 OHNO(大野ゴム工業)汎用ホース ストレート型OHNO(大野ゴム工業)(55件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種ヒーターホース寸法t(mm)4長さ(m)2
(90999)バキュームホース トヨタ(90999)バキュームホーストヨタ(20件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
スプリングホース モノタロウスプリングホースモノタロウ(37件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
バキュームホース OHNO(大野ゴム工業)バキュームホースOHNO(大野ゴム工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
クランプ ホース (9928) MAZDA(マツダ)クランプ ホース (9928)MAZDA(マツダ)(14件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から10日以内出荷
ガスケット バキューム アシスト (H0) MAZDA(マツダ)ガスケット バキューム アシスト (H0)MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ホース ベンチレーション (BP) MAZDA(マツダ)ホース ベンチレーション (BP)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
519税込571
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ホース P.C.V (B6) MAZDA(マツダ)ホース P.C.V (B6)MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースウォーター (B61P) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (B61P)MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
ランプ セット(R) フロントコンビ (8B) MAZDA(マツダ)ランプ セット(R) フロントコンビ (8B)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (BPE8) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (BPE8)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ホース ウォーターバイパス (B6) MAZDA(マツダ)ホース ウォーターバイパス (B6)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
26日以内出荷
パーツキットブレーキインナー (BC) MAZDA(マツダ)パーツキットブレーキインナー (BC)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ホース バキューム (1N01) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (1N01)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷