カテゴリ
- メカニカル部品(245)
- 制御機器(201)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
- 切削工具(135)
- 機構部品(118)
- 空調・照明・電設資材(86)
- 農業機械(72)
- パソコン/周辺機器(60)
- 作業工具(52)
- 電気材料(50)
- 油圧機器・油圧ホース(39)
- 建築金物(36)
- 自動車補修部品(36)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- 物流用品(29)
- 家電(25)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 測定用品(21)
- テープ(18)
- 電動工具(13)
- 事務用品(12)
- バイク部品(11)
- 厨房用品(10)
- 溶接用品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- 空圧工具(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 研磨材(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 安全用品(5)
- 保管用品(4)
- 清掃用品(4)
- オフィス家具(4)
- 整備工具・収納(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- カー用品(3)
- 縫製用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 日用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- エンジン工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- CKD(132)
- FYH(日本ピローブロック)(25)
- IDEC(和泉電気)(26)
- KANON(中村製作所)(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
- omron(オムロン)(33)
- ParkerTAIYO(48)
- イスカル(33)
- タカノ(22)
- ニチフ(32)
- ニッセイ(52)
- ハンマーキャスター(20)
- メディアカバーマーケット(32)
- 三木プーリ(44)
- 三桂製作所(38)
- 旭精工(32)
- 椿本チエイン(16)
- 渡辺電機工業(34)
- ブランドをもっと見る
「n0032」の検索結果

ブルロンTF-N32(スペア)
CONDOR(山崎産業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷プロテックブルロンTF-N32用の取替スペアです。トラスコ品番370-0992幅(mm)約330毛丈(mm)約40材質(毛)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材材質(ヘッド)ポリプロピレン(再生PP40%)繰り返し・詰め替え対応
キーレックス500専用カバー(22108)
LILIEL(リリエル)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷キーレックス500シリーズの専用カバーです。 屋外でのご使用にもおすすめです。材質ポリカーボネート表面処理黒
異形状ボラゾン砥石セット
リューター(日本精密機械工作)¥39,980税込¥43,9781セット(12本)3日以内出荷から8日以内出荷ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え、寸法精度に優れています。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
バイオ コレクション N 32-OC
リスパック¥2,598税込¥2,8581袋(50点)6日以内出荷サラダ・フルーツ・冷惣菜にピッタリ!環境対応素材。多彩な魅せ方・機能設計で使い方無限大。※フタ別売り。材質バイオPET寸法(mm)316×107×29
DIAMOND DRC-32N/DRC-32A用チップソー
DIAMOND¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷32mmまでの鉄筋切断が可能です。用途鉄筋D32までの切断にトラスコ品番805-3474材質鉄質量(g)70
血圧手帳(数値式) B6サイズ KBB6N-32
金鵄製作所¥2,498~税込¥2,748~1包(50冊)ほか当日出荷から7日以内出荷B6サイズで数値式の血圧手帳。270日分を記入可能で、長く使えます。「くすりのしおり」の「くすりの適正使用協議会」監修。 構成<表紙裏面:患者様情報・アレルギー歴等、P1:既往歴・目標血圧、P2~P31:血圧記録、P32:あなたのくすりいくつ飲んでいますか、裏表紙裏面:血圧手帳を活用しましょう>用途血圧記録用材質上質紙サイズB6タイプ中綴じタイプ寸法(縦×横)(mm)182×128ページ数32
フレキシブル管カッタ ミニ32N
REX(レッキス工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。質量(g)220切断能力(mm)8~32回転半径(mm)90(20A切断時)
140mmリバースファン
ARCTIC¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から7日以内出荷ARCTICブランドの高静圧ファンP14 Proシリーズのリバースファンです。 400~2650rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応リバース回転モデルになります。 高い静圧により、Proファンは狭い空間でも効果的に空気を循環させ、ラジエーター、穿孔パネル、メッシュフィルターなどに最適です。 パフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するための改良されたファンブレード設計です。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し振動を最小限に抑えることで、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。寸法(mm)140×140×厚さ30電圧(V)駆動:DC12回転数(min-1[r.p.m])ファン/400~2650ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.4最大静圧(mmH2O)4.5接続PWM4ピン対応リブ/無し保証期間2年間ケーブルファンケーブル部分40cm+デイジーチェーン部80mmRoHS指令(10物質対応)対応
120mmリバースファン
ARCTIC¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷から10日以内出荷ARCTICブランドの高静圧ファンP12 Proシリーズのリバースファンです。 500~3000rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応リバース回転モデルになります。 高い静圧により、Proファンは狭い空間でも効果的に空気を循環させ、ラジエーター、穿孔パネル、メッシュフィルターなどに最適です。 パフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するための改良されたファンブレード設計です。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し振動を最小限に抑えることで、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。寸法(mm)120×120×厚さ27電圧(V)駆動:DC12回転数(min-1[r.p.m])ファン/500~3000ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.4最大静圧(mmH2O)4.5接続PWM4ピン対応リブ/無し保証期間2年間ケーブルファンケーブル部分 40cm+デイジーチェーン部 80mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)73CFM/1243
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
システム手すり32 Nエンドブラケット
ECLE(マツ六)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷ねじが見えないシンプルなデザインです 衣服の引っ掛りを防ぎます タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です 別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
ユニクロ イケイタカN(B=32
大阪魂¥4,069税込¥4,4761個翌々日出荷長さ(mm)60寸法L(mm)60呼び径M20-M22寸法L1(mm)37.5寸法A(mm)M20寸法S(mm)32寸法B(mm)M22寸法L2(mm)3
空気圧シリンダ 10Z-3SK32N
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
セレクト32N自在ジョイント
BAUHAUS(マツ六)¥4,098税込¥4,5081個8日以内出荷180°から90°まで角度が変えられます。3次元にひねることができます。45°まで角度調節可能です。片側は回転させることができます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ88×厚さ40全長(mm)40色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:32
空気圧シリンダ 10S-6RSD32N
ParkerTAIYO¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)32
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N
ParkerTAIYO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
減圧弁 RD-32N型(1.6MPa、ねじ込)
ベン¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から5日以内出荷材質【要部】CAC406、【バネケース】ADC材質(本体)CAC406形式直動式(小・中容量)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654接続方式ねじ込み形使用流体水・温水ストレーナー40メッシュ相当流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4
TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 32A46N 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ハイセンス 32A46N取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ32インチ特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 32V35N 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TVS REGZA 32V35N取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性反射防止 ノングレア
インナーマット B32シリーズ用 PB32N
GIVI(ジビ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚3日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVI B32シリーズ用材質ウレタン製質量(g)60寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)315×340×5
TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 32A4N 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ハイセンス 32A4N取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性反射防止 ノングレア



セレクト32Nエンドソケット
BAUHAUS(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷手すり棒を壁や窓枠に取付できます。ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)2本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.0×20)1本、+皿ドリルねじ(3.1×16)1本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ35×厚さ41.5全長(mm)41.5適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)41.5
オードブル容器 バイオ コレクション N 32B4S リスパック
リスパック¥2,598税込¥2,8581袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツ・冷惣菜にピッタリ!環境対応素材。多彩な魅せ方・機能設計で使い方無限大。※フタ別売り。材質バイオPET寸法(mm)316×107×23
TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 32A48N 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ハイセンス 32A48N取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 32E45N 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ハイセンス 32E45N取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性反射防止 ノングレア
人体解剖模型 B-32N
ナリカ¥290,000税込¥319,0001個5日以内出荷仕様解剖分解数:20。頭部(2分解)、女性胸部、左右肺(前半分)、心臓(2分解)、胃、胆のう付き肝臓、腸(2分解)、右腎臓(前半分)、男性生殖器(4分解)、女性生殖器(3分解)、胎児(着脱可能)の分解ができます。台付き。材質プラスチック質量(kg)約7.2高さ(mm)870(台含む)性別男性、女性兼用型
GIVI Z3005ボタン 赤 B32N
GIVI(ジビ)¥839税込¥9231個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 32A46N 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ハイセンス 32A46N取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ32インチ特性ブルーライトカット反射防止
TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 32E45N 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,598税込¥8,3581枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ハイセンス 32E45N取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性ブルーライトカット反射防止
GIVI B32N BOLD モノロックケース
GIVI(ジビ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。A4サイズがスッポリ入り、箱物のお土産もすっきり収納できる角型のモノロックケース。質量(kg)3.2(ベース込み)色未塗装ブラック容量(L)32最大積載量(kg)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×433×303
オードブル容器 バイオ コレクション N 32B4S 白 リスパック
リスパック¥2,898税込¥3,1881袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツ・冷惣菜にピッタリ!環境対応素材。多彩な魅せ方・機能設計で使い方無限大。※フタ別売り。材質バイオPET寸法(mm)316×107×23
TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 32A4N 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,598税込¥8,3581枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ハイセンス 32A4N取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性ブルーライトカット反射防止
...