カテゴリ

  • 農業機械(118)
  • メカニカル部品(96)
  • 制御機器(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 切削工具(56)
  • 自動車補修部品(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • バイク部品(45)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • 防犯用品(28)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 電気材料(11)
  • 機構部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 家電(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • オフィス家具(7)
  • 事務用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 安全保護具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n1-16」の検索結果

関連キーワード
800件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル アソー

    ホースニップル

    アソー(203件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • 埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込抜け止め接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
  • 交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)

    交換ノズル(N1シリーズ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
  • TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造はIP65(IEC 60529)
    保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • 埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込抜け止め接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップWF5113等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
  • ユニクロメッキ丸釘 TRUSCO

    ユニクロメッキ丸釘

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(40本)
    当日出荷
    無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
    用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ色シルバー頭部布目胴部ストレート
  • ノスドリル(中ノス) 理研製鋼

    ノスドリル(中ノス)

    理研製鋼
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • どろぼーセンサーⅠ ノムラテック

    どろぼーセンサーⅠ

    ノムラテック(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    当日出荷
    ガラス破壊を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
    材質ABS樹脂寸法(mm)50×100×9
  • PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット ダイワアドテック

    PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット

    ダイワアドテック
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
  • 調整ボルト用ナット ダイワアドテック

    調整ボルト用ナット

    ダイワアドテック
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    取り付け機械に2ヵ所(M8、M10)か4ヵ所(M12、M16、M20)ピッチを合わせて穴を開けるだけで調整ボルトを取り付けることが可能です。 溶接などの手間が省けます。
  • どろぼーセンサーⅡ ノムラテック

    どろぼーセンサーⅡ

    ノムラテック
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    当日出荷
    ガラス破壊と窓の開閉の両方を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。厚さ9mmなので窓ガラスの引き違いの隙間にも対応しています。
    材質ABS樹脂寸法(mm)50×100×9
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#150適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • ウォーターポンプ(ニッサン) アイシン精機

    ウォーターポンプ(ニッサン)

    アイシン精機(17件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 埋込抜け止め接地コンセント(グレー) Panasonic(パナソニック)

    埋込抜け止め接地コンセント(グレー)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    色グレー種類埋込コンセント
  • 鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート

    岡崎精工
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
    材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー)

    非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN

    OSG(オーエスジー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
    材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
  • 鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

    岡崎精工
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
  • どろぼーセンサーⅠ&ウインドロックZERO ノムラテック

    どろぼーセンサーⅠ&ウインドロックZERO

    ノムラテック
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    翌々日出荷
    ウインドロックZEROと、どろぼーセンサーⅠのセット。警報&ロックで窓まわりの防犯対策!。「どろぼーセンサーⅠ」はガラス破壊を検知して警報音が鳴る薄型センサーです。「ウインドロックZERO」は二重安全装置付のサッシ用補助錠です。
    寸法(mm)(ウインドロックZERO)37×63×37センサー寸法(mm)50×100×9
  • 酒壺 特殊粉末鋼 ヒナ型鉋 押金付 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 ヒナ型鉋 押金付

    常三郎
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。
    材質特殊粉末鋼材質(台)白樫
  • 酒壺 特殊粉末鋼 ヒナ型鉋 押金付 裏出不要 常三郎

    酒壺 特殊粉末鋼 ヒナ型鉋 押金付 裏出不要

    常三郎
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    播州三木打ち刃物鉋職人が魂を込めた本職用鉋。島根県出雲地方の砂鉄を現鉄に使用。青紙1号に比べて3倍以上の切れ味と耐久性に加え、高靭性、高摩耗性を有し、柔木、硬質材、集成材等広範にな削りが可能な仕事鉋です。また、複合材(鋼+極軟鉄)のため、研ぎやすく安定した品質を実現。グラインダーで刃先の中スキをしても焼きが戻らず、より効果的に刃先の仕上げ研ぎが可能で難材も比較的簡単に攻略でき、仕事の効率が上がります。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
    材質特殊粉末鋼材質(台)白樫
  • フルカラーコンセント 接地タブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラーコンセント 接地タブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    タイプ抜け止め種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
  • アドバンスS埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込抜け止め接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    仕様送り端子なし色セラミックホワイトタイプシングル種類埋込抜け止め接地コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15
  • パッド 止めネジ コンバム(旧:妙徳)

    パッド 止めネジ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 部品 エアサンダー SI-2405AP SHINANO(信濃機販)

    部品 エアサンダー SI-2405AP

    SHINANO(信濃機販)
    ¥129税込¥142
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 絶縁ニッパ KTC

    絶縁ニッパ

    KTC
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    全長(mm)160質量(g)210規格IEC 60900:2004規格切断能力(Φmm) 軟線1.5
  • お知らせ窓付ワンタッチロック大1P ノムラテック

    お知らせ窓付ワンタッチロック大1P

    ノムラテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(20個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。【換気、防犯対策、転落防止に!】。【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】。【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】。・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。大は付属のドリルビスでネジ止めすれば、しっかり固定できます。
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • お知らせ窓付ワンタッチロック小1P ノムラテック

    お知らせ窓付ワンタッチロック小1P

    ノムラテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。【換気、防犯対策、転落防止に!】。【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】。【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】。・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
  • 給水取替用脚 TOTO

    給水取替用脚

    TOTO
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    4日以内出荷
  • エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)

    エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN

    EIKO(栄工舎)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
  • ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキン

    ステンレス鋼製ニードルバルブ

    フジキン
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ポート数2使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
  • リクライニング回転座椅子 Vita

    リクライニング回転座椅子

    Vita
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    高級感ある外見の回転座椅子です。
    用途リビング、和室、寝室、書斎耐荷重(kg)80座奥行(mm)460座幅(mm)480リクライニング機能有無あり回転機能の有無あり寸法(mm)(座面)480×460色ブラック背もたれ450×610mm
  • フルカラーコンセント シングルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラーコンセント シングルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    タイプ抜け止め定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用プレート
  • フラッグハンドルドライバー(インチ) FW-HIN ベッセル

    フラッグハンドルドライバー(インチ) FW-HIN

    ベッセル
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
    用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金全長(mm)74軸長(mm)40サイズ規格インチ
関連キーワード
...