カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10,753)
  • 制御機器(3,197)
  • 保管用品(2,944)
  • オフィス家具(2,144)
  • 切削工具(2,006)
  • 空調・照明・電設資材(1,731)
  • メカニカル部品(1,485)
  • 機構部品(1,289)
  • 作業工具(1,271)
  • 農業機械(1,239)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,029)
  • カー用品(944)
  • 事務用品(915)
  • 電気材料(865)
  • 測定用品(820)
  • ねじ・ボルト・釘(807)
  • 配管・水廻り設備部材(781)
  • 建築金物(668)
  • バイク部品(634)
  • 物流用品(616)
  • 自動車補修部品(435)
  • 卓上消耗品(434)
  • 作業服(392)
  • 厨房用品(385)
  • 家電(343)
  • 科学研究・開発用品(341)
  • 電動工具(328)
  • 食品・飲料(264)
  • FA担当者のオススメ新商品(263)
  • 店舗什器・備品(259)
  • 建材・エクステリア(257)
  • 安全用品(251)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(249)
  • 学童・教育用品(236)
  • 油圧機器・油圧ホース(223)
  • 縫製用品(222)
  • 研磨材(218)
  • 溶接用品(215)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(192)
  • 船舶用品・漁業資材(186)
  • 防犯用品(180)
  • 清掃用品(162)
  • 測量用品(土木/建設)(156)
  • 安全保護具(156)
  • はんだ関連・静電気対策用品(147)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(144)
  • 自転車部品(128)
  • 塗装・養生・内装用品(107)
  • 医療(103)
  • 空圧工具(101)
  • 日用品(93)
  • 梱包用品(91)
  • 介護用品(89)
  • 農業・園芸資材(88)
  • テープ(81)
  • 防災用品(77)
  • トラック用品・パーツ(76)
  • 塗料(74)
  • 安全標識(63)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(61)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(56)
  • バッテリー・電装(55)
  • 救急・衛生(53)
  • ヘルスケア(50)
  • 自動車用オイル・ケミカル(49)
  • バイク純正部品(48)
  • 接着剤・補修材(45)
  • 安全靴・作業靴(44)
  • 住設機器(42)
  • 自動車純正部品(42)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(42)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(41)
  • 鈑金・塗装(39)
  • 農具(39)
  • 手袋(37)
  • 整備工具・収納(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(33)
  • スプレー・オイル・グリス(32)
  • タイヤ・足回り(32)
  • マスク(30)
  • 洗車・清掃(25)
  • 洗剤・除去剤(21)
  • 理美容(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • クリーンルーム用品(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 進物(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 完成車(2)
  • エンジン工具(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「n1」の検索結果

44,606件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)交換ノズル(N1シリーズ)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN1 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
4,898税込5,388
1個
当日出荷から42日以内出荷
無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
1590N1 HAMMOND1590N1HAMMOND
2,298税込2,528
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートウォッチ IRON N1 Haylouスマートウォッチ IRON N1Haylou
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
HAYLOU IRON N1は、米軍MIL規格準拠の頑丈な筐体、強化ガラス製2.13インチの大型有機ELディスプレイ、5ATMの防水性能を搭載したタフネススマートウォッチです。最大100日間の待機時間を実現するロングライフバッテリー、排水・コンパス・気圧計などの機能がアウトドアアクティビティを強力サポート。2.13インチの高解像度AMOLEDディスプレイ(解像度410 × 502px)を搭載。直射日光下でも視認性が高く、鮮やかでクリアな表示を実現します。水深50mまでの防水性能を備え、雨や急な水没にも対応します。周囲の気圧をリアルタイムで測定する気圧計と、コンパス機能を搭載。2つの機能の組み合わせで、登山やハイキングなどで電波の届かない場所に行った際のルート把握に役立ちます。高精度の心拍・モーション・血中酸素センサーを内蔵。心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定し、ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技を含む様々な運動のトラッキングが可能です。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間などを測定・記録。生理周期の記録にも対応しています。人気のフィットネスアプリ「Strava」と連携可能。ランニング・サイクリング・ウォーキングなどのアクティビティデータを簡単に記録・管理・共有できます。グローバル仕様 24言語に対応。表示言語は、ペアリング時に24言語から選択できます。【対応言語】。英語・日本語・中国語・韓国語・ドイツ語・ロシア語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語・アラビア語・イタリア語・チェコ語・ヘブライ語・ハンガリー語・インドネシア語・ペルシア語・ポーランド語・タイ語・ベトナム語・スロバキア語・ルーマニア語・トルコ語・ウクライナ語・ベンガル語
セット内容スマートウォッチ本体(専用バンド付き)、専用充電ケーブル寸法410×502入力5V/500mA機能防水機能:5ATMバッテリー850mAh充電時間本体:約4.5時間ディスプレイ2.13インチ有機ELディスプレイ(AMOLED)OSiOS11以上、Android6.0以上サイズ(mm)バンド:22Bluetooth5.3
FZ-N1用ホルダー マイゾックスFZ-N1用ホルダーマイゾックス
5,898税込6,488
1個
当日出荷
寸法(mm)83×165×58質量(g)約91対応機種Panasonic、TOUGHBOOK、FZ-N1、※FZ-N1フラット非対応適合サイズBボール
N1 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN1 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から42日以内出荷
無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
外径×内径(Φmm)6.35×4.57最高使用圧力(MPa)4.0(at20℃)材質ナイロンタイプN1-1-1/4使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120内径(Φmm)4.57外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)23使用流体空気・水・一般作動油質量(g/m)16負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
レバーハンドルN1型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルN1型Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
用途室内用サテンシルバー(塗装)
N1 ブレード LH ノガN1 ブレード LHノガ
439税込483
1本
当日出荷
適合左利き用のN1。左刃、左回りのみ質量(g)1ブレードN1LH刃先角度(°)40
NAROO MASK N1 NAROONAROO MASK N1NAROO
3,980税込4,378
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
夏用UVカット99%のスポーツマスク。 首丈の長さがあり、日差しの強いアウトドアスポーツでの紫外線対策で活躍します。 吸収速乾性も兼ね備えており、大量の汗をかく夏のスポーツに最適のサラッとした肌触りです。
用途スポーツマスクサイズフリー混率(%)ナイロン90・ポリウレタン10洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
N1 LH TiN ノガN1 LH TiNノガ
489税込538
1本
当日出荷
適合左利き用のN1。チタンコーティング質量(g)5ブレードN1LH TiN刃先角度(°)40
MDD95-16N1B IXYSMDD95-16N1BIXYS
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N1 ビデオエンコーダー DJIN1 ビデオエンコーダーDJI
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様65.2mmx45mmx10.7mmトラスコ品番855-6256セット内容N1ビデオエンコーダー、AVケーブル、アップグレードケーブル、電源ケーブル、ビデオケーブル、予備ケーブル質量(g)31.4対応機種MATRICE 100動作温度-10℃~40℃
耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1 サミテック耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1サミテック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
用途石油化学。化学肥料。仕様裏布付材質表:クロロプレンゴム、裏:綿全長(cm)33
裏ぶた LF-N1 Nikon(ニコン)裏ぶた LF-N1Nikon(ニコン)
389税込428
1個
5日以内出荷
Zマウントレンズ用裏ぶたです。
仕様レンズ標準付属品対応NIKKORZ24-70mmf/4S、NIKKORZ35mmf/1.8S、NIKKORZ50mmf/1.8S、マウントアダプターFTZ
SiOシリーズ SiO-N1 R2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2SUS(エスユーエス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
ボディーキャップ BF-N1 Nikon(ニコン)ボディーキャップ BF-N1Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
389税込428
1個
5日以内出荷
Z 7 ・Z 6 用のボディーキャップです。
仕様ボディー標準付属品対応機種Z7、Z6
1590N1FL HAMMOND1590N1FLHAMMOND
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590N1BK HAMMOND1590N1BKHAMMOND
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
1590N1FLBK HAMMOND1590N1FLBKHAMMOND
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングブーツ PA9360-N1 ゴールドウインロングブーツ PA9360-N1ゴールドウイン
11,980税込13,178
1足
6日以内出荷から62日以内出荷
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材をカバー部に使用しています。カバー部はロング丈で履き口にはマジックテープを使い塵埃の漏洩を防いでいます。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発砲した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。また底厚にし靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。また小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。また着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)
ホワイト仕様ロングブーツ型履き口マジックテープ材質プリータⅢ+合成皮革クラリーノ種類クリーンシューズグレードクラス100~1000(目安)機能静電JIS規格導電性能はJIS T8103適合足幅3E材質(底部)制電配合ウレタン底RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
Arduino Nesso N1 ArduinoArduino Nesso N1Arduino
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
M5StackとArduinoがタッグを組んだ、ESP32-C6搭載のコンパクトなIoT開発キットです。無線機能はWi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / Thread / LoRaと多種利用可能で、スマートホームや工業用、もしくは教育用アプリケーションに最適です。1.14インチのタッチディスプレイ、プログラマブルボタン、IMU、赤外線送信機、RGB LED、ブザー、充電池を搭載。GroveとQwiicのコネクタも備え、ArduinoのModulinoやその他Qwiicモジュール、また全てのM5StackのセンサもArduino Cloudで利用することができ、遠隔監視やデータの視覚化をシームレスに可能にします。実装済みのハードウェアや頑丈なエンクロージャ、そしてArduino IDE、MicroPython、UIFlowでの開発サポートにより、セットアップの手間を省いて、すぐに開発に取り掛かることが可能です。開発が容易:マルチプロトコル(Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / Thread / LoRaWAN)をシームレスに接続可能。プラグ・アンド・プレイ:Modulinoやその他Qwiic/Groveモジュールが利用可能。IMU/IR送信機 標準搭載:より幅広いプロジェクトを実装可能
用途スマートホーム向け。 スマートホームハブ。 赤外線 → IoTゲートウェイ。 ホームオートメーション。 教育/研究向けIoTブリッジ。産業オートメーション向け。 産業用IoTエッジノード。 リモートセンサハブ。 農業/環境モニタリング仕様●MCU:ESP32-C6●NORフラッシュ:16 MB●SRAM:512 KB寸法(mm)18 x 45入力電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応
U.FL-LP-068N1-A-(200) HIROSE(ヒロセ電機)U.FL-LP-068N1-A-(200)HIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバー SUS(エスユーエス)SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバーSUS(エスユーエス)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
アイコム BP-220N1 リチウムイオンバッテリーパック ICOM 充電池 バッテリー ICOM(アイコム)アイコム BP-220N1 リチウムイオンバッテリーパック ICOM 充電池 バッテリーICOM(アイコム)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)(min)3200,(typical)3350防水性本体装着時 防水
FSG15N1A honeywellFSG15N1Ahoneywell
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 標準形 SW-N1 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-N1富士電機
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25補助接点2a2b長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74タイプ標準形
FZ-N1A(バーコードリーダー搭載)専用 Lバッテリーパック Panasonic(パナソニック)FZ-N1A(バーコードリーダー搭載)専用 LバッテリーパックPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
タフパッド専用ホルダー(FZ-N1&FZ-F1) ボール無 ラムマウントタフパッド専用ホルダー(FZ-N1&FZ-F1) ボール無ラムマウント
3,698税込4,068
1個
当日出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:91g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-238URAM-B-238U。適合機種:【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-F1 Toughpad FZ-N1
仕様スマホホルダー材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
MMCX6252N1-3GT30G-50 AMPHENOLMMCX6252N1-3GT30G-50AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MMCX6251N1-3GT30G-50 AMPHENOLMMCX6251N1-3GT30G-50AMPHENOL
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MDD56-12N1B IXYSMDD56-12N1BIXYS
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポスティモ ポストN1型 YKK APポスティモ ポストN1型YKK AP
20,980税込23,078
1個(1箱)
4日以内出荷から7日以内出荷
*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなり。ます。
用途郵便受けポスト材質めっき銅板
6カクウエルドN1A(タナハラ 大阪魂6カクウエルドN1A(タナハラ大阪魂
667税込734
1袋(36個)ほか
翌々日出荷
配管識別テープ 黒(N1)1M TRUSCO配管識別テープ 黒(N1)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
音声POPジーボ MC-N01 友屋音声POPジーボ MC-N01友屋
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
お客様がご来店するとタイミングよくアナウンス開始。人感センサー搭載の音声POPの決定版が新登場!!ロープライストークロボ ●音声をサイドから出力 今までになかったサイドから音が出る音声POP 広告の裏に隠して使用しても、音声出力の穴を塞がないので、音質が変わりません。 ●前面全体でアピール可能な広告スペース サイドから音を出力しているので前面に穴がありません。 ステッカーなどを貼付するなど様々な活用ができます。 ●縦置き、横置き自由自在 本体のサイド面に段差を設けているので、横にしても音が遮られません。スペースに合わせた置き方ができます。 ●ICメモリーだから、いい音いつまでも 録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません ●デジタル録音 カンタン操作 デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です ●省エネ設計・省電力 1日12時間ご使用で月額わずか30円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
仕様ACアダプタ:AC100V(50/60Hz)、メッセージ録音再生:チャンネル数:2チャンネル、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒付属品録音カード(本体に挿入済み)・ACアダプタ・取扱説明書質量(g)約400消費電力(W)約3電源DC5Vコード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×77×155使用環境屋内(0度~40度)音声出力2W(最大)人感センサー感知距離:0~2m(センサースイッチ「入」時のみ有効)
6カクウエルドN1B(タナハラ 大阪魂6カクウエルドN1B(タナハラ大阪魂
667税込734
1袋(53個)ほか
翌々日出荷
4カクウエルドN1D(トウヨウ 大阪魂4カクウエルドN1D(トウヨウ大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1SUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応
...