アルカリ乾電池 単3形Panasonic(パナソニック)(48件のレビュー)当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
エボルタ乾電池 単3形Panasonic(パナソニック)(81件のレビュー)当日出荷
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
内容積と強度がアップしより長持ちになりました。
小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)24電圧(V)1.5
15AハイスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(72件のレビュー)当日出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP40定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)ハンドル形状標準トグル接点材質AgZnO系合金操作部形状トグルタイプ強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
アルカリ乾電池 単1形Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
アルカリ乾電池 単4形Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列耐熱性80℃(1時間)強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)使用周囲温度(℃)-10~+40耐荷重(N)100(1分間)
トグルスイッチ3A,6AスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)当日出荷
奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子保護構造IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)ハンドル形状トグル接点材質AgZnO系合金機械的寿命5万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
充電ミニドライバー miniQu(ミニック)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)当日出荷
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45適合ビット(mm)六角ビット 6.35適合バッテリーmicroUSB Bタイプ付属品ビットセットセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル質量(g)165能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])230
リファインシリーズ スイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)当日出荷
回路方式片切質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
トグルスイッチPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)当日出荷
保護構造IP67定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)寿命-負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)接点材質AgZnO系合金定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
洗濯槽クリーナー タテ型用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~
1本(1500mL)ほか
当日出荷
年に1回程を目安に粉せっけん等の使用により洗濯槽の裏側に付着した石けんカスや黒カビを洗浄するために使用できます。
仕様【放置時間】12時間成分次亜塩素酸ナトリウム適合縦型全自動洗濯機容量(mL)1500
トグルスイッチ250V AC 10AスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)当日出荷
10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子保護構造IP40定格10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V ACハンドル形状トグル接点材質AgZnO系合金定格抵抗負荷電流(A)10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC定格誘導負荷電流(A)10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms)機械的寿命10万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下)電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
フルカラー埋込電子浴室換気スイッチPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)当日出荷
回路方式半導体制御方式使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110定格0.5A 100V AC温度上昇端子部 45 ℃ 以下引張強度100 N 1 分間耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)耐電圧(V/min)1200
舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
色ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯Panasonic(パナソニック)当日出荷
LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能
収納に便利なひっかけフック付き
白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)約18(参考値)色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む)電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個電球の種類LED使用電池単3形乾電池3本防水仕様非防滴構造(IPX0)
ゴムコードコネクタボディ 2PPanasonic(パナソニック)当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125Vタイプ圧着端子結線可否○温度上昇30℃以下開閉15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回強度【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上耐電圧(V)極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間)耐熱性80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部)適合電線(mm2)1.25・2保持力(N)10~60
SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)当日出荷
極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒耐久性(アンモニアガス)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60耐電圧(V)1250(1分間)
協約 24時間式ソーラーTS 1回路 NPanasonic(パナソニック)当日出荷
仕様1回路型寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)電圧(V)100-240機能ソーラー機能付回路構成別回路型(無電圧出力)動作周期24時間式停電補償付
乾電池エボルタNEO付き LED常備灯 (ホワイト)Panasonic(パナソニック)当日出荷
1.LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能2.蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかる3.コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能
寸法(mm)37×40×210質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)電池寿命(時間)約77(乾電池エボルタNEO)、約70(乾電池エボルタ)、約60(パナソニックアルカリ乾電池)、約30(パナソニックマンガン乾電池)使用電池単3形乾電池×3本光束(Lm)約18(参考値)明るさ照度:約200 lx(1m前方 電池初期時)電球の種類Φ7.5m単3形乾電池 3本mスタンダード白色LED 1個
舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディPanasonic(パナソニック)当日出荷
色ブラック耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下結線方式巻締端子式耐電圧(V)1250(1分間)
N-BAK型用ハンドルロックキャップPanasonic(パナソニック)当日出荷
ハンドルロックキャップを取り付けた場合でも、ブレーカが動作すれば回路は遮断されます。(トリップフリー機構)このとき、ハンドルはONの位置を保持しています。
3.6V 充電スティックドリルドライバー SシリーズPanasonic(パナソニック)当日出荷
産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。
用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に仕様推奨作業:鉄・小ねじM2.5~M5質量(kg)0.48能力高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本最大トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5本体寸法(mm)全長276×全幅46(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~M5機能電源自動停止機能、オートストップ機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(折り曲げ時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)実用:約15/フル:約35回転数(min-1[回/分])高速:600、低速:200(2段変速)クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
FC埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用)Panasonic(パナソニック)当日出荷
強度(Nm)(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.3以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上 、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)2.0以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.0以下結合損失(dB)(HF)15.0以下、(FM・VHF)15.0以下、(UHF)16.0以下、(BS-IF)17.0以下、(CS-IF)18.0以下、(BS-IF(L))19.0以下、(CS-IF(L))20.0以下逆結合損失(dB)(HF)18.0以上、(FM・VHF)25.0以上、(UHF)20.0以上 、(BS-IF)18.0以上、(CS-IF)18.0以上、(BS-IF(L))18.0以上、(CS-IF(L))15.0以上電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC保持力(N)50(1分間)
パナソニック 電動ドライバー AzelossPanasonic(パナソニック)当日出荷
吊下げ式電動ドライバー。
判定ランプで色識別。作業OK/NOK(NG)を判定ランプで色別表示し、ネジ締め状態を目視で確認できます。
クラッチを操作し高精度なトルク設定が可能。
本体1台でプッシュスタート、レバースタートに両対応。
作業者・作業工程に合わせて都度設定できます。
プッシュ時にはレバースイッチを取り外し可能。
重量約630g、グリップ径38mmと小型なので、軽量かつ握りやすい太さ。ESD帯電防止対応。
ワンタッチビットロック方式適用ビット。(対角6.35mm六角シャンク)
用途小ネジの高精度な締付作業。全長(mm)271色ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A共通正転逆転切り替えグリップ径(Φmm)38モーターブラシレスモーターチャックワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35mm 六角シャンク)スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.83MB)
ノズルPanasonic(パナソニック)当日出荷
充電ブロアー用 ノズル
FAXインクフィルム 15mX2本Panasonic(パナソニック)(29件のレビュー)当日出荷
適合KX-PW607DL、PW607DW、PW616DL、PW606DL、PW606DW、PW507DL、PW507DW、PW506DL、PW506DW長さ(m)15適合機種メーカーパナソニック印刷枚数A4サイズ相当で、約45枚
エボルタ乾電池 単1形Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)当日出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単1形使用推奨期限10年
アルカリ乾電池 単2形Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
フルカラー埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(31件のレビュー)当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
乾電池エボルタNEO付きLED防水ライトPanasonic(パナソニック)当日出荷
乾電池エボルタNEO付きで、連続約77時間の電池寿命(乾電池エボルタNEO使用時)
カラビナも直接通せる大径の通し穴付き
落とした時にも安心な、水に浮かぶLEDライト
使用電池単3形乾電池3本使用光束(Lm)約18(参考値)色ホワイト寸法(Φ×mm)約55×120質量(g)約155(電池含)電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)光源Φ7.5mmスタンダード白色LED1個(約18lm:電池初期参考値)電球の種類LED防水仕様水中ライト(水深20m、30分間防水)
エボルタ乾電池 単2形Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)当日出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単2形使用推奨期限10年