カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)

「n10-sb2」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • ドアハンガー ニュートン10横受二連 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10横受二連

    ダイケン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
    用途壁面取付用のレール吊下げ用ブラケットトラスコ品番787-0485材質スチール(SPHC)質量(kg)0.52018年トラスコ掲載ページ2 1097
  • 炭素系可変抵抗器 RV16YN型 2kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV16YN型 2kΩ

    東京コスモス電機
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • 炭素系可変抵抗器 RV16YN型 20kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV16YN型 20kΩ

    東京コスモス電機
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • 炭素系可変抵抗器 RV16YN型 200Ω 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV16YN型 200Ω

    東京コスモス電機
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
  • オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

    オイルフィラーCAP

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
  • ステンレスキャリー サカエ

    ステンレスキャリー

    サカエ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    翌日出荷
    本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。 コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
    用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで仕上2Bキャスター径(Φmm)65均等耐荷重(kg)150色(本体)ステンレス(生地)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気機器電源用コード”UE/STO-SB(N)/TC LF”(100m) シールド付 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器電源用コード”UE/STO-SB(N)/TC LF”(100m) シールド付

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    5日以内出荷
    北米、欧州向けマルチケーブルです。
    用途ケーブルトレイ、レースウェイ、電気機器電源用。材質導体:軟銅より線、絶縁体:耐熱性ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)600
  • F Series(FGC1SB) SMC

    F Series(FGC1SB)

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1
  • 工業用フィルタ FGC1S SMC

    工業用フィルタ FGC1S

    SMC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304
    最高使用圧力(MPa)1
  • 工業用フィルタ FGC2S SMC

    工業用フィルタ FGC2S

    SMC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304
    最高使用圧力(MPa)2
  • Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】 日本製線
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    +5

    Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】

    日本製線
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(2m×10本)
    8日以内出荷から16日以内出荷
    構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
  • ビニールホース 12X16X710L BIGM(丸山製作所)

    ビニールホース 12X16X710L

    BIGM(丸山製作所)
    ¥199税込¥219
    1個
    8日以内出荷
    規格12X16X710L部品名称ビニールホース 12X16X710L図解NoCBM-302SB 薬液タンク部品_No.10、CBM-301SB 薬液タンク部品_No.8、KBM-3015D-2 薬液タンク部品_No.10、CBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.11、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.16
  • アンゼンマーク2 BIGM(丸山製作所)

    アンゼンマーク2

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アンゼンマーク2図解NoHNJ-112-1 ハリマーク部品_No.2、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.43、HNJ-82B-1 ハリマーク部品_No.3、HNJ-112B-1 ハリマーク部品_No.2、KS-5K-M10N ラベル部品_No.4、HNJ-1250SB ハリマーク部品_No.1、スマッシャー21 ハリマーク部品_No.8、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.43、KMN-2N フレーム、シュート、シャリン部品_No.44、MNC-101 ハリマーク部品_No.5、HNJ-132 ハリマーク部品_No.2、MNC-101B ハリマーク部品_No.5、MDC-130B ハリマーク部品_No.12、HNJ-82-1 ハリマーク部品_No.3、HNJ-1400S ハリマーク部品_No.1、MDC-132B ハリマーク部品_No.2、HNJ-1400SB ハリマーク部品_No.1、HNJ-120 ハリマーク部品_No.3、HNT-62ML ハリマーク部品_No.2、MDC-80 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.4、MDC-70 ハリマークなど
  • アンゼンマーク1 BIGM(丸山製作所)

    アンゼンマーク1

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アンゼンマーク1図解NoMDC-80B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.13、HNJ-1200B ブロア部品_No.32、HNJ-112 ハリマーク部品_No.1、MDC-1400S カバー、ダクト部品_No.32、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.42、MDC-80 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.13、HNJ-120B ブロア部品_No.29、HNJ-1250SB カバー、ダクト部品_No.22、MDC-70 ハリマーク、フソクヒン部品_No.6、MNC-101 ハリマーク部品_No.14、HNJ-82B-1 ブロア部品_No.29、MNC-100B ハリマーク部品_No.14、HNJ-132B ハリマーク部品_No.1、HNJ-82-1 カバー、ダクト部品_No.18、MNC-110B ハリマーク部品_No.14、KMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.45、HNJ-1400SB ブロア部品_No.38、KS-5K-M10N ラベル部品_No.3、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.42、HNJ-62ML ハリマーク部品_No.1など
  • V Series(VV5Q41-10N7) SMC

    V Series(VV5Q41-10N7)

    SMC
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ4000
  • F Series(FGC2SB) SMC

    F Series(FGC2SB)

    SMC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    9日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2
  • 工業用フィルタ FGCシリーズ FGC2SB SMC

    工業用フィルタ FGCシリーズ FGC2SB

    SMC
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    9日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2
  • Cat.6A F/UTP シールドパッチコード【10本セット】 日本製線

    Cat.6A F/UTP シールドパッチコード【10本セット】

    日本製線
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(2m×10本)
    16日以内出荷
    色【ブーツ】黒、【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)6導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 26AWG用シールドプラグ8極8心