カテゴリ
- 測定用品(2)
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「n10070」の検索結果

ハイテクX1-8500・ダイヤモンドコート ダブルコーティングセット
クリスタルプロセス(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781組翌日出荷ハイテクX1シリーズ最高級の「ハイテクX1ボディーコート剤 8500」と「ハイテクX1ダイヤモンドコート」を重ね塗り。持続・光沢・撥水に優れたダブルコーティングを施工するための液剤・資材・施工証明書をセットにしました。セット内容ハイテクX1ボディコート剤-8500 50ml×1本・ダイヤモンドコート 50ml×1本・塗り込み専用クロス 2枚・塗り込み専用スポンジ 2個・マイクロファイバークロス 6枚・施工証明書 1枚・シール 1枚危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性![【名入れ】オリジナル フラットファイル (A4 個人記録用デザイン) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48678054-240827-26.jpg)
【名入れ】オリジナル フラットファイル (A4 個人記録用デザイン)
PLUS(プラス)[文具]¥17,980税込¥19,7781パック(30冊)3日以内出荷フラットファイルの表紙や背表紙に、会社名や御見積書などのオリジナルの名入れ印刷してお届けします。社内での書類整理や申請書類一式などのお客様への提出用のファイリングにもご使用いただけます。お好みの書体やレイアウトをお選びいただけます。ご注文の冊数が多いほど1冊当たりの料金がお得です。 地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。サイズA4タイプ縦型収納枚数180背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)材質(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)デザイン個人記録用デザイングリーン購入法適合サービス分類名入れ
シートカバー
あしかメディ工業¥14,980税込¥16,4781箱(100枚)5日以内出荷ポリエチレン製の透明フロントシートカバーです。厚さ0.025mm厚手タイプのため、薄手タイプに比べて耐久性があります。清掃・点検時やお預かり車両のシート汚れ防止に。釣りやキャンプ、アウトドアスポーツ後の汚れ対策に。1枚ずつ簡単に取り出せます。お求めやすい100枚入とお買い得な300枚入がございます。用途車用シートカバー材質ポリエチレン寸法(mm)1450×820(800)×0.025質量(g)36.8
ガススプリング Nタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥7,688税込¥8,4571本9日以内出荷NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。RoHS指令(10物質対応)対応
Kansai カンサイ軽防寒 10070
大川被服¥9,998税込¥10,9981枚4日以内出荷どこをとっても隙のない心強い仕上がりはまさに”寛斎クオリティ”。 現場で働く誇り高きワーカーたちへ山本寛斎が発信する「軽防寒」の新しいスタイルです。8ヵ所に配置されたポケットや引き裂き強度にすぐれた素材、保温性に優れた裏地使いなど、どこをとっても隙のない心強い仕上がりは、まさに”寛斎クオリティ”。多くのファンを持つ寛斎独特の配色やデザインを心行くまで体感してください。 保温効果の高いディンプルメッシュ 左胸内側にポケット。 スリットポケット(左右)。 フリースの衿裏。 起毛裏地(左右脇ポケット)。 袖口は調節可能。 生地は裂けてもそれ以上の進行を防ぐリップストップを使用。仕様フリース衿裏、ディンプルメッシュ、スリットポケット種別防寒ブルゾン混率(%)ポリエステル100機能軽量、保温素材リップストップ
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 25cm(934070101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様リード長 25cm許容電流値 16A色 赤定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル なしコネクタ スタッカブル なしコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅(ばね)絶縁体 ポリアミド(PA)動作温度 Min -15℃MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード. Hirschmann Test MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 25cm(934070100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様リード長 25cm許容電流値 16A色 黒定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル なしコネクタ スタッカブル なしコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅(ばね)絶縁体 ポリアミド(PA)動作温度 Max +70℃MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード. Hirschmann Test MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩRoHS指令(10物質対応)対応





![【名入れ】オリジナル フラットファイル (A4 個人記録用デザイン) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48678054-240827-26.jpg)