カテゴリ

  • 保管用品(1,046)
  • パソコン/周辺機器(566)
  • メカニカル部品(449)
  • 切削工具(388)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(181)
  • 制御機器(157)
  • 機構部品(138)
  • オフィス家具(116)
  • 作業工具(92)
  • 農業機械(72)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • 建築金物(47)
  • 測定用品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • バイク部品(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 事務用品(27)
  • 電動工具(26)
  • 物流用品(24)
  • 作業服(22)
  • 研磨材(20)
  • 食品・飲料(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 電気材料(18)
  • 家電(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 厨房用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 清掃用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • テープ(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 空圧工具(9)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 溶接用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • カー用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 理美容(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n120」の検索結果

関連キーワード
3,924件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コートブラシN120 トーエイライト

    コートブラシN120

    トーエイライト
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    ブラシ材質:PVCのコートブラシ
    仕様柄固定フック付質量(kg)3.8毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
  • IXYH82N120C3 IXYS

    IXYH82N120C3

    IXYS
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コートブラシN120R トーエイライト

    コートブラシN120R

    トーエイライト
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    両手作業等をサポートするグリップ2ヶ付タイプ
    仕様柄固定フック付質量(kg)3.8毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
  • コートブラシオーバルN120 トーエイライト

    コートブラシオーバルN120

    トーエイライト
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    オーバル(楕円)形状と長短にカットされた毛足が効果的にブラシの跳ね・ブレを抑止します。
    用途砂入り人工芝コート向け仕様柄固定フック付質量(kg)3.7毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
  • コートブラシN120S トーエイライト

    コートブラシN120S

    トーエイライト
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    ブラシ材質:PVCの補強ステー付きコートブラシ
    仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)5毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
  • コートブラシN120SS3 トーエイライト

    コートブラシN120SS3

    トーエイライト
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
    用途砂入り人工芝コート向け仕様柄固定フック付質量(kg)4毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ナイロン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
  • コートブラシN120SS1 トーエイライト

    コートブラシN120SS1

    トーエイライト
    14,980税込16,478
    1本
    11日以内出荷
    それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
    用途砂入り人工芝コート向け仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)4.5毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
  • 気密パッキン105・120・143mm幅用調整板(KPK-N120用) 城東テクノ

    気密パッキン105・120・143mm幅用調整板(KPK-N120用)

    城東テクノ
    4,698税込5,168
    1ケース(30セット)
    5日以内出荷
    気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
    材質PP寸法(mm)240×34ブラック
  • オイルレスガススプリング(120N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(120N)

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
  • ホースニップル アソー

    ホースニップル

    アソー(202件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし モノタロウ

    マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし

    モノタロウ(21件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50枚)
    当日出荷
    国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
    用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    内張りクリップ
  • ブレーキグリース ダイゾーニチモリ

    ブレーキグリース

    ダイゾーニチモリ(83件のレビュー)
    899税込989
    1本(60g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。
    用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色・粘ちょう状危険物の類別非危険物
  • コードブッシング BNノズル アメリカン電機

    コードブッシング BNノズル

    アメリカン電機(32件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
    用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • ニッパ KTC

    ニッパ

    KTC(18件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
    仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(11件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
  • ステンレスプレート(穴なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスプレート(穴なし)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1仕様のり付
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • おもいやり心 不織布タオルN 120 ケース 三昭紙業

    おもいやり心 不織布タオルN 120 ケース

    三昭紙業
    13,980税込15,378
    1ケース(6袋)
    当日出荷から4日以内出荷
    季節に応じて。お湯や水に濡らして使える。ドライ不織布
    材質シート:パルプ、レーヨン(天然由来繊維100%)寸法(cm)商品23×17×24、シート30×50
  • 交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)

    交換ノズル(N1シリーズ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)1.5種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
  • 落下防止ネット 【棚ネット】 大石製作所

    落下防止ネット 【棚ネット】

    大石製作所
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します
    種別落下防止器具グリーン/イエロー
  • 精密薄刃プラニッパー TSUNODA(ツノダ)

    精密薄刃プラニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
    全長(mm)123質量(g)60頭部厚(mm)6頭部幅(mm)12先端長(mm)11柄幅(mm)50切断能力(mm)プラスチックΦ3
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.4種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)60
  • ヴェリシールド VS120N(ネックバンドタイプ) ハネウェル

    ヴェリシールド VS120N(ネックバンドタイプ)

    ハネウェル
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、東部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
    用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5659適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値25(dB)
  • モジュラーケーブル サンワサプライ

    モジュラーケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
    厚さ(mm)2.55規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
  • 注入用曲がりノズルN-120M 尾崎亀商店

    注入用曲がりノズルN-120M

    尾崎亀商店
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
    サイズ
  • ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールプレート(穴なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ビニールプレート(穴なし)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.5仕様のり付材質塩化ビニル樹脂ホワイト
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.55種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)70
  • ホースジョイント用袋ナット アソー

    ホースジョイント用袋ナット

    アソー(12件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
  • ストレッチボール LITEC (ライテック)

    ストレッチボール

    LITEC (ライテック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • グロープラグ HKT

    グロープラグ

    HKT
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
  • ウォーターポンプ アイシン精機

    ウォーターポンプ

    アイシン精機(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ビニールプレート(穴なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ビニールプレート(穴なし)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)1.5仕様のり付材質塩化ビニル樹脂アイボリー
  • 防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫) 熱研

    防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)

    熱研(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    -50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。
    幅(mm)103.5高さ(mm)15.5奥行(mm)41.5電源アモルファス太陽電池最小表示0.1測定範囲(℃)-59.9~+99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~99.9保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101特殊用途温蔵庫用、保冷庫用
  • ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)

    共和電業(KYOWA)
    3,998税込4,398
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
    用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
...