カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

ヘッド交換単能型トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本8日以内出荷から31日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。仕様トルクフリー
ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥11,980税込¥13,1781本12日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。種類単能形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形
KANON(中村製作所)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか7日以内出荷から40日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形
KANON(中村製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか7日以内出荷から40日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。サービス分類オーダー・加工
ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥33,980税込¥37,3781本31日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります 保証精度:±3%
ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥46,980税込¥51,6781本33日以内出荷から62日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります 保証精度:±3%
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら