カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(359)
- パソコン/周辺機器(246)
- メカニカル部品(231)
- バイク純正部品(190)
- 機構部品(122)
- 自動車純正部品(103)
- 物流用品(83)
- 制御機器(74)
- 切削工具(72)
- 作業服(48)
- 科学研究・開発用品(41)
- 作業工具(38)
- 農業機械(33)
- 電気材料(24)
- 測定用品(24)
- バイク部品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- オフィス家具(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 建築金物(18)
- 介護用品(16)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 自動車補修部品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 安全標識(10)
- 安全保護具(10)
- 家電(10)
- 食品・飲料(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 医療(7)
- カー用品(7)
- 梱包用品(6)
- テープ(6)
- 店舗什器・備品(6)
- ヘルスケア(6)
- 卓上消耗品(5)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 自転車部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 事務用品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 電動工具(5)
- 空圧工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 安全用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 縫製用品(4)
- 厨房用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- タイヤ・足回り(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- トラック純正部品(3)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(262)
- メディアカバーマーケット(218)
- ホンダ(155)
- MAZDA(マツダ)(60)
- ニッセイ(58)
- CKD(55)
- ミツビシ(32)
- コガネイ(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- 三木プーリ(27)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(27)
- 椿本チエイン(25)
- 東海キャスター(24)
- スズキ(22)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- NSK(日本精工)(19)
- フェリック(19)
- ブルーメイト(18)
- イスカル(15)
- ブランドをもっと見る
「n130」の検索結果

ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ロングノズルエアダスター
SK11(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から16日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
ノス型ドリル13ミリ用
THECUT(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ボール盤や電気ドリル作業等に最適材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
クラッチグリース
ダイゾーニチモリ(32件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(60g)当日出荷乾きに強く優れた付着性をもっているため、大型車のダイナモの特殊な条件にも適しています。用途クラッチのスプライン部に塗布するクラッチ専用グリース外観黄色危険物の類別非危険物
OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
グリース用フレキシブルホース
SK11(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。用途グリースガン用ノズル。材質鉄材質(シャフト)塩ビ危険物の類別非危険物
ヴェリシールド VS130N(ネックバンドタイプ)
ハネウェル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、東部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番256-9392適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値28(dB)![[EA944N-130A、-151用]リールスタンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773875-260624-02.jpg)
[EA944N-130A、-151用]リールスタンド
エスコ¥13,800税込¥15,1801台7日以内出荷付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。仕様リールスタンドテープ幅(mm)5~50適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500
サーモス 真空断熱アイスペール
THERMOS(サーモス)(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ステンレス魔法瓶構造で結露しにくく、氷長持ち。付属品アイストング材質本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン容量(L)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×135×H165品名・タイプアイスペールTKG品番9-1906-1601TKG品番(2017)6-1704-1101
精密ニッパー 130mm
スリーピークス¥6,398税込¥7,0381個当日出荷トラスコ品番475-4158寸法(mm)130全長(mm)130質量(g)90切断能力2mm2(より線)切断能力(Φmm) ピアノ線0.5切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
ノスドリル(中ノス)
理研製鋼¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
エアーブロアー
ケニス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷握りやすい丸型でノズルが一体となったエアーブロアーです。 レンズ表面や検出器を傷つけずに埃を除去できます。 UN-1102/1101は着脱可能なブラシ付です。
床男ボード(ショウナンボード)
エムエフ(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷頑丈な床養生材! 非常に硬く、丈夫で何度でも繰り返し使用できます。 エンボス入りで緩衝性に優れており、衝撃にも強い養生材です。 2つ折にできますので、持ち運びしやすく収納にも便利です。 720mm巾ですので、カットしなくても廊下巾に対応します。 紙単一素材なのでゴミ分別しやすく、リサイクル可能です。用途床・廊下の養生材質再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付)長さ(mm)1700幅(mm)720厚さ(mm)2.3寸法(幅W×長さL)(mm)720×1700質量(kg/枚)約1
フィニッシング コンパウンド
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本(3.7L)当日出荷コンパウンド後の仕上がり艶が良く、しかも鮮明な輝きを保つ為、特に高硬度塗膜等の硬い塗膜に適しています。(ノンシリコン・ノンワックス)用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステル、ウレタン、ベースコート、クリアコートシステム)タイプ液状目の粗さ極細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1900mL
【軽量】雪離れのよい除雪ダンプ
アイリスオーヤマ¥21,980税込¥24,1781個(1袋×4個)翌日出荷【4.3kg】滑り性・撥水性バツグン、どんな雪でも驚きの雪離れで軽々除雪可能なダンプとスコップです。原料に特殊な撥水添加物を混ぜることで、表面の滑り性がアップしました。雪が表面に付着しにくいことで、 扱いやすさが持続します。ダンプのパイプはエポキシ粉黛塗装を施しサビにくいです。材質本体:ポリエチレン、先端部分:ポリカーボネート樹脂、パイプ:スチール色オレンジ本体質量(g)4300本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×1310×290
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
サクラ学習帳方眼罫10ミリ
サクラクレパス¥169税込¥1861冊翌々日出荷豊富なカラー展開で、教科毎に色分けして使用できます。科目シールを付けておりますので、時間割の時に便利です。高さ(mm)3質量(g)130箱入数10コ縦(mm)252横(mm)179グリーン購入法適合グリーンマーク認定
マックスターウエッジプーリ用ブッシング
三ツ星ベルト¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から8日以内出荷軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥4,288税込¥4,7171本当日出荷から7日以内出荷種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
HD規格袋 0.007mm
伊藤忠リーテイルリンク¥329税込¥3621袋(200枚)6日以内出荷薄手のポリ袋です。用途部品や小物の収納や保管、分類など材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.007色透明入数(枚)200
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
...






















![[EA944N-130A、-151用]リールスタンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773875-260624-02.jpg)