カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(109)
  • メカニカル部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(5)
  • 照明(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n1320」の検索結果

215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
異形ニップル サンホープ異形ニップルサンホープ(10件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
樹脂製のニップル。メスネジからオスネジへ変更できる継手。
火口 1320N 日酸TANAKA火口 1320N日酸TANAKA
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
手動切断火口
使用ガスアセチレン呼称B切アセチレン用火口取付ねじW16~20使用吹管B号切断器Z火口全長(mm)94
ネオジム磁石 TRUSCOネオジム磁石TRUSCO(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質(マグネット)ネオジム磁石
OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ オンダ製作所OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコオンダ製作所(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から36日以内出荷
軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mmリューター(日本精密機械工作)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#150適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
分電盤 enステーション ENシリーズ (Std) 河村電器産業分電盤 enステーション ENシリーズ (Std)河村電器産業
72,980税込80,278特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から41日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3 リューター軸付電着ボラゾン砥石 軸径Φ3リューター
2,298税込2,528
1袋
当日出荷
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。軸径(Φmm)3粒度150(#)全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
防犯 窓際を守る4点セット ノムラテック防犯 窓際を守る4点セットノムラテック
3,798税込4,178
1セット
翌々日出荷
防犯フイルム2枚・補助錠・防犯ステッカー・防犯ブザーのセットサッシ周りを総合的に防犯します
材質防犯フィルム: ポリエステル 防犯ステッカー: PET、ポリプロピレン 防犯センサー: ABS樹脂 ウインドロック(補助錠):亜鉛ダイカスト(本体) /ABS樹脂(鍵部)/天然ゴム(押板)寸法(mm)フイルム:400×500×0.2、ステッカー:75×86×0.3、補助錠:37×63×37
(MN13)Rデフ インプット ミツビシ(MN13)Rデフ インプットミツビシ
699税込769
1個
3日以内出荷
スタンダードシリーズ UN13 ハート光学スタンダードシリーズ UN13ハート光学
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
レンズ色クリアフレーム色ブラウンマット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
(MN13)ベアリング,リヤ デフ ドライブ ピニオン,リヤ ミツビシ(MN13)ベアリング,リヤ デフ ドライブ ピニオン,リヤミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(MN13)HOSE,T/M OI ミツビシ(MN13)HOSE,T/M OIミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
パイプ E.G.R (1N) MAZDA(マツダ)パイプ E.G.R (1N)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
ダクトフレッシュエアー (FE) MAZDA(マツダ)ダクトフレッシュエアー (FE)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
ダクトフレッシュエアー (1K) MAZDA(マツダ)ダクトフレッシュエアー (1K)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ダクト,フレッシュ エアー MAZDA(マツダ)ダクト,フレッシュ エアーMAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
コンバーター (1N13) MAZDA(マツダ)コンバーター (1N13)MAZDA(マツダ)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
バルブ E.G.R (1N) MAZDA(マツダ)バルブ E.G.R (1N)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
シールラバー (FE) MAZDA(マツダ)シールラバー (FE)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (1N13) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (1N13)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
横つりクランプ VAN-1t(3-20) イーグルクランプ横つりクランプ VAN-1t(3-20)イーグルクランプ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用仕様ISO9003認証取得工場製トラスコ品番851-6239材質高抗張力鋼質量(kg)2.1基本使用荷重(t)2使用荷重(kg)400~2000有効寸法(mm)5~30
バッフル エアーインテーク (RF) MAZDA(マツダ)バッフル エアーインテーク (RF)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
マグネット サンコッコーマグネットサンコッコー
399税込439
1パック(18mm×1組)
7日以内出荷から11日以内出荷
磁石の力で簡単に開閉できるマグネットです。
用途小物などに材質磁石、鉄、真鍮使用方法1.しるしをつけて生地に切り込みを入れる。2.マグネットを差し込む。3.裏面に座金をはめ込み足をまげて固定する。
ナスカン サンコッコーナスカンサンコッコー
389税込428
1パック(20mm×1個)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
フックが回転してねじれないナスカンです。Dカンや角カンと組み合わせて、付け外しが自由自在になります。5サイズ展開、4色のバリエーションからお選びいただけます。
用途衣類・小物など材質ダイキャスト、鋼鉄線
LED直管 昼白色 (片側給電タイプ) ECOPOLALED直管 昼白色 (片側給電タイプ)ECOPOLA
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
直管LEDランプ 片側給電タイプになります。
口金G13色温度(K)5700寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra≧80給電方式片側給電電球の種類LED動作電圧(V)(入力)AC100~240 50/60Hz
直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S IRIS直管LEDランプ ECOHiLUX HE160SIRIS
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。
トラスコ品番529-1818質量(g)215消費電力(W)12.5(100V)、12.6(200V)定格電圧(V)100~242管径(Φmm)25.4口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7色温度(K)5000ランプ全光束(Lm)2000エネルギー消費効率(Lm/W)160演色指数(Ra)83給電方式片側
電動ベッド エスパシア パラマウントベッド電動ベッド エスパシアパラマウントベッド
599,800税込659,780
1台
7日以内出荷
洗練されたデザインに最先端の機能を搭載。 他のシステムとの連携にも対応できる進化した電動ベッドです。背・膝の角度、ベッドの高さが個別に操作可能です。低床22cmから63cmまで、垂直昇降方式の高さ調節機能付きです。使いやすい表示パネル付き手元スイッチです。搬送に便利なグリップ付きラウンドフォルムの木製ボードです。直径10cm帯電防止キャスター・セントラルロックシステム付きです。
仕様3モーター電源(V)AC100(50/60Hz)角度(°)背ボトム/0~75、膝ボトム/0~30、足ボトム/2段階調節床面高さ(mm)220~630(無段階)キャスター径(Φmm)100(セントラルロックシステム)
ロングブーツ PA9360-N1 ゴールドウインロングブーツ PA9360-N1ゴールドウイン
13,980税込15,378
1足
6日以内出荷から62日以内出荷
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材をカバー部に使用しています。カバー部はロング丈で履き口にはマジックテープを使い塵埃の漏洩を防いでいます。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発砲した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。また底厚にし靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。また小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。また着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)
ホワイト仕様ロングブーツ型履き口マジックテープ材質プリータⅢ+合成皮革クラリーノ種類クリーンシューズグレードクラス100~1000(目安)機能静電JIS規格導電性能はJIS T8103適合足幅3E材質(底部)制電配合ウレタン底RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDNOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
WSTARドリルヘッド 三菱マテリアルWSTARドリルヘッド三菱マテリアル
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TN) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TN)SMC
61,980税込68,178
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32TN) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32TN)SMC
79,980税込87,978
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN63TN SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN63TNSMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1UN63TN) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1UN63TN)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ガススプリング ナベヤガススプリングナベヤ(30件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
翌日出荷から4日以内出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷