カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,063)
  • メカニカル部品(923)
  • 制御機器(483)
  • パソコン/周辺機器(438)
  • 自動車純正部品(325)
  • 機構部品(308)
  • 切削工具(255)
  • 作業工具(253)
  • 空調・照明・電設資材(250)
  • 建築金物(232)
  • 物流用品(221)
  • 配管・水廻り設備部材(197)
  • 油圧機器・油圧ホース(172)
  • 電気材料(148)
  • 科学研究・開発用品(144)
  • 測定用品(132)
  • FA担当者のオススメ新商品(118)
  • オフィス家具(82)
  • バイク純正部品(66)
  • 電動工具(43)
  • 厨房用品(41)
  • 研磨材(40)
  • 事務用品(40)
  • 学童・教育用品(40)
  • 卓上消耗品(39)
  • 塗装・養生・内装用品(38)
  • テープ(34)
  • 食品・飲料(30)
  • 梱包用品(29)
  • バイク部品(25)
  • 清掃用品(24)
  • 医療(23)
  • 作業服(23)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 建材・エクステリア(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 住設機器(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 溶接用品(16)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 農業機械(14)
  • 空圧工具(13)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 塗料(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 縫製用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 防災用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 保管用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 家電(6)
  • 安全用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 防犯用品(4)
  • カー用品(4)
  • 理美容(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 日用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「n150」の検索結果

関連キーワード
9,485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STW4N150 STMicro

    STW4N150

    STMicro
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉式ゴーグル(N150-AF) トーアボージン

    密閉式ゴーグル(N150-AF)

    トーアボージン
    699税込769
    1個(1個)ほか
    当日出荷
    眼を守る密閉式(通気口のない)の保護ゴーグル。子ども・大人(男性・女性)兼用タイプ。防曇加工してるので曇りにくく視界がクリア。
    用途火山灰の清掃作業や飛来物・粉じん・飛沫・感染症の対策や災害避難時に最適です。保護メガネ/安全メガネ/ゴーグル/メガネ併用/防災グッズ/防災/消防団/救助隊/消防/レスキュー/作業/DIY/花粉症対策/感染症対策仕様バンド:黒布バンド形状密閉式ゴーグル型寸法(mm)162×81×70質量(g)64レンズ色透明型番N150-AF機能防曇加工材質(フレーム)透明軟質塩ビ材質(レンズ)PC平面 / 1.8mm厚
  • STP3N150 STMicro

    STP3N150

    STMicro
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STW9N150 STMicro

    STW9N150

    STMicro
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コートブラシN150 トーエイライト

    コートブラシN150

    トーエイライト
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    ブラシ材質:PVCのコートブラシ
    仕様柄固定フック付質量(kg)4.2毛丈(mm)約100材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
  • コートブラシN150S トーエイライト

    コートブラシN150S

    トーエイライト
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    ブラシ材質:PVCの補強ステー付きコートブラシ
    仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)5.5毛丈(mm)約100材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
  • コートブラシN150R トーエイライト

    コートブラシN150R

    トーエイライト
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    両手作業等をサポートするグリップ2ヶ付タイプ
    仕様柄固定フック付質量(kg)4.2毛丈(mm)約100材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
  • コートブラシオーバルN150 トーエイライト

    コートブラシオーバルN150

    トーエイライト
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    オーバル(楕円)形状と長短にカットされた毛足が効果的にブラシの跳ね・ブレを抑止します。
    用途砂入り人工芝コート向け仕様柄固定フック付質量(kg)4.3毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
  • 精密バリ取りセット(N150ブレード10本付) ノガ

    精密バリ取りセット(N150ブレード10本付)

    ノガ
    3,998税込4,398
    1セット
    翌日出荷
    2.6mm軸のN150ブレードは、最少Φ1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。
    用途小径穴のバリ取りに。トラスコ品番207-0365セット内容ハンドルNG2000×1個、N150ブレード×10個
  • コートブラシN150SS3 トーエイライト

    コートブラシN150SS3

    トーエイライト
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
    用途砂入り人工芝コート向け仕様柄固定フック付質量(kg)4.4毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ナイロン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
  • コートブラシN150SS1 トーエイライト

    コートブラシN150SS1

    トーエイライト(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
    用途砂入り人工芝コート向け仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)5.5毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
  • 500e Gen4s (N150/4/64/Chr/11.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    500e Gen4s (N150/4/64/Chr/11.6)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
  • Chromebook Spin 511 (N150/4G/64G) Acer(エイサー)

    Chromebook Spin 511 (N150/4G/64G)

    Acer(エイサー)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    【製品特長】 ChromeOS搭載。学習者用コンピュータ最低スペック基準適合。タブレットとしても使えるコンバーチブルモデル。20時間稼働高性能バッテリー搭載。簡単にキーボード交換できる独自構造採用。Webカメラ(インカメラ)に加え、タブレットモード時に対象物を撮影できる491万画素アウトカメラを搭載。QRコード読み取り可能。Antimicrobial (抗菌) Corning Gorilla Glass搭載で衛生面にも配慮。米国軍調達基準に準拠し60kg耐荷重、122cm落下に耐える堅牢設計。アンカー固定キーで、キーキャップが取れにくい構造。WiFi6E対応。マウス付属なし。1年間センドバック保証。静電容量タッチペン対応。
  • Chromebook Spin 511 (N150/4G/64G/ペン) Acer(エイサー)

    Chromebook Spin 511 (N150/4G/64G/ペン)

    Acer(エイサー)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    【製品特長】 ChromeOS搭載。学習者用コンピュータ最低スペック基準適合。タブレットとしても使えるコンバーチブルモデル。20時間稼働高性能バッテリー搭載。簡単にキーボード交換できる独自構造採用。Webカメラ(インカメラ)に加え、タブレットモード時に対象物を撮影できる491万画素アウトカメラを搭載。QRコード読み取り可能。Antimicrobial (抗菌) Corning Gorilla Glass搭載で衛生面にも配慮。米国軍調達基準に準拠し60kg耐荷重、122cm落下に耐える堅牢設計。アンカー固定キーで、キーキャップが取れにくい構造。WiFi6E対応。マウス付属なし。1年間センドバック保証。USIスタイラスタッチペン内蔵。収納時、自動充電。パームリジェクション機能対応。静電容量タッチペンも対応。
  • オイルレスガススプリング(150N) ジョー・プリンス竹下

    オイルレスガススプリング(150N)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
  • 強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー 高品質(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
    用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネRoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC

    サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ

    SMC(14件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
  • マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし モノタロウ

    マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし

    モノタロウ(21件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50枚)
    当日出荷
    国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
    用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属
  • ニューアルロッド マイゾックス

    ニューアルロッド

    マイゾックス(18件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
    厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
  • 鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業

    鉄 丸釘(1kg箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質
  • ジェットストリーム0.5 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム0.5

    uni(三菱鉛筆)(95件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
    材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 (口プラ)再生PBT樹脂質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-5インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
  • ジェットストリーム0.7 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム0.7

    uni(三菱鉛筆)(101件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
    材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂軸径(Φmm)11.3厚さ(mm)14.8全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-7色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
  • プラスチックニッパー 高品質 モノタロウ

    プラスチックニッパー 高品質

    モノタロウ(26件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
    用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイダクト N用カフス タイガースポリマー

    タイダクト N用カフス

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 結束バンド 耐候性 ELPA

    結束バンド 耐候性

    ELPA(33件のレビュー)
    93税込102
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
  • ジェットストリーム0.5 黒 10本パック uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム0.5 黒 10本パック

    uni(三菱鉛筆)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10本)
    当日出荷
    クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性
    質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5グリーン購入法適合色(軸)寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.3×139.6入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
  • ノブスターN オレンジ コノエ

    ノブスターN オレンジ

    コノエ(20件のレビュー)
    54税込59
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
  • ジェットストリーム 0.7 黒5本パック uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム 0.7 黒5本パック

    uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)
    599税込659
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    ノック式油性ボールペン5本パック/インク色 黒/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味
    幅(mm)75高さ(mm)200奥行(mm)10シリーズジェットストリームインク色替芯SXR-7ボール径(Φmm)0.7グリーン購入法適合入数(本)5
  • 切断砥石 GC150N 平和テクニカ

    切断砥石 GC150N

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
    用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
  • 埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込トリプルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップWH4415・WH4015等適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
  • 結束バンド 耐熱、耐候性 ELPA

    結束バンド 耐熱、耐候性

    ELPA(13件のレビュー)
    237税込261
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
  • ジェットストリーム0.38 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム0.38

    uni(三菱鉛筆)(42件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
    材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.38替芯SXR-38寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • グレー厚紙 日本紐釦貿易

    グレー厚紙

    日本紐釦貿易(18件のレビュー)
    579税込637
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 鉄製 ホース継手 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用 岩崎製作所

    鉄製 ホース継手 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄製のストレート型ホース継手(両端タケノコタイプ)です。ホース同士を直線状に接続できるため、給水・排水・散水設備の延長や補修、配管の接続に便利です。両端がホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースを差し込んでホースバンドで固定することで、しっかりとした接続が可能です。鉄製のため強度と耐久性に優れ、給水・排水・散水用途をはじめ、さまざまな設備配管にご使用いただけます。農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など幅広い用途に対応しており、農業用設備や排水設備のメンテナンス・配管延長にも最適です。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用● 農業用給排水設備用● 工場設備配管用
    用途検索キーワード:/ストレート/鉄/スチール/樹脂/プラ/タケノコ/ニップル/潅水/消雪/ホース/延長/配管/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/異径/水道材質鉄製
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 青銅 ジスク入りグローブ 150-BD-N 150-BD-Nシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 ジスク入りグローブ 150-BD-N 150-BD-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • 青銅 ゲート 150-BSF-N 150-BSF-Nシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 ゲート 150-BSF-N 150-BSF-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • 青銅 ゲート 150-BS-N 150-BS-Nシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 ゲート 150-BS-N 150-BS-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • 強力ニッパ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    強力ニッパ(マスターグリップタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅線や細い鉄線を切る工具です。
    用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。仕様マスターグリップトラスコ品番390-0037全長(mm)170質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線1.2
関連キーワード
...