カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,978)
- メカニカル部品(870)
- 制御機器(444)
- 自動車純正部品(322)
- 機構部品(306)
- 空調・照明・電設資材(275)
- 切削工具(250)
- 建築金物(232)
- 作業工具(219)
- 配管・水廻り設備部材(198)
- 物流用品(182)
- 油圧機器・油圧ホース(173)
- 電気材料(160)
- 測定用品(125)
- 科学研究・開発用品(120)
- FA担当者のオススメ新商品(118)
- オフィス家具(59)
- 事務用品(42)
- パソコン/周辺機器(42)
- 厨房用品(39)
- 塗装・養生・内装用品(37)
- 学童・教育用品(36)
- 電動工具(36)
- テープ(34)
- 研磨材(31)
- 梱包用品(25)
- 医療(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- バイク部品(17)
- 住設機器(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 溶接用品(16)
- 建材・エクステリア(16)
- 自動車補修部品(15)
- 清掃用品(13)
- 空圧工具(13)
- 卓上消耗品(11)
- 接着剤・補修材(9)
- 農業機械(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 家電(7)
- 保管用品(6)
- 安全標識(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 整備工具・収納(6)
- 縫製用品(6)
- バイク純正部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 防犯用品(4)
- 介護用品(4)
- カー用品(4)
- 作業服(4)
- 測定関連サービス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 安全保護具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 塗料(2)
- 防災用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- バッテリー・電装(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- CKD(131)
- MAZDA(マツダ)(108)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(86)
- Panasonic(パナソニック)(143)
- ParkerTAIYO(168)
- RS PRO(84)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(53)
- SMC(3,988)
- TRUSCO(62)
- イスカル(46)
- イマオコーポレーション(67)
- ニッセイ(157)
- ハンマーキャスター(48)
- ミツビシ(194)
- 三木プーリ(149)
- 三菱電機(103)
- 内外電機(79)
- 宇佐美工業(59)
- 東洋バルヴ(75)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ヤマハ グリースN 150G
YAMAHA(ヤマハ)¥2,798税込¥3,0781個(150g)5日以内出荷増ちょう剤にウレアを使用した耐フレッチング性に優れたグリースです。用途主な使用部位。ロアブラケットピボットパイプ仕様ウレア系グリース使用温度範囲(℃)-20~170混和ちょう度300危険物の類別非危険物
W印神経ピンセット 無鈎 05-2895-02 渡辺医科器械製作所 N-150 (ステンレス) 150MM
渡辺医科器械製作所¥6,498税込¥7,1481本8日以内出荷日本製。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00241000004医薬品医療機器等法一般医療機器
密閉式ゴーグル(N150-AF)
トーアボージン¥699~税込¥769~1個(1個)ほか当日出荷眼を守る密閉式(通気口のない)の保護ゴーグル。子ども・大人(男性・女性)兼用タイプ。防曇加工してるので曇りにくく視界がクリア。用途火山灰の清掃作業や飛来物・粉じん・飛沫・感染症の対策や災害避難時に最適です。保護メガネ/安全メガネ/ゴーグル/メガネ併用/防災グッズ/防災/消防団/救助隊/消防/レスキュー/作業/DIY/花粉症対策/感染症対策仕様バンド:黒布バンド形状密閉式ゴーグル型寸法(mm)162×81×70質量(g)64レンズ色透明型番N150-AF機能防曇加工材質(フレーム)透明軟質塩ビ材質(レンズ)PC平面 / 1.8mm厚
コートブラシN150
トーエイライト¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷ブラシ材質:PVCのコートブラシ仕様柄固定フック付質量(kg)4.2毛丈(mm)約100材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
コートブラシN150S
トーエイライト¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷ブラシ材質:PVCの補強ステー付きコートブラシ仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)5.5毛丈(mm)約100材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
コートブラシオーバルN150
トーエイライト¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷オーバル(楕円)形状と長短にカットされた毛足が効果的にブラシの跳ね・ブレを抑止します。用途砂入り人工芝コート向け仕様柄固定フック付質量(kg)4.3毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
コートブラシN150R
トーエイライト¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷両手作業等をサポートするグリップ2ヶ付タイプ仕様柄固定フック付質量(kg)4.2毛丈(mm)約100材質(ブラシ部)PVC柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
コートブラシN150SS1
トーエイライト(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。用途砂入り人工芝コート向け仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)5.5毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
コートブラシN150SS3
トーエイライト¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。用途砂入り人工芝コート向け仕様柄固定フック付質量(kg)4.4毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ナイロン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
オイルレスガススプリング(150N)
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
精密バリ取りセット(N150ブレード10本付)
ノガ¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷2.6mm軸のN150ブレードは、最少Φ1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。用途小径穴のバリ取りに。トラスコ品番207-0365セット内容ハンドルNG2000×1個、N150ブレード×10個
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(15件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
ニューアルロッド
マイゾックス(18件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
強力ニッパー 高品質(JIS)
(84件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし
(21件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属
ジェットストリーム0.5
uni(三菱鉛筆)(96件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 (口プラ)再生PBT樹脂質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-5インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
ジェットストリーム0.7
uni(三菱鉛筆)(101件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂軸径(Φmm)11.3厚さ(mm)14.8全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-7色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1
プラスチックニッパー 高品質
(26件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
ノブスターN オレンジ
コノエ(20件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(150個)当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
ジェットストリーム 0.7 黒5本パック
uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)¥599税込¥6591パック(5本)当日出荷ノック式油性ボールペン5本パック/インク色 黒/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味幅(mm)75高さ(mm)200奥行(mm)10シリーズジェットストリームインク色黒替芯SXR-7ボール径(Φmm)0.7グリーン購入法適合入数(本)5
ジェットストリーム0.5 黒 10本パック
uni(三菱鉛筆)(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10本)当日出荷クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.5グリーン購入法適合色(軸)白寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.3×139.6入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム0.38
uni(三菱鉛筆)(42件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂シリーズジェットストリーム方式ノック式先端ボール径(mm)0.38替芯SXR-38寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応


埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップWH4415・WH4015等適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら