カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(169)
  • 科学研究・開発用品(150)
  • メカニカル部品(100)
  • 制御機器(95)
  • オフィス家具(84)
  • 自動車純正部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • バイク純正部品(8)
  • 建築金物(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n1520」の検索結果

関連キーワード
691件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ 事務用 普通粘着タイプ モノタロウ両面テープ 事務用 普通粘着タイプモノタロウ(34件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
ちょっとした書類や図面などの貼り付けに便利な紙製の両面テープです。
用途事務作業、資料作成、提示物などに。材質粘着力(N/10mm)4.8
ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEN(SKD61)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
LED直管 昼白色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管 昼白色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質PC、銅口金G13色温度(K)5000点灯方式グロー式光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
SKネットホース 三洋化成SKネットホース三洋化成
13,987税込15,386
1巻
当日出荷から3日以内出荷
中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
鋼板製 計器用窓枠 SN型 網入りガラス 篠原電機鋼板製 計器用窓枠 SN型 網入りガラス篠原電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)金網入りガラス
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質MC901形状S1
アルミ製 角型ガラリ(水切無) NASTA(ナスタ)アルミ製 角型ガラリ(水切無)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
種類角型ガラリ材質アルミニウム仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業)SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1表面処理黒染
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス形状S1
真空袋 BN規格袋 BN1520 中本アドバンストフィルム 中本アドバンストフィルム真空袋 BN規格袋 BN1520 中本アドバンストフィルム中本アドバンストフィルム
779税込857
1袋(100点)
3日以内出荷
真空・ボイル・冷凍の3工程処理が可能な5層構成の汎用性の高いチューブタイプの真空袋(ノッチ付き)。共押出し法のためフィルムの腰が柔らかく、切り身魚、厚焼き玉子、ホイップクリーム、味付け肉、明太子、カット野菜など幅広い内容物に対応しています。※電子レンジにかける際は、必ず袋を開封してからご使用ください。ボイル100℃×30分、冷凍-40℃まで可。
材質ナイロン、PE、ナイロン、PE、LL寸法(mm)200×150、[厚さ]0.060質量(g)3.6
壁用点検口枠N15(15mm用) フクビ化学壁用点検口枠N15(15mm用)フクビ化学
77,980税込85,778
1箱(25台)
3日以内出荷
カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。すっきりしたデザインの点検口枠(見付15mm>です。枠は正面からのビス固定なのでスピーディーに施工できます。点検時の内蓋の取外しが簡単に行えます。見付15mmのスリムタイプです。
オフホワイトボード厚さ(mm)15
PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業)PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質MC901種別ネジ歯車形状S1歯形並歯ねじれ角(°)45精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯直角圧力角20歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面
ラバー マウント (LF) MAZDA(マツダ)ラバー マウント (LF)MAZDA(マツダ)
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
スライドユニット (CX2~) SMCスライドユニット (CX2~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
ねじ歯車SN KHK(小原歯車工業)ねじ歯車SNKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじ歯車の普及品です。歯面高周波焼入の追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0133
角型ガラリ 水切無 NASTA(ナスタ)角型ガラリ 水切無NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
ライトグレー材質ABS樹脂
SUN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業)SUN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)KHK(小原歯車工業)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質SUS303形状S1
転造すべりねじ 八幡ねじ転造すべりねじ八幡ねじ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
PPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固定潤滑剤(フッ素樹脂等)を添加した特殊樹脂を採用しています。 ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。
材質/仕上摺動性PPS樹脂全長(mm)PPSナット単品
(MN15)W/STRIP,CTR ミツビシ(MN15)W/STRIP,CTRミツビシ
869税込956
1個
3日以内出荷
(MN15)LAMP AS,HIG ミツビシ(MN15)LAMP AS,HIGミツビシ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
(MN15)GROMMET,RR ミツビシ(MN15)GROMMET,RRミツビシ
729税込802
1個
3日以内出荷
(MN15)ARM ASSY,RR ミツビシ(MN15)ARM ASSY,RRミツビシ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
ラバー,マウント(P5) MAZDA(マツダ)ラバー,マウント(P5)MAZDA(マツダ)
669税込736
1個
翌々日出荷
ラジエーター(P5) MAZDA(マツダ)ラジエーター(P5)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
ラジエーター (1K0N) MAZDA(マツダ)ラジエーター (1K0N)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
サブ ラジエーター MAZDA(マツダ)サブ ラジエーターMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
シール (1K) MAZDA(マツダ)シール (1K)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
スペーサー EGR バルブ MAZDA(マツダ)スペーサー EGR バルブMAZDA(マツダ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SNねじ歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から10日以内出荷
種別ねじ歯車材質S45C表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°
ラジエーター MAZDA(マツダ)ラジエーターMAZDA(マツダ)
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
ラジエーター (FELN) MAZDA(マツダ)ラジエーター (FELN)MAZDA(マツダ)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (1N15) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (1N15)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
コンバーター (1N15) MAZDA(マツダ)コンバーター (1N15)MAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ歯車 KHK(小原歯車工業)ステンレスねじ歯車KHK(小原歯車工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械などに最適です。
用途動力伝達用歯車。材質SUS3032018年トラスコ掲載ページ2 0132
ミニッチ 南海プライウッドミニッチ南海プライウッド
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
壁の厚みを利用し、空間を有効に活用できます。 インテリアとして空間をイメージアップし、小物を飾るギャラリーとしてお使いいただけます。 特殊押さえ込みバネの採用により、施工したい位置に穴を開け、はめ込むだけの簡単施工を実現します。
セット内容ミニッチ×1個材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
(MN15)ステップ下側フィルム透明 LH ミツビシ(MN15)ステップ下側フィルム透明 LHミツビシ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
(MN15)フィルム,Sシル,RH ミツビシ(MN15)フィルム,Sシル,RHミツビシ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
カバードボタン サンコッコーカバードボタンサンコッコー
649税込714
1パック(12mm×9個)
6日以内出荷から7日以内出荷
くるみボタンが簡単に作れるカバードボタンです。
使用方法1.布を型紙の大きさにカットします2.カットした布を台座中央にのせてボタンを指で押し込みます3.はみ出した布を中央に寄せます4.ボタン足を乗せます5.打ち棒で上から強く押し込みます6.台座から取り出して完成材質アルミニウム
ラジエーター (FE8N) MAZDA(マツダ)ラジエーター (FE8N)MAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...