カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • メカニカル部品(53)
  • 切削工具(52)
  • バイク部品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • 制御機器(36)
  • 自動車純正部品(23)
  • 自動車補修部品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • カー用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n15r」の検索結果

関連キーワード
505件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)M形標準ノギスMitutoyo(ミツトヨ)(50件のレビュー)
5,898税込6,488
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05シリーズ530
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHSエレコム(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)1ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
ハンドル ミラー(ウエルドクラフト)ハンドルミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
(224)フュエルタンク CP N15-Rイエロー スバル(224)フュエルタンク CP N15-Rイエロースバル
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ネオジム磁石 丸形 TRUSCOネオジム磁石 丸形TRUSCO
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッドオリエンタルモーター
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型) 篠原電機リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)篠原電機
26,980税込29,678
1巻(25m)
当日出荷から6日以内出荷
シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。車材燃試13-46K認可グレー・黒(リバーシブル)材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
トーチハンドル ウエルドテック社トーチハンドルウエルドテック社(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ
KLN エルボニップル(おす) イハラサイエンスKLN エルボニップル(おす)イハラサイエンス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
ピンネイル 若井産業ピンネイル若井産業
5,108税込5,619
1ケース(3000本×5箱)
4日以内出荷
用途内装・家具木工+木材太さ(mm)0.6
部品 イスカル部品イスカル
1,198税込1,318
1箱(2個)
翌日出荷から23日以内出荷
マジックチューブ 興和化成マジックチューブ興和化成
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN] TOYOX(トヨックス)トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN]TOYOX(トヨックス)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
このホース継手はトヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手です。大小2段の竹の子形状でより効率よくホース抜けを抑えます。またホースバンドが2本締めしやすい長めのニップルになっており、ホースからの抜けを防止し安全です。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース継手(トヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手)材質SUS316L関連資料商品情報1.(0.65MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気取扱説明書取扱説明書(0.35MB)
ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mmオリエンタルモーター
9,798税込10,778
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
出力(W)25シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
リノベシート 明和グラビアリノベシート明和グラビア
31,980税込35,178
1反
5日以内出荷
キズや汚れから床を守る。模様替えでお部屋の雰囲気が変わります。
用途保護 模様替え材質中間層:ガラス繊維/塩化ビニル樹脂材質(裏)アクリル樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂材質(フィルム)保護フィルム:ポリエチレン
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE Smart N15(R) 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE Smart N15(R) 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC LAVIE Smart N15(R)取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE Direct N15(R) 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE Direct N15(R) 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC LAVIE Direct N15(R)取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス付き縦インサート搭載サイドカッタ TSN タンガロイボス付き縦インサート搭載サイドカッタ TSNタンガロイ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
カッター イスカルカッターイスカル
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
サイドカッタ ASN タンガロイサイドカッタ ASNタンガロイ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Smart N15(R) 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Smart N15(R) 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Smart N15(R)取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33Gワルター
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG4XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状2コーナー使い
溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM33S ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM33Sワルター
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から9日以内出荷
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。適合被削材種鋼・ステンレス・難削材RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM23S ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ GX24 WSM23Sワルター
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。適合被削材種鋼・ステンレス・難削材RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス 英語版校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス 英語版校正証明書付Mitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(英語)
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Direct N15(R) 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Direct N15(R) 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,898税込6,488
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Direct N15(R)取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM23G ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM23Gワルター
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG4XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状2コーナー使い
ノギス 中国語版校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス 中国語版校正証明書付Mitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます。標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
最小読取値(mm)0.05校正証明書一般校正(中国語)
チップ JVGN**R/L タンガロイチップ JVGN**R/Lタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス付きサイドカッタ TSN タンガロイボス付きサイドカッタ TSNタンガロイ
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コウカクキリナシチツプN-KA-15-R BIGM(丸山製作所)コウカクキリナシチツプN-KA-15-RBIGM(丸山製作所)
772税込849
1個
7日以内出荷
備考9~13フクムΦ1.5部品名称コウカクキリナシチツプN-KA-15-R関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.35MB)図解NoGB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.8、GB1001AD ブーム配管 ノズル部品_No.8、GB1001BG ブーム配管 ノズル部品_No.8、GB1001AG ブーム配管 ノズル部品_No.8、GB1010BSR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.8、GB1010ALN ブーム噴管 ノズル フィールドノズル 部品_No.8
マジックチューブ 興和化成マジックチューブ興和化成
5,398税込5,938
1袋(5m)ほか
12日以内出荷から17日以内出荷
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは15Φ~100Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部:面ファスナー幅(mm)面ファスナー:15Φ~20Φ/12、25Φ~100Φ/16リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れおよび倣い加工 チップ ワルター溝入れおよび倣い加工 チップワルター
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GX162溝入れチップ RD4 ワルターGX162溝入れチップ RD4ワルター
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーRD4ブレーカー
ハンドル(R)アウター (1N15) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (1N15)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
GX242溝入れチップ RF8 ワルターGX242溝入れチップ RF8ワルター
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-4336材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーRD4ブレーカー
関連キーワード
...